5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様●セット内容●1シャシー(モーター付)●2燃料電池(セル)●3電池ケース●4ソーラーパネル(スタンド付)●5アウターシリンダー×2●6インナーシリンダー×2●7チューブ●8注射器●9ケーブル×2●電極面積:燃料電池/6.25cm2●燃料電池出力●燃料電池:DC0.6V/300mW●寸法●本体:130×220×85mm(組立時)●燃料電池:54×17×54mm●ソーラーパネル:60×150×6mm●重量●本体:284g●燃料電池:154g●ソーラーパネル:75g●備考:精製水100cc(化学教材店、薬局等で アズワン品番67-2506-75
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

本製品はマグネシウムと空気中の酸素を使用して発電する燃料電池学習キットです。電解液として食塩水を使用し、その濃度や温度を変化させることで発生するエネルギーの変動を学習できます。
セット内容マグネシウム燃料電池、マグネシウム燃料電池負極板、ファンモジュ-ル、マグネシウム電池基台、ファン、混合用容器、ケ-ブル(20cm2本、10cm1本)、ファンアダプタ-、注射器、チュ-ブ 寸法(mm)マグネシウム燃料電池モジュ-ル85×108×80ファンモジュ-ル85×108×100 質量(g)マグネシウム:燃料電池モジュ-ル60、ファンモジュ-ル48 出力(mW)マグネシウム燃料電池モジュ-ル50
1セット
26,500 税込29,150
7日以内出荷

本製品は燃料となるエタノールを酸素と化学反応させ、一般的な酢に近い酸性溶液に変えることで電気を発させる実験キットです。水溶液の濃度を変えることによる発電への影響などを学習できます。
セット内容燃料電池モジュ-ル、燃料溶液容器、蓋付き燃料タンク、ファンモジュ-ル、ファン、シリコンチュ-ブ、クランプ、ケ-ブル、pH試験紙、注射器 寸法(mm)燃料電池モジュ-ル85×108×50、ファンモジュ-ル85×108×100 容量(mL)蓋付き燃料タンク100 質量(g)燃料電池モジュ-ル60、ファンモジュ-ル48 電圧(V)始動電圧:ファンモジュ-ルDC0.3 最大電流(A)ファンモジュ-ル7m 回転数ファンモジュ-ル800rpm 出力(mW)燃料電池出力:3
1セット
49,800 税込54,780
7日以内出荷

鈴木楽器製作所温度差発電学習キット
温度差発電はゼーベック素子(熱電素子)と呼ばれる半導体素子を使用して、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方法です。キットでは、湯と水を用いて発電実験を行います。
セット内容熱電気システム、LEDモジュール、ファンモジュール、ファン、水タンク基台、水タンク栓、温度計、ケーブル 寸法(mm)【熱電池モジュール】153×108×95【ファンモジュール】85×108×100【LEDモジュール】85×108×25 質量(g)【熱電池モジュール】212【ファンモジュール】48【LEDモジュール】40 タンク容量(mL)【熱電池モジュール】150(1タンク) 温度計0~150℃
1個
56,000 税込61,600
7日以内出荷

可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。 走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)はさみ セット内容シャシ-(モ-タ-付)、燃料電池(セル)、電池ケ-ス、ソ-ラ-パネル(スタンド付)、アウタ-シリンダ-×2、インナ-シリンダ-×2、チュ-ブ、注射器、ケ-ブル×2 寸法(mm)本体130×220×85(組立時)、燃料電池54×17×54、ソ-ラ-パネル60×150×6 質量(g)本体284燃料電池154ソ-ラ-パネル75 出力(mW)燃料電池DC0.6V/300 面積(cm2)電極面積:燃料電池6.25
1セット
35,800 税込39,380
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります