学童・教育用品 :「はんだ 工作 キット」の検索結果
キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!。商品説明:はんだ付けパーツ数:18個。部品数も少なく、電子工作初心者でも安心して工作を楽しめます。本製品は、汗の量で体の電気抵抗が小さくなることを学習するための科学玩具です。正確にうそを判断することはできません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容基板、可変抵抗、アルミ板、導線、電子部品セット、電池ボックス、はんだ、両面テープ、台紙セット
材質紙、PS、アルミ、基板
寸法(mm)完成サイズ:94×92×104
1セット
¥964
税込¥1,060
5日以内出荷
LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)
サイズ約81×30×20mm
質量(g)約40(電池を含む)
電池CR927×2
組立時間はんだ付け作業約1時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キャッチコピー:お金を入れると音が鳴ってルーレットスタート!。商品説明:牛乳パックをリサイクルしてオリジナルの電子おみくじ貯金箱が作れる
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容はんだ付けパーツ数:15個
材質PCB、基板
寸法(mm)完成サイズ:72×72
1セット
¥1,164
税込¥1,280
3日以内出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)10以上
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法
セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2
材質ABS、PS
高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75
1セット
¥2,710
税込¥2,981
3日以内出荷
両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。
仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこ
アズワン品番65-8121-63
1セット
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
ねこの形のアラーム時計をつくるはんだ付け工作キット。白い基板だからマーカーペンなどで自由にデザインできます。
電池単4乾電池x4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ラインを読み取ってその通りに走る車ができる!基板のはんだ付けから練習できる!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容基板×1、電池ボックス×1、導線(赤黒)×1、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、モーター×2、両面シール×3、タイヤ用小ねじ×2、ボルト×1、六角ナット×1、六角袋ナット×1、IC(集積回路)×1、ICソケット×1、スイッチ×1、LED×4、コンデンサ×2、トランジスタ×2、フォトレジスタ×2、半固定抵抗×2、カーボン抵抗(51Ω)×4、カーボン抵抗(10Ω)×2、カーボン抵抗(1kΩ)×2、カーボン抵抗(3.3kΩ)×2、はんだ×1
材質FR4、PP、ゴム
寸法(mm)180×130×40
アズワン品番64-8932-33
1セット
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
キャッチコピー:透明ボディーで回路が見えるBluetoothスピーカー 組み立てしやすい新ケース。商品説明:はんだつけパーツ22個、はんだ付け56カ所
セット内容透明筐体×1、正面板×1、底面板×1、基板×1、電子部品台紙×1、プッシュスイッチ×3、可変抵抗器×2、イルミネーションカラーLED×5、スピーカー×1、はんだ×1、ネジ(大)×6、ナット(大)×6、ネジ(小)×4、ナット(小)×4、USBケーブルA-DCΦ5.5(100cm)×1
材質PC、電子部品
寸法(mm)100×100×81
1個
¥2,864
税込¥3,150
欠品中
チップ部品はんだ付けに挑戦。工作によく使われる1608mmサイズのチップ抵抗とチップLED、合計145個をはんだ付けします。順番につながっている抵抗やLEDにはんだ不良があるとLEDが点灯しないため、はんだの成功、失敗を確認できます。部品間隔が狭いものや、いろいろな向きへの取り付けにも挑戦できます。また工作キットで見かける、はんだジャンパーの練習もできます。部品は余分に入っていますので安心です。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)150
基板寸法(mm)73×60
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
キャッチコピー:静音・省エネの超音波式加湿器。商品説明:約180mlの大容量・7色のナイトライト付・ミニタイプで持ち運びも簡単・夏場はミストとして使える。
セット内容本体×1、基盤×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、ねじ×5、USBケーブル×1
材質ABS
寸法(mm)130×60×75
1台
¥1,364
税込¥1,500
5日以内出荷
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。
このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。
検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。
金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。
コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう!
取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150
消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15
使用電池単4乾電池×3本(別売)
組立時間2~3時間程度
適合年齢(歳)10以上
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マジックハンドでものをつかもう指が1本ずつ連動する全長約49cm!
セット内容たこ糸、輪ゴム他
材質ダンボール
包装形態ヘッダー付PP袋入
寸法(mm)340×235×40
アズワン品番65-2744-42
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。
手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様はんだ付けなし、部品点数117点
質量(g)約350
使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120
使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10歳以上
工作時間3~4時間程度
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。