8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳)10以上 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ラインを読み取ってその通りに走る車ができる!基板のはんだ付けから練習できる!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容基板×1、電池ボックス×1、導線(赤黒)×1、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、モーター×2、両面シール×3、タイヤ用小ねじ×2、ボルト×1、六角ナット×1、六角袋ナット×1、IC(集積回路)×1、ICソケット×1、スイッチ×1、LED×4、コンデンサ×2、トランジスタ×2、フォトレジスタ×2、半固定抵抗×2、カーボン抵抗(51Ω)×4、カーボン抵抗(10Ω)×2、カーボン抵抗(1kΩ)×2、カーボン抵抗(3.3kΩ)×2、はんだ×1 材質FR4、PP、ゴム 寸法(mm)180×130×40 アズワン品番64-8932-33
1セット
1,328 税込1,461
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)LEDデスクライト
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!組立はライト部分だけなので制作が簡単な短時間教材!LED24球使用でとても明るく明るさが2段階に切り換えできる!
仕様(学習内容)はんだ付けの方法 セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5 高さ(mm)折り畳み時伸ばした時の最大:約260(接地面からライト部分) 質量(g)190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×130×75
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです 仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り 付属品ステレオミニプラグ付コード 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45 消費電流(mA)待機時:約7mA 電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時) 使用電池単3乾電池×3本(別売) 組立時間1~2時間 周波数特性(-3dB)50~180kHz 適合年齢(歳)10以上 最大出力(mW)(THD=10%時)180+180 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

TK-737 金属探知機 エレキット 動画あり
エレキット金属探知機
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150 消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15 使用電池単4乾電池×3本(別売) 組立時間2~3時間程度 適合年齢(歳)10以上
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時) 使用電池単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)電池残量チェッカーキット
はんだ付けの練習に!電池残量チェッカーキット 単2・単3・単4の3種類の電池に対応!
仕様●商品サイズ:70×40×8mm●セット内容:基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1●材質:PCB、鉄(メッキ)●重量(g):17●梱包形態:ヘッダー付き袋入り アズワン品番68-1986-84
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)冷蔵庫開けっ放し報知器
はんだつけの練習に最適! センサーで光を感知し、LEDが点灯 LEDが点灯後、約20秒後ブザーが作動します 省エネ対策として活用 はんだ付けパーツ数13個
仕様●商品サイズ:96×60×24mm●セット内容:基板×1、電子部品台紙×1、ブザー×1、ケース×1、EVA絶縁シート×1、はんだ×1、コイン電池 (CR2032)×1●材質:基板、PP●重量(g):38●梱包形態:ヘッダー付き袋入り アズワン品番68-1986-79
1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります