3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。 てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全 てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め) 材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール 寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

ワイヤレス力学システム(GoDirect)用のアクセサリキットです。
セット内容専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムバンパー3個 型式GDX-CART-AK
1セット
42,980 税込47,278
11日以内出荷

ワイヤレスで実験がスムーズに。幅広く実験のデータが収集・解析できる GoDirectシリーズ1つのセットで力学実験を幅広くカバー。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical AnalysisTM)を使用し、センサカートをお手持ちのPCやタブレット、スマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験ができます。
セット内容ワイヤレスセンサカート(緑) GDX-CART-G、ワイヤレスセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g) 4個、力センサ用反発ばね 2個、力センサ用反発磁石 2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック 3個、ゴムバンパー 3個、収納ケース 寸法(mm)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】166×96×47 測定範囲【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2 質量(g)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】275 電源【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2 測定項目【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置、力、加速度 対応OS【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】ワイヤレス、USB対応 機能【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります