学童・教育用品 :「スケール 黒」の検索結果
1個
¥3,200
税込¥3,520
6日以内出荷
塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。
実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。
電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。
特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本
種別塩化銅
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
ボルタ電池やダニエル電池が非常に少量の試薬で実験できるセットです。
実験が短時間ででき、発生した電気で豆電球を点灯させたり、プロペラを回すことができます。
マイクロスケール用セルのフタを利用すれば、電極がしっかり固定できます。
セット内容マイクロスケール用セル20個、セル用ベース20個、クリップケーブル赤黒各4本、ビスキングチューブ30cm、銅板25枚、亜鉛板25枚、電子オルゴール4個、収納ケース
種別電池
寸法(mm)銅板・亜鉛板:12×50×0.5
1個
¥12,500
税込¥13,750
6日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本
種別電気分解・電池
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
最も代表的な実用電池である「鉛蓄電池」を非常に小さなサイズで実験でき、充電、放電の実験ができるセットです。
使用する試薬が少量で済むので、実験の準備・片付けの手間が低減されます。
セット内容マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 10個、クリップケーブル 赤・黒 各5本、鉛電極 20枚、スポイト 5本、電子オルゴール 5個、鉛電極用ホルダ 10個、収納ケース
種別マイクロスケール 鉛蓄電池
寸法(mm)鉛電極:8×35×0.5
1個
¥13,500
税込¥14,850
4日以内出荷
送信器から出力された指向性の良いコヒーレントなマイクロ波を用いて、波の基本的な性質を明瞭に示すことができます。
また、波長が短いので、波の基本的な性質を明瞭に示すことができます。
セットに含まれるブラッグ反射用結晶モデル、反射・遮蔽用のアルミ板などを使って多彩な電波実験が行えます。
干渉計を構成するための専用スケールを使い、マイケルソン干渉計やブラッグ反射の実験ができます。
【この実験器でできる実験】
反射の実験
定常波の実験
プリズムによる屈折
偏向実験
ダブルスリットでの干渉
ロイズのミラー実験
ファブリー・ペローの干渉計
マイケルソンの干渉計
光ファイバー光学実験
ブルースター角の実験
ブラック反射の実験
仕様【送信器】仕様:ガンダイオード使用、マウンティングスタンド(電磁ホーン付き、360°回転可能)【受信器】仕様:増幅器およびメーター内蔵、モニタ出力・感度調節機能搭載、マウンティングスタンド(電磁ホーン付、360°回転可能)
付属品角度計測器、固定アーム、回転台、ホルダ、反射板、偏光板、スリット台、プリズム、ブラッグ反射実験用結晶モデル、ポリエチレン液、ACアダプタ
電源ACアダプタ
振動数【送信器】出力波長:約10.5GHz、出力10mW
1個
¥1,059,000
税込¥1,164,900
11日以内出荷
見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトです。羊毛フェルトやボアを使用したような仕上がりで、手軽に本格的なミニチュアアニマルが作れます。モールの毛が詰まった、ふわふわで手触りの良いモールです。モフモフモールで作った動物たちは、サイズ感がドールにぴったりです。
用途入数:モール幅(太さ)6mm×1.3m巻で、くま・うさぎ の、2体が作れます。制作時間:1体で約30分、必要な道具:手芸用ニッパー、手芸用ペンチ又は鉗子(かんし)、定規、目打ち、接着剤
寸法(mm)巾:約6
長さ(m)約1.3
素材毛/アクリル・ナイロン・ウール、芯/鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約13×約16×約1
車両デザイナーが監修した卓上のクルマ。全長約10cmほどですが本格的に作り上げたスケールモデルです。お気に入りのクルマを是非お手元に。NISSAN BOX。ダイキャストモデル。
サイズ1/43スケール
車両デザイナーが監修した卓上のクルマ。全長約10cmほどですが本格的に作り上げたスケールモデルです。お気に入りのクルマを是非お手元に。NISSAN BOX。ダイキャストモデル。
サイズ1/43スケール
Raspberry Pi Pico用赤/黒/白表示の電子ペーパーディスプレイ。解像度が212×104ピクセルで、赤、黒、白の3色表示が可能なEインクによる2.13インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。※Raspberry Pi Picoを差し込む向きにご注意ください。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:赤、黒、白●解像度:212×104ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●全体のリフレッシュに必要な時間:15秒●本体サイズ:65.0×30.5mm●ディスプレイサイズ:48.55×23.71mm●リフレッシュ時電力:26.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.229×0.228mm●重量:16g
アズワン品番67-0398-10
1個
¥3,740
税込¥4,114
5日以内出荷
見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトです。羊毛フェルトやボアを使用したような仕上がりで、手軽に本格的なミニチュアアニマルが作れます。モールの毛が詰まった、ふわふわで手触りの良いモールです。モフモフモールで作った動物たちは、サイズ感がドールにぴったりです。
用途入数:モール幅(太さ)3mm×1.3m巻で、くま・うさぎ の、2体が作れます。制作時間:1体で約30分、必要な道具:手芸用ニッパー、手芸用ペンチ又は鉗子(かんし)、定規、目打ち、接着剤
寸法(mm)巾:約3
長さ(m)約1.3
素材毛/アクリル・ナイロン・ウール、芯/鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約13×約16×約1
シンプルセットをご発注の場合、デザインセット用単品を特別価格でご提供致します!3原色セットや絵具の追加スペースあり。30cm定規がセットできる!
セット内容ターナーAG プレンティセット12色13本入(ミニフキン、名前シール、パレットクリーナー付)×1、ナイロン黒軸デザイン筆3本組(名前シール付)×1、デッサンスケール×1
1セット
¥2,610
税込¥2,871
3日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のモノクロ電子ペーパーディスプレイ。解像度が296×152ピクセルのEインクによる2.66インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく、電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:黒、白●解像度:296×152ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●部分リフレッシュに必要な時間:0.3秒●全体のリフレッシュに必要な時間:5秒●本体サイズ:74.0×37.5mm●ディスプレイサイズ:60.088×30.704mm●リフレッシュ時電力:42.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.203×0.202mm●重量:34g●セット内容:2.66インチ e-Paper ディスプレイ ×1、取付け用パーツパック ×1
アズワン品番67-0398-13
1個
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
これから始める方にも、2~3本目にも最適な、コストパフォーマンスに優れたアコースティックギター
フォークタイプに比べボディも大きいため、音量も大きくダイナミックな音色
色ブラック
フレット数20フレット
スケール645mm
仕様TOP:Spruce、SIDE&BACK:Nato、NECK:Nato、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:645mm/20f、HARDWARE:Diecast Chrome、CASE:Softcase、Color:Black
付属品ソフトケース、六角レンチ
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
コンパクトサイズながらも細部にこだわりが詰まったミニギター。ツヤ消しサテン仕上げで木材の風合いを楽しめます。
色ブラック
フレット数19フレット
スケール480mm
仕様TOP:Spruce(NTL,TS,RDS,BLS) Sapele(MH,BLK)、SIDE&BACK:Sapele、NECK:Gaboon mahogany、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:480mm/19f、HARDWARE:Chrome、CASE:Softcase
1本
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのプレシジョンベースタイプ
シンプルなコントロール配置でパワフルなサウンドメイキング
低域中心で音圧感のあるサウンド
左利きモデル
色ブラック
フレット数20フレット
スケール864mm
仕様body:Solid Wood、neck:maple、fingerboard:rosewood、pickups:photogenic pb type、controls:1 volume1 tone、scale:864mm:20frets、hardware:chrome plated、neck joint:bolt on
1本
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
これから始める方にも、2~3本目にも最適な、コストパフォーマンスに優れたアコースティックギター
ウェスタンタイプに比べるとボディーが若干小振りで、音色は全体的に明るく甘いトーン
色ブラック
フレット数20フレット
スケール645mm
仕様TOP:Spruce、SIDE&BACK:Nato、NECK:Nato、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:645mm/20f、HARDWARE:Diecast Chrome、CASE:Softcase、Color:Black
付属品ソフトケース、六角レンチ
1本
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
シンプルセットをご発注の場合、デザインセット用単品を特別価格でご提供致します!
3原色セットや絵具の追加スペースあり。30cm定規がセットできる!
セット内容ターナーPC プレンティセット12色13本入(ミニフキン、名前シール付)×1、ナイロン黒軸デザイン筆3本組(名前シール付)×1、デッサンスケール×1絵具ケース用、筆用名前シール、デッサンスケール付
1セット
¥2,473
税込¥2,720
3日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
色マッチングヘッドブラック
フレット数20フレット
スケール864mm
仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic JB Type、Controls:2 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
S.Yairiのこだわりをコンパクトなボディに凝縮したミニアコースティックギター
ソフトケースも付属なので、気軽に外に持ち出して演奏もできます
ハイキングやバーベキューなどアウトドアのお供にも最適。いつでもどこでも気軽にギター演奏をお楽しみいただけます
ギター経験者の方はもちろん、ギターをはじめたい入門者の方にもオススメなギターです
色ブラック
フレット数20フレット
スケール580mm
仕様TOP: Mahogany、SIDES & BACK: Mahogany、NECK: Nato、FINGERBOARD: Walnut、SCALE: 580mm / 20f、BRIDGE: Walnut、HARDWARE: Chrome、POSITION MARK: Dot、BODY BINDING: None、SOUNDHOLE BINDING: Heeringbone、CASE: Softcase
タイプ右利き用
1本
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ロックパンクサウンドに最適な定番レスポールタイプ。
パワーのあるハムバッカーPUを搭載し、バンドサウンドの厚みをカバーします。
2つのピックアップごとに独立したボリュームを搭載し、スイッチングによりピックアップの切り替えが可能。
色ブラック
フレット数22フレット
スケール628mm
仕様Body:Solid Wood、Neck:Nato、Fingerboard:Rosewood、Pickups:Photogenic 2 Humbucking、Controls:2 Volume / 2 Tone / 3 Way Toggle Switch、Scale:628mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Set Neck
1本
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
Sepia Crueオリジナルシェイプのエレクトリックアコースティックギター
アクティブ・プリアンプにはバックライト付きのチューナー機能も内蔵
様々なステージ環境にも対応出来るよう、1/4"フォーン端子とXLR端子を搭載
色ブラック
フレット数21フレット
スケール650mm
仕様TOP : Spruce、SIDES : Mahogany、BACK : Mahogany、NECK : Mahogany、FINGERBOARD : Engineered wood、SCALE : 650mm/21f、BRIDGE : Walnut、HARDWARE : Chrome、CASE : SOFT CASE、COLOR : Black
付属品ソフトケース、9V電池(動作確認用)、六角レンチ
1本
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ
演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ
全19カラーの豊富なカラーバリエーション
色ブラック/M
フレット数22フレット
スケール648mm
仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Maple、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ
演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ
全19カラーの豊富なカラーバリエーション
色ブラック
フレット数22フレット
スケール648mm
仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのプレシジョンベースタイプ
シンプルなコントロール配置でパワフルなサウンドメイキング
全9カラーの豊富なカラーバリエーション
色ブラック(べっこうピックガード)
フレット数20フレット
スケール864mm
仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic PB Type、Controls:1 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ
演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ
左利きモデル
色ブラック
フレット数22フレット
スケール648mm
仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ
演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ
全19カラーの豊富なカラーバリエーション
色マッチングヘッドブラック
フレット数22フレット
スケール648mm
仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのプレシジョンベースタイプ
シンプルなコントロール配置でパワフルなサウンドメイキング
全9カラーの豊富なカラーバリエーション
色ブラック(ホワイトピックガード)
フレット数20フレット
スケール864mm
仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic PB Type、Controls:1 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
色ブラック(ホワイトピックガード)
フレット数20フレット
スケール864mm
仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic JB Type、Controls:2 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのジャズベースタイプ
音楽ジャンルを問わず活躍するオールマイティなベース
セット小物の形状やカラー、パッケージ等が写真と異なる場合がございますが、品質に差はございません。
プレシジョンベースと対をなす超定番のジャズベースタイプ。
立っても座っても弾きやすいボディ形状や、細めのネックは初心者にもオススメです。
万能型の音色で、音楽のジャンルを選びません。
色ブラック(べっこうピックガード)
フレット数20フレット
スケール864mm
仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic JB Type、Controls:2 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
フォトジェニックから全長72センチミニエレキギターセット登場
激安価格で、女性や、これからギターを始めたい方にオススメ!!
ミニエレキギターだから、弾かない時も邪魔になりません
アンプはオーバードライブ内蔵だから手軽に定番エレキサウンドが作れます
遊び心がいっぱい詰まったこのセットで楽しんじゃおう!
お子様のおもちゃにも最適!
色メタリックブラック
フレット数21フレット
スケール490mm
仕様BODY:SolidWood、NECK:Maple、FINGERBOARD:Maple、PICKUPS:PHOTOGENIC1SingleCoil、CONTROLS:1VolumewithAmplifier、SCALE:490mm/21f、HARDWARE:ChromePlated、NECKJOINT:BoltOn
セット内容ギター本体、ミニアンプ、シールド、ピッ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
色ホワイト(ブラックピックガード)
フレット数20フレット
スケール864mm
仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic JB Type、Controls:2 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
進化したポスターカラー。重ね塗りも思いのままに!お好きなセットに組み換え可能!パレットを洗わずに片づけても汚れない2枚パレット
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、
ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。
お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和
して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。
CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある
サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って
くれます。
臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き
たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ
質量(kg)4.5(電池含まず)
BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)
スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W
消費電力(W)7.5
付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。