学童・教育用品 :「セット分銅」の検索結果
教科書に掲載されている振り子実験のおもりをセットにしました。フックが付属しているのですぐに実験が行えます。
セット内容おもり20個(約19g)、フック10個
タイプKS型
1セット
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【アダプタ】ビースピV取付用
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器)
材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球
寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)
質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19
本体質量(kg)約1
最小目盛(mm)【レール】1
高さ調節0~30cm(5cm間隔)
レール長さ(mm)910
1セット
¥25,700
税込¥28,270
4日以内出荷
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)
荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)
仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋)
質量(kg)1
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
振り子実験で使用するデジタルストップウォッチとおもりなどをセットにしたもの。
仕様角度表示120°(分度器)
大日本図書5年生ふりこの動き
大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。C15-1624力学台車F-2用のおもりとセンサ固定板をセットにしたもの。
セット内容C15-1624-01 力学台車用おもり(F-2用) 500g 3個、C15-1624-02 力学台車用センサ固定板(F-2用)
1セット
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり
目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。
1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。
四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス
寸法(mm)10×10×110(突起部含まず)
その他フック付き
1セット
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。
てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き
てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全
てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め)
材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール
寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
コンパクトに収納できる大型のてこ実験器。小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布
材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管
型式LLN
寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
おもりをつけた時のばねの伸びや、2種のばねによる伸びの違いを実験できます。
付属のばねの伸び指標用おもりには、ラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。
セット内容ばね6個(ばね定数が5g/cm、10g/cmのもの各3個)・おもり(10g)5個・ばねの伸び指標用おもり2個・ケース
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120°
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
質量(g)台座:約475
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440
台座寸法(mm)180×140×15
材質(台座)鉄
1個
¥15,700
税込¥17,270
4日以内出荷
鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。
通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます!
鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個
材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
力学滑走台(エアートラック)がリニューアル! !
新開発の高出力・低騒音の送風機がセットになりました。エアー浮上による無摩擦走行により、下記のような4つの実験が行えます。
(1)おもりによる等加速度運動
(2)ばねによる単振動の実験(ばね振り子)
(3)衝突実験
(4)力学的エネルギーの変換実験
付属品送風機、滑走体スタート装置、載物用滑走体
材質滑走体:金属製×2個(反発ばね2個搭載・連結装置付き)、おもり:金属製×3個
全長(mm)2400
質量(g)滑走体:約145、おもり:約145
目盛(mm)2300(長さ)
寸法(Φ×mm)12×800(滑車付き)
1個
¥248,800
税込¥273,680
4日以内出荷
メダカの産卵に適した、浮かべても沈めても使用できる2WAY式の天然水草。
メダカの産卵に適した天然草は、たまごをしっかりキャッチしてくれます。
沈めてレイアウトしたり、付属の浮き玉をつければ浮き草として楽しむことができます。
仕様●材質:シダ、セラミック●セット内容:陶器製のおもり、浮き玉付き
アズワン品番68-1404-10
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド
材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。力学台車F-2の質量を変更するためのおもり。F-2のくぼみにひっかかるようになっており、また、固定用ねじナットを使ってしっかりと固定できるため安全に実験できます。500gおもり3個を組合わせてさまざまな質量で実験できます。
適合機種C15-1624力学台車F-2
セット内容おもり(F-2用)500g 3個、固定用ねじナット 1組
1セット
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
ワイヤレス力学システム(GoDirect)用のアクセサリキットです。
セット内容専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムバンパー3個
型式GDX-CART-AK
1セット
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
サイコロをふって出た色をつもう!
セット内容本体×1、サイコロ×1、おもり(大)×3、(中)×3、(小)×6
材質天然木
寸法(cm)18.5×11.2×3.6
1セット
¥573
税込¥630
3日以内出荷
剛体がつり合う条件を考えてみよう。剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]。付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド取付型は学校にある小型スタンドなどをそのまま活用できます。Φ12mmまでの支柱に対応しています。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個
1セット
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)/力学実験用樹脂おもり(10g)13個/振り子実験器(スタンド取付型)/ケース
種別KGF-C
1個
¥24,400
税込¥26,840
8日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド、ケース
種別KGF-SC
1個
¥26,400
税込¥29,040
8日以内出荷
剛体がつり合う条件を考えてみよう。剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]。付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド付ですぐに使用可能です。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個、専用スタンド
1セット
¥18,500
税込¥20,350
4日以内出荷
単滑車、複滑車のセットです。
セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも
材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)
寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
1組
¥5,900
税込¥6,490
7日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
1セット
¥13,500
税込¥14,850
5日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
1セット
¥17,500
税込¥19,250
8日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
1セット
¥25,200
税込¥27,720
8日以内出荷
セッティングが手軽にできる滑車装置。鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]。取付型は学校にある鉄製スタンドをそのまま活用できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個
1セット
¥21,500
税込¥23,650
4日以内出荷
ワイヤレスカートを使った運動、衝突、エネルギーを学習するためのセット。実験に必要なアクセサリが全て付属しているので、届いたらすぐに実験できます。ワイヤレスセンサ搭載のカートにより、実験後のデータの共有・分析がスピーディ。付属のワイヤレスカートは2色なので、実験の説明や現象の確認がスムーズ。生徒用実験台にもフィットする1.2mの滑走台。
セット内容ワイヤレスカート(白)、ワイヤレスカート(青)、滑走台(1,200mm)、専用おもり 4個、センサホルダー 2個、ストッパー 2個、架台 2個、USBケーブル、他
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥262,000
税込¥288,200
7日以内出荷
中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g)
寸法(mm)370×590
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
生徒用の力の合成・分解実験器が登場。力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台で実験できる
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。
力の大きさをニュートンメーターで測定。
生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。
セット内容本体(200×200mm、全円分度器印刷)、ニュートンメーター GN-1 2個、プーリー付クランプ、おもり(50g)4個
機能傾倒支持棒
測定範囲ニュートンメーター:0~±19.99N(0~±1.999g)
最小表示単位ニュートンメーター:±0.01N(±1g)
寸法(mm)ニュートンメーター:157×45×24(突起部含む)
電源ニュートンメーター:単4乾電池2個(別売)
1セット
¥27,000
税込¥29,700
欠品中
セッティングが手軽にできる滑車装置。鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]。スタンド付きですぐに使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
仕様[スタンド]サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 [自在はさみ(マルチフック搭載)] 1個付属
セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個、鉄製スタンド G-fit B型、鉄製スタンド用クランプ
材質[スタンド]支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)[スタンド支柱]Φ12×660、[スタンド台座]:216×238×40
適合径(Φmm)[クランプ支柱] 12・16
使用径(Φmm)[クランプ/はさみ支柱軸] 8
1セット
¥45,000
税込¥49,500
8日以内出荷
滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。
型式PB-T
材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製
寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)
質量(g)【おもり】20、【振子球】約68
付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
¥78,000
税込¥85,800
6日以内出荷
ワイヤレスで実験がスムーズに。幅広く実験のデータが収集・解析できる GoDirectシリーズ1つのセットで力学実験を幅広くカバー。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical AnalysisTM)を使用し、センサカートをお手持ちのPCやタブレット、スマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験ができます。
セット内容ワイヤレスセンサカート(緑) GDX-CART-G、ワイヤレスセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g) 4個、力センサ用反発ばね 2個、力センサ用反発磁石 2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック 3個、ゴムバンパー 3個、収納ケース
寸法(mm)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】166×96×47
測定範囲【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2
質量(g)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】275
電源【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2
測定項目【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置、力、加速度
対応OS【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】ワイヤレス、USB対応
機能【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
本向心力システム GDX-CFAはGo Direct(R)向心力実験装置とGo Direct(R)力・加速度センサのセット品です。Go Direct(R)向心力装置とGo Direct(R)力・加速度センサを組み合わせた向心力システムを使用するだけで、汎用センサの組み合わせのケーブル等の煩わしい配線から解放されて、さまざまな回転運動の力学の探究を行うことができ、回転運動の角速度や向心力・加速度などを容易に測定できます。
用途実験例:回転運動している物体の回転半径と角速度から求心加速度の探究。実験例:物体が継続的に円運動するのに必要な力の測定から円運動力学の探究。実験例:回転運動している物体のニュートンの第二法則、角加速度、慣性モーメントの解析。
セット内容力・加速度センサー、向心力実験装置:高さ調節可能脚付ベース、ベアリング・3段プーリー付きシャフト、回転棒(ビーム)、力・加速度センサ取付金具、固定ローレットねじ付おもり積載台、ベアリング付カウンターおもり積載台車、センサーおもり積載台車連結ループ、分銅:50g×2、100g×4
型式GDX-CFA
測定範囲Go Direct(R)力・加速度センサー:力:±50N、加速度:±156.8m/s2、角速度:±34.9rad/s
電源内蔵充電池またはUSB接続
最小表示Go Direct(R)力・加速度センサー:力:0.01N、加速度:0.01m/s2、角速度:0.01rad/s
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。