学童・教育用品 :「パター 練習」の検索結果
スクエアな打ち出しが習得できるストロークナビ付きパッティング練習用パターマット。ガイドに沿ってヘッドを自然に振るだけで安定したパッティングストロークが身につきます。さらに繰り返し練習をすることで狙いを外さない方向性マスターすることができます。マットには高性能芝マットを採用。グリーン感覚の自然な転がりを再現するので『方向性』と『距離感』のマスターにぴったり。白線も上達をサポート!付属のストロークナビは目標へ向けたフェイスの向きをより明確にし、ヘッド軌道もチェックできます。しかも ! パターヘッドや練習スタイルに合わせて調整も可能です。
材質芝・台/PP、ストロークナビ/ABS、EVAC
寸法(mm)ベース部:500×355×90、マット部(人工芝仕様):長さ2450×幅300
直径(Φmm)(カップ)100
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
我が家がゴルフ場に大変身。家族と一緒に遊び感覚で楽しもう。
付属品パター1本(組立式)・ボール(白5球・黄色5球)付、単三アルカリ乾電池2本使用(別売)。
材質本体:ABS樹脂、ボール:ポリエチレン、パター:グラスファイバー・ポリプロピレン
質量(g)約1700
サイズ(cm)本体組立時:幅約35×奥行約54×高さ約6×マット長さ約200
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
グランドブラシライナーは、陸上用コースの目安となるラインを作成することができます。パウダー引きの下書きとしてはもちろん、簡易なご利用の場合はラインのみで練習※が行えます。※グランドの状態や使用時間により、ラインの認識がしにくい、またはラインが消えてしまう場合がございます。
用途11m(5コース)21.1m(4コース)31.2m(4コース)の3パターンで利用可能
仕様コース幅:1m×5コース、1.1m×4コース、1.2m×4コース調整式
材質主材:40mmアルミ丸パイプ
質量(kg)5.7
幅(cm)519
柄長(m)1.7
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
より早くまっすぐ打てるように感覚を掴める。パター順回転練習の秘密兵器。ボールと異なり一定の方向しか転がらず、少しずれるだけでも前に進まない。ゴルフボールと同じ重さでより実践的に。
用途ゴルフのパッティング練習に。室内。パター練習。
材質合金、樹脂
色ホワイト
質量(g)45
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.3×17.5×4.3
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
1日5分でスコアアップを狙え!トレーニングの幅が広がるコンパクト2ホールパターマット。直進性に優れた実際のグリーンに近いソフトタイプ高速芝マット採用で方向性と距離感のマスターに最適。大(80mm)と小(60mm)のカップで段階的な練習ができます。また、芝幅が22.5cmと狭めのため、自然と集中力が高まりパットの精度があがり自信がつきます。ボールが戻ってくるリターン機能付きなので、繰り返し連絡がスムーズに行えます。
材質芝・台/PP
径(Φmm)カップ:(径大)80、(径小)60
長さ(m)(マット)2
幅(cm)(芝)22.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
バッティング練習球で、打撃力アップ。ボールの特徴として、柔らかく安全・超軽量・飛ばない・芯をとらえる練習に最適です。
付属品収納メッシュバック
材質EVA
色イエロー
質量(g)18/球
直径(mm)約72
2種類のマットでタッチの異なる距離感を養えるパターマット。省スペースで効率よく練習したい欲張り派におすすめです。
材質芝・台/PP
寸法(mm)ベース部:634×448×100、マット部(人工芝仕様):長さ2400×幅360
径(Φmm)カップ:(径大)100、(径小)80
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
藤田プロ共同開発、ゲーム感覚で5種類の練習ができるパターマット。人工芝ではなく、フォーミングマットを採用し、ボールの転がりが人工的な芝目に左右されないので打った球の軌跡がしっかりボールに反映され、パット時のインパクトの状況が素直に結果に出ます。1台で「ストレート」「フック1.5度」「フック3.0度」「スライス1.5度」「スライス3.0度」の5種類の練習が可能!楽しみながらパッティング技術を磨けます。さらに360度回転カップで変化を持たせたパッティングが可能です。
寸法マット長/2.3m・芝幅/30cm・カップ直径/86mm(ボール2個分)
素材芝/PVC、台/PP
1枚
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ラウンド前の最終仕上げにおすすめ!登り傾斜がないフラットでカップインできるパターマット。実際のグリーンに近い環境で実践タッチを習得!玄関等の段差(9cm以上)を利用すれば、フルフラットでカップイン練習も可能。
寸法カッププレート/ヒンジ折り曲げ時/153×205×123.5、フラット時/200×205×49、マット長/1.6m、芝幅/17.5cm、カップ径/70mm
素材カッププレート・芝/PP
1枚
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
自宅でパターの練習ができるゴルフ練習器具。便利なカップとストッパー付きです。使わない時もコンパクトに収納可能。置くだけなのでお好きな場所に設置できます。カップの内径は本物と同じ108mm。距離表示、ガイド付き。30、60、120、180、210cmの表記があるので距離の目安になります。カップ付近も様々なガイドがあるため微調整の感覚が掴みやすくなっています。
用途自宅での練習に。パターマット ゴルフ 練習 パター 室内 静音 パッティング練習 パッティングマット
材質マット/ストッパー:PVC、カップ:シリコン
厚さ(mm)3
質量(kg)0.57
寸法(cm)31×250
1セット
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
子供のおもちゃとして。大人の練習用として。親子みんなで楽しめる。部屋が、庭が、打ちっぱなしゴルフ場。楽しく遊んで、楽しく運動して、楽しくストレス解消。電源不要で気軽にティーショットを楽しめるゴルフセット。自動的にレーンを転がってくるボールを楽しく打つだけ。クラブでスイッチを押すだけでワンタッチティーアップ。ボタンをワンプッシュでティーにセッティング。アイアン、ドライバーの2種類のヘッドに取り換え可能。
用途ゴルフ、ゴルフ練習、ゴルフトレーニング、パター練習、パタートレーニング、パッティング練習、練習用、パッティングトレーニングに。
セット内容本体、クラブ、ドライバーヘッド、アイアンヘッド、専用ボール15個
材質本体:PP、ABS、シリコーン/クラブ:ステンレス、ABS/ボール:PP
質量(kg)0.7
長さ(cm)クラブ:3段階(75、85、95)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×280
適合年齢(歳)6以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
実践感覚を磨いて3パット解消!置くだけお手軽!パット練習用品。ゆるめのスロープでホールカップがはっきりと見える設計。
材質EAVC
内径(Φmm)(カップ)93
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ゴルフの基礎、スイングを鍛える練習器具。三角先生を使って素振りをすることでターンで重要な両腕の三角形を自然に保てるようになり、ドライバー・アイアン・パターのボディーターンの基本を習得可能!
材質本体/PVCフロッキング加工
寸法(縦×横×奥行)(mm)約230×200×145(空気注入最大サイズ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
思いのままのパッティングで勝利を引き寄せる。メトロノーム一体型の練習ツール、PuttRhythm。コルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術をゴルフ・スウィングに応用した、ゴルフ・トレーナー・シリーズ。第3弾となる今回は、勝敗を決定づける「パッティング」に特化。プロゴルファー監修の元、良いパッティングをするために大切な「スウィング・リズム」、「ボールを芯で捉える感覚」、「まっすぐな打ち出し」を1台でマスターできるパッティング専用の練習ツールを作り上げました。小型メトロノームとパッドが一体となった設計で、バッグにも収まり持ち運びも楽々です。お部屋で、練習場で、効果の高いパッティング練習を気軽に行うことができます。
用途ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化。電源を入れるとカウント音とともにディスプレイのメーター表示がスタート。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味したメーター表示により、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。ボリュームは2段階に調節可能。カウント音量は大と小の2段階。カウント音に合わせてライトが赤く光るので目視しやすく、トレーニングにぴったりです。自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。 男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。ボールの芯を捉える感覚を養う、計算されたBAR設計。ボールセット位置にある突起(BAR)の高さは、プロゴルファーの経験に基づき導き出された最適な高さに設定されています。BARの少し上を通るようにパターを地面から浮かせてストロークするだけで、パターの芯でボールを捉えることができます。
質量(g)186(電池含む)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)x1
範囲テンポ:20~80拍/分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×148×15
電池寿命約120時間
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル
・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。
・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。
・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。
・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。
・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。
・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。
※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。
仕様サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)、テンポ:1~300回/分、ビート:0~9、基準音発振:C2~B6(60音)、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンパクトに持ち運びが可能、平らな場所に広げて即ドラムプレイが楽しめるロールドラム。 。全7種類のドラムキットと8パターンのメロディを内蔵。レコーディング機能を搭載した音源モジュールを起用。充電式バッテリー内蔵でどこでもプレイが可能です。付属のフットペダルを接続すれば、ハイハットのクローズ&オープン、バスドラムを足で操作することが可能。本格的なドラムセットに近い感覚でプレイできます。その他にも、お気に入りの楽曲とプレイできるMP3入力端子(ミニステレオケーブル付属)、夜間の練習時に最適なヘッドフォン端子(ヘッドフォンは別売り)を装備。充電用のUSBケーブルにてPCと接続すれば、簡易的なMIDIパッドとしてもお使いいただけます。
仕様ドラムキット数:7種類、デモドラムパターン:12種類、メロディパターン:8種類、テンポ調整:16段階、ボリュームレベル:0~9
付属品ドラムスティック(1ペア)・ハイハット/バスドラムペダル・USBケーブル・ステレオミニケーブル・取扱説明書
サイズ480×317.5×38mm
容量電池:3.7V/1200mA
質量(g)約930
出力3W×2
充電時間2.5~3時間
接続端子USB/DC5V・ペダル・ヘッドフォン・MP3
駆動時間(時間)約5~6
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
ONETONE OTK-54Nは、初めてのキーボードに最適な54鍵盤の電子キーボードです。豊富な300種類の音色とリズム、レッスンモードで楽しみながら上達できます。日本語パネルとコンパクトなデザインで、お子様から大人まで幅広く使えます。・初めてのキーボードとして練習やステップアップに最適な通常サイズのボックス型54鍵盤を搭載。・300種類の豊富な音色を収録(ピアノ、管楽器、ギター、民族楽器、シンセサウンドなど)。・300種類の多彩なリズムパターンを収録。・音符表記が見やすいLCDディスプレイ搭載。・ゲーム感覚で演奏を楽しめる「レッスンモード」を搭載。・小さなお子様でも手軽に和音の響きを体感できる「かんたんコードモード」搭載。・8種類のドラムやパーカッションの音を鳴らせるパーカッションボタン。・日本語パネルを採用。・ボリュームレベル調整が無段階式から段階式(7段階)に変更(前モデルOTK-54からの変更点)。・乾電池の仕様が単一乾電池6本から単三乾電池6本に変更(前モデルOTK-54からの変更点)。・スピーカーグリルがABS素材に変更(前モデルOTK-54からの変更点)。・ボタン配置が一部変更(前モデルOTK-54からの変更点)。・ファインチューニング機能が無くなった(前モデルOTK-54からの変更点)。・鍵盤数: 54鍵盤(C2~F6)。・音色: 300種類。・リズム: 300種類。・ソング: 50曲。・接続端子: ヘッドフォン(ミニステレオ端子)、マイク(ミニモノラル端子)。・重量: 約3.4kg。・サイズ: 830 × 330 × 90 mm。・付属品: アダプター、譜面立て、日本語マニュアル。・電源: ACアダプタ、または単三乾電池6本
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。