学童・教育用品 :「ビーカー」の検索結果

関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース 長さ(mm)150 1目盛(℃)1/1 目盛(℃)-20~+100
1本
780 税込858
4日以内出荷

ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース 長さ(mm)180 1目盛(℃)1/1 本体棒状 目盛(℃)-5~+105
1本
780 税込858
当日出荷

オートクレーブ可能なフロートラック。ウォーターバスで使用できます。ビーカーにも使用できます。
適合【マイクロチューブ】1.5mL×8本 材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ65×75 最高使用温度(℃)135
1個
1,400 税込1,540
4日以内出荷

素焼カップといつものビーカーでダニエル電池。 500mLのビーカーを使用してダニエル電池を作ることができる実験セットです。ジョン・フレデリック・ダニエルが発明した素焼き容器を利用したダニエル電池は、ボルタ電池よりも寿命が長く、長時間電池の実験を行えます。ボルタ電池の実験もできます。
セット内容素焼きコップM(Φ55×75mm)、亜鉛板、銅板、電極板ホルダー、リード線付プロペラモーター
1セット
5,200 税込5,720
8日以内出荷

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 三色の発酵液を適量混合すると、白色に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板ホルダー5枚、電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、炭素棒5本 材質発泡ポリエチレン(電極板ホルダー) 寸法(mm)45×150×0.5(鉄板、銅板)、45×150×1(亜鉛板)、120×80×14(電極板ホルダー)、Φ5×100(炭素棒)
1セット
7,500 税込8,250
4日以内出荷

ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適。水道工事不要。UV除菌機能付き
付属品かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ 寸法(mm)420×440×470 質量(kg)13.5 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)726/740 機能UV除菌 給水方式タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L 対応寸法(mm)高さ270mm以内(目安) 洗浄方式回転ノズル噴射式 乾燥方式送風
1台
95,000 税込104,500
9日以内出荷

材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚 材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン 寸法(mm)鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
1セット
5,800 税込6,380
4日以内出荷

塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
1組(5セット)
6,000 税込6,600
4日以内出荷

実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。 小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。
セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚 種別(生徒用)基本セット D-B
1セット
3,400 税込3,740
4日以内出荷

落としても割れないプラスチック製攪拌棒 ビーカーなどのガラス機器に入った溶液を攪拌しても、ガラスを傷付けにくいポリプロピレン製の攪拌棒です。耐薬品性、耐熱性にも優れています。
寸法(mm)Φ8×200
1セット
1,550 税込1,705
当日出荷

どれだけ振り回してもこぼれない?不思議な形のお盆です!ひもを持って思いきり振り回しても、ビーカーの中の水はこぼれません!物理実験の導入で生徒たちを惹き付けます。
寸法(mm)約Φ105×190(全体)、約Φ95×140(物を載せる部分)
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

‐ サーモインク ケニス 動画あり
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL) 変色温度(℃)約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

「ダイヤモンドは炭素原子からできていて、燃やすと全部二酸化炭素になる」という実験を話だけではなく、実際に生徒実験で確認するセットです。実験室にあるガスバーナーで簡単に燃焼できます。 石英管の中央にダイヤモンドを入れ、両方にゴム管(約0.5m)を取付けます。一方の先端を石灰水の入ったビーカー(100mL)に差し込み、他方に酸素ガスのボンベを取付けます。 酸素ガスを送りながら石英管中央に入れたダイヤモンドをガスバーナーで燃焼しますとビーカー内の石灰水が白く濁るのが確認できます。
セット内容ダイヤモンド原石:約0.03g、2個/石英管:Φ5(外径)×200mm、1本/ゴム管:1m、1本
1個
5,988 税込6,587
8日以内出荷

中学校3年 化学変化と電池 実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLのビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。
セット内容50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚、リード線付プロペラモーター(ダニエル電池専用)、電子オルゴール、収納ケース
1セット
5,100 税込5,610
4日以内出荷

●中学3年 化学変化と電池●実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。●小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。●ボルタ電池の実験もできます。
セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚/リード線付きプロペラモーター(ダニエル電池専用)/電子オルゴール 1個 種別(生徒用)フルセット D-F
1セット
4,500 税込4,950
7日以内出荷

セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ 種別(セパレートカップ式)
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。 また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。
仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき 付属品シリコンオイル(10mL) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

中学校3年 化学変化と電池 セロハン(ビスキングチューブを利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、銅板、亜鉛板、電極板ホルダー、セロハン(ビスキングチューブ)約250mm、収納ケース
1セット
3,850 税込4,235
4日以内出荷

温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)Φ90×150 質量(g)215 作動方式底部金属板を加熱又は冷却
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり 目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。 1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。 四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス 寸法(mm)10×10×110(突起部含まず) その他フック付き
1セット
6,800 税込7,480
4日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)4
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)6
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)12
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個 型式T-HN 寸法(mm)120×75
1セット
3,698 税込4,068
11日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)2
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

磁石で動く不思議なスライム
セット内容ビーカー×1、薬さじ×1、試験管×1、ホウ砂×1、PVAのり60g×1、砂鉄10g×1、ネオジム磁石×1、説明書×1 材質砂鉄、ネオジム磁石 寸法(mm)260×180×50 アズワン品番64-8932-38
1セット
800 税込880
当日出荷

55862 ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
とろ~りやわらかい不思議なねんどができる!水のりとホウ砂を樹脂粘土と混ぜ合わせ、スライムねんどを作るキットです。絵の具をまぜてカラフルなねんどを作ろう!2種類の化学実験もできる!※透明カップはセットに含まれません
セット内容ATねんど×1、水のり(PVAのり)×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1 材質プラスチック・紙 質量(g)147
1セット
719 税込791
3日以内出荷

キック&シェイク!どこでもゴキゲン♪大活躍! 生まれてすぐから安心して遊べます。 なめても安心 丸洗いOK! 軽量&コンパクト 「うちの赤ちゃん世界一(R)」「セルフメリー(R)」はピープル株式会社の登録商標です。
用途バウンサー、ベビーソファ、ベビーカー、チャイルドシート 適合年齢(歳)0ヶ月以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約30×17×30
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

軽量でパワフルな送風機です。整流子モーターを使用していますので、小電力で大風量、高風圧が得られます。 また、スピードコントローラー付きで、つまみの調整で簡単にお好みの風量に設定することができます。
付属品カーボンブラシ2個(予備) 材質合成樹脂(一部金属) 寸法(mm)約170×165×225 質量(kg)約1.8 電源AC100V、コード長約3m
1個
46,000 税込50,600
8日以内出荷

VPF 真空実験セット ナリカ 動画あり
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付) セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー 寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ) 電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー) 到達圧力(Pa)約6.6 排気速度(L/min)(50Hz時)42/50 真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
69,700 税込76,670
当日出荷

新機能!通気性抜群のメッシュシート。ハイシート設計の両対面式。通常の改札口もラクラク通れる幅46cmのコンパクトサイズ。折りたたみ自立型。 無段階調節可能なリクライニング機能。UPF50+の大きなキャノピーで紫外線をしっかりカット。マグネット式バックルで乗せ降ろしラクラク。収納カゴ付き(耐荷重4.5kg)。
用途ベビーカー・バギーとして、出産祝いやギフトにも 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×106×100.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×97 質量(kg)4.9 材質本体:ポリアミド・ポリプロピレン・ポリアセタール・アルミニウム、車輪:EVA・ポリプロピレン・ゴム・ポリウレタン、ハンドル:ラバー・ポリウレタン・ポリアセタール、表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリウレタン67%・ポリエステル33%、インサート部分表生地のごく一部:オーガニックコットン、インサート部分の裏生地:メッシュ 耐荷重(kg)4.5(収納カゴ) 適合年齢(歳)生後1ヶ月~体重15kg(3歳頃)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジサイなどの葉に一枚ずつつなぎ、蒸散を確認するためのセットです。チューブの接続にジョイント使用する等、実験のコツが付属しています。水そうがなくても、手軽に蒸散実験ができます。
セット内容チューブ(太・中・細)各4本、ジョイント4個、斜めノズル注射筒、ビーカー(5mL)、鉛筆削り、パフ3個、収納ケース 型式DT
1セット
1,800 税込1,980
6日以内出荷

電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。
仕様電極間隔:40mm・20mm 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)120×80×14 適合ビーカー容量(mL)200~500 適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
1セット(10枚)
1,900 税込2,090
当日出荷

小型化したH管と、電気分解時に使用する器具をセットにしたもので、グループ実験に最適です。電気分解での気体の発生比率を実験観察するのに使用します。
仕様H管:60ml、目盛なし 付属品金属製支持台、ビーカー、リード線赤黒各1本、バット、チューブ、ピンチコック樹脂製、特殊ゴム1組、専用バンド1組 電極白金めっきチタン電極1組
1個
14,000 税込15,400
7日以内出荷

●小学校6年 土地のつくりと変化●川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。●砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、堆積のようすがわかりやすくなっています。●水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品堆積実験観察装置SD-1、堆積実験用砂約300g、TPX手付ビーカー、プラスチックさじ 種別SD-1Y 材質堆積槽:アクリル樹脂製(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製 寸法(mm)堆積槽:150×300×65、流水道:70×330×60
1セット
16,000 税込17,600
4日以内出荷

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
1セット
3,800 税込4,180
4日以内出荷

Ed Inter(エド・インター)布のおもちゃ もぐもぐばあ
楽しいね!びっくりした!怒ったの?表情いっぱいくだもの布絵本。くだものをめくるとかわいい顔が出てくる布絵本です。赤ちゃんの大好きな果物と表情を掛け合わせた布絵本になっています。にこにこぷんぷんなど、声にだして楽しく読み聞かせることができます。くだものはりんご、オレンジ、ぶどう、バナナの4種類。ベビーカーやバギーにもつけられるので、外出時にも遊べます。
適合年齢(歳)0.5歳~ セット内容本体×1 寸法(mm)120×45×120
1セット
1,500 税込1,650
6日以内出荷

JOIE ベビーカー エアツイン(シェール)
用途赤ちゃんとのお散歩、お出かけに。 質量(kg)11.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75.5×79×102.5
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

2台目にもおすすめ!コンパクトベビーカー。女性の方でも持ち運びしやすい軽量設計。フットサポートは3段階調節可能。UPF50+&撥水加工のホロ付き。収納カゴ付き。フロントガードは取り外しできるので乗せ降ろしに便利。安全な5点式シートベルト。収納バッグ&レインカバー付き
用途赤ちゃんとのお散歩、お出かけに。折りたたみ コンパクト 軽量 収納カゴ 収納バッグ レインカバー サンシェード 日除け UVカット おしゃれ ベビー用品 出産準備 出産祝い 材質【フレーム】アルミニウム合金/スチール/ポリアミド/ポリプロピレン/POM【フロントガード】アルミニウム合金/PUレザー【ハンドル】ポリプロピレン/ポリアミド/PUレザー【開閉ボタン・開閉レバー】POM【幌フレーム】アルミニウム合金/ポリエチレン/POM【シート(座面)フレーム】ポリプロピレン/スチール【シート(背もたれ)フレーム】スチール【ステップ】ポリプロピレン【収納カゴ】ポリエステル【後輪ストッパー】ポリアミド【後輪】ポリプロピレン/EVA【前輪】ポリプロピレン/POM/EVA/ポリエチレン【表生地】ポリエステル80%/綿20%【中綿】ポリエステル89%/ポリウレタン11% 質量(kg)6.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(通常)47×83×106、(折りたたみ時)47×24.5×66 対象新生児から体重22kg(4歳頃)まで
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります