学童・教育用品 :「マイクロコントローラ」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:サーボ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2098-68
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード。Seeeduino XIAOは、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに適しています。Arduino IDEと完全に互換性があり
仕様●CPU:ARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作●メモリ:256KB Flash、32KB SRAM●I/Oピン:GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1●インターフェース:I2C、UART、SPI●電源およびダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2●リセットボタン:2個●パワーパッド:バッテリー電源用●ソフトウェア互換性:Arduino、CircuitPython●サイズ:20mm×17.5mm×6mm●その他:回路保護用カバー●【用途】●ウェアラブルデバイス●ラピッドプロトタイピング●ミニArduinoボードが必要なプロジェクト●自作キーボード●USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)●複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ●※注意:すべてのI/Oピンは3.3Vですので、3.3Vを超えて入力しないでください。入力すると、CPUが損傷する可能性があります アズワン品番67-0372-19
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

生産終了製品。本製品は在庫がなくなり次第、販売を終了します。Microchip社のPIC32マイクロコントローラを搭載したArduino Unoと同じサイズのArduino互換ボードです。Arduinoシールドとも互換性があります。Arduino IDEに接続するUSBポートを備えており、USBまたは外部電源を介して電力を供給します。
使用チップPIC32MX340F512H(80MHz、32ビット、512Kフラッシュ、32K SRAM) 入力電圧(V)7~15(推奨) ピン数(ピン)使用可能なI/Oピン:43 直流電流(mA)±18(ピンあたりの) アズワン品番67-0390-62 入力電圧範囲(V)アナログ:0~3.3 動作電流(mA)75 動作電圧(V)3.3 最大入力電圧(V)20
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

。赤外線による非接触型ボタン。干渉やノイズを処理するためにマイクロコントローラを搭載した赤外線近接非接触ボタンです。ボタンに触れずにON/OFFができ、一般的な押しボタンの代替品になります。赤/青のステータスLEDにより、タッチしたことをユーザーに知らせます。背面にある2つのポテンショメータで読み取り範囲を調整でき、読み取り距離は3~15cm、読み取り時間は0.5~20秒の範囲で調整できます。マイクロコントローラ内蔵。2色のステータスLED(電源オン:赤、近接:青)。近接範囲:3~15cm(デフォルト:15cm)。開放時間:0.5~20秒(デフォルト:0.5秒)、またはラッチON/OFF出力。防火/UVプルーフ素材のポリカーボネートエンクロージャ。直径:39.7mm
仕様●素材:ポリカーボネートの防火およびUVプルーフ素材●防水等級:IP65●電源:DC12V/1A●リレー接点定格:1A@ 30VDC●電流:DC12V●スタンバイ時:25mA±5%、動作時:37mA±5%●動作温度:-20℃~+75℃●寿命:100,000サイクル(1A/30VDC、0.3A/125VDC)・50,000,000サイクル(Dry Contact) アズワン品番67-0398-05
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Grove対応の128×128モノクロディスプレイ。Sino Wealth社製のSH1107を使用した128×128ピクセルOLED(有機発光ダイオード)モノクロディスプレイです。OLEDは、LCDディスプレイに比べて、自己発光で高コントラスト、薄型、広視野角、低消費電力といった多くの利点があります。このディスプレイは、3.3Vと5Vの両方の電源電圧で動作します。I2CやSPIによりマイクロコントローラと接続できます。SPIを使うと画像の反応が早くなります。S
仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×128ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インタフェース:I2C/SPI アズワン品番67-0394-53
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エ
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシン アズワン品番67-0405-30
1個(5個)
10,980 税込12,078
欠品中

320×240ピクセルのタッチ式ディスプレイモジュール。PIC32MZマイクロコントローラによりグラフィックス処理を実行できる2.8インチのタッチスクリーンディスプレイです。ディスプレイは、QVGA解像度(320×240)と2本指によるマルチタッチを備えた静電容量式タッチスクリーンです。非常に少ないコードで、洗練されたスタイリッシュなユーザーインターフェースを迅速に設計できます。タイミングに依存するタスクはファームウェアによって処理されるため、既存のプロジェクトに簡単に接続できます。ライブラリの機能には、基本的な形状とテキストの描画、microSDに保存された画像のバイナリ透明度の描画、ボタンの描画とボタンが押されたかどうかの簡単な確認、ユーザーの2本の指の状態と位置の確認などがあります。ライブラリはArduino IDEおよびXilinx SDKでサポートされており、AVRベースのArdiuno、chipKIT、Artyホストボードでテスト済みです。
アズワン品番67-0390-72
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ビット・トレード・ワン高機能USBドングル開発ボード
ATMEGA32U4マイクロコントローラを搭載した、開発者向けの高機能USBドングル開発ボードです。 16MHzのクロック速度を持ち、5V DCで動作するこのボードは、仮想キーボードや仮想マウスとして機能させることができ、USB Security Keyやペネトレーションテストなど、様々なドングル開発用途に対応しています。 エンジニアやホビイスト、ITセキュリティ専門家にとって理想的な開発ボードです。 プロトタイピングのしやすさと安全性を兼ね備えたこのボードで、あなたのアイデアを具現化してください。 開発環境としてArduino IDEを使用でき、Arduino Leonardoとして開発することが可能です。 Arduinoの膨大なライブラリ資産を活用することで、迅速かつ効率的な開発を実現できます。 ADDGDBは仮想キーボードや仮想マウスとして動作し、様々な入力デバイスを模擬するプロジェクトに最適です。 ペネトレーションテストやカスタムUSBデバイスの開発に役立ちます。 出荷時に安全なファームウェアが書き込まれており、購入後すぐに安心してPCに接続して使用できます。 開発をスムーズに開始できるように、GitHubでサンプルスケッチを公開していますので、開発者はすぐにプロジェクトを始めることができます。 高性能なATmega32U4を搭載し、安定した動作と高い信頼性を提供します。多様なプロジェクトに対応可能な汎用性の高いボードです。
仕様●クロック速度:16MHz●ファームウェア:出荷時に安全なファームウェアを書き込み済み●マイクロコントローラ:AT32U4●開発環境:Arduino IDE セット内容USBドングル一式 質量(g)約20(キーチェーン含む) 電源PC本体から供給 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×30×20 対応(ボード)Arduino Leonardo互換 保証期間初期不良のみ 動作電圧5V DC
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図 アズワン品番67-0405-33
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

Servo Triggerは、小型ロボットなどのRCサーボモータの制御を簡単に行えるボードです。外部スイッチまたはロジック信号のサーボトリガにより、接続されたサーボモータの位置Aから位置Bに移動するように指示することができます。サーボトリガを使用するには、オンボードの半固定抵抗を使用してスタート/ストップ位置とトランジション時間を調整します。制御にはATTiny84マイクロコントローラを使用して、サーボ制御プログラムを実行しています。オンボードの各サーボトリガには、3つの半固定抵抗があります。Aはスイッチがオープンのときサーボが入る位置を設定し、Bはスイッチがクローズしたときにサーボが移動する位置を設定し、TはAからBに戻ってくるのにかかる時間を設定します。2つの動作モードがあり、裏面のジャンパ(SJ1)で切り替えられます。デフォルトはスイッチ開でA、スイッチ閉でBになるBistableモードで、SJ1をショートするとスイッチを押すたびにAB、ABを繰り返すOne shotモードになります。主な仕様。コントローラ:ATTiny84。推奨電圧:5V。最大電圧:5.5V。消費電流:5mA。3つの制御設定。A:スイッチがオープン時のサーボ位置の設定。B:スイッチがクローズ時のサーボ位置の設定。C:AからB、BからAに戻るのにかかる時間の設定。入力極性を設定可能。応答モードを設定可能。アナログサーボと互換性がある。ISPヘッダピンを再プログラムに使用可能
アズワン品番63-3035-84
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ToFによるセンサーシステムTMF8801を活用するためのボード。TMF8801は、モジュール式パッケージのDirect ToFセンサーシステムです。サブナノ秒の光パルスとパルスの往復時間を測定するアンチエイリアシングストップウォッチ方式により、高精度で深度を検出します。また、オブジェクトの色、反射率、テクスチャーに関係なく、オブジェクトの単一ゾーン検出を提供します。VCSELエミッタを備えた単一モジュールは、2cm~250cmの距離で高ダイナミックレンジと検出センシング測定を提供します。このデバイスは、高感度のSPAD検出を高速でコンパクトな時間デジタルコンバータを使用して±5%以内という高精度の距離測定を行い、暗い環境や太陽光の下で使用できます。組み込みのヒストグラムは、カバーガラスを検出し、動的なカバーガラス較正とクロストーク補償を提供し、バックグラウンド光ノイズは、オンチップ太陽光遮断フィルタによって最小限に抑えられます。データ出力は、1.8V I2C高速モード通信インターフェースを介して行われ、統合マイクロコントローラは、外部光学系は不要ですべてのアルゴリズムがオンチップに含まれています。高感度SPAD検出を備えたDirect ToFテクノロジー。高速時間デジタルコンバータ(TDC)アーキテクチャ。サブナノ秒の光パルス:30Hzで20mmから2500mmの距離センシング。オンチップヒストグラム処理:940nmV CSELクラス1。オンチップ除去フィルタとアルゴリズム。業界最小(2.2mm×3.6mm×1.0mm)のモジュール式OLGAパッケージ。【用途/応用】。レーザー検出オートフォーカス(LDAF)。存在検出、産業用範囲。人数計測。オブジェクトと衝突回避。高速測距ナビゲーション検出。在庫管理。光スイッチ。3Dカメラの低電力システムバッファリング
アズワン品番67-0386-07
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

マイクロキーボードやコントローラーを持ち運ぶ、軽量ギグバッグ。Gator Cases GK-2110は、小型のキーボードやMIDIコントローラー、ギターエフェクトペダルなどを安全に収納・運搬できるコンパクトなギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護します。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットを装備。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、手軽に持ち運びが可能。自宅、スタジオ、友人宅への移動など、様々なシーンで活躍します。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等に対応。・耐久性の高いナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 22.5″ X 11.5″ X 4″)。・型番:GK-2110。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、フォーム (内装)。・内寸:572 x 292 x 102 mm (22.5 x 11.5 x 4.0 インチ) ※高さは資料により3.5インチ表記もあり。・外寸:597 x 330 x 114 mm (23.5 x 13.0 x 4.5 インチ)。・重量:1.1 kg (2.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502809
1台
7,398 税込8,138
9日以内出荷

超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)。・型番:GK-1610。・メーカー:Gator Cases。・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)。・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)。・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)。・重量:0.5 kg (1.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408543925
1台
5,198 税込5,718
9日以内出荷

軽量コンパクト、幅広い機材に対応。Gator Cases GU-EVA-1813-3は、小型DJコントローラー、マイクロキーボード、エフェクター、その他同等サイズの機材の持ち運びに最適な軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃やへこみから機材を保護。内部には波型フォームパッドが敷き詰められており、収納した機材を優しく保護します。Native Instruments Traktor Kontrol S2、Pioneer DDJ-WeGo、Akai APC40などにフィットする設計ですが、コンパクトながら汎用性が高く、様々な機材に対応します。補強されたナイロンハンドルと、調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップで、快適な持ち運びを実現します。・18インチ×13インチクラスの小型DJコントローラーや多様な機材に対応。・軽量ながら頑丈なEVAフォーム成形外装。・機材を優しく保護する波型フォームパッド内装。・主要な小型DJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Small Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-1813-3。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:470 x 339 x 84 mm (18.5 x 13.34 x 3.3 インチ)。・外寸:483 x 356 x 127 mm (19.0 x 14.0 x 5.0 インチ)。・重量:1.3 kg (2.8 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539935
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

Seeed StudioWio Lite AI
RGB LCDとカメラを備えたAIビジョン開発ツールキット。550MHzで動作するArm Cortex-M7コアによるSTM32H725AEマイクロプロセッサを搭載したAIビジョン開発ツールです。マルチタスクを可能にする8M PSRAMメモリコントローラやOS用の16MB SPI NORフラッシュ、ストレージ用のmicroSDカードスロットを搭載しています。また、2.4GHz/5GHzデュアルバンドのWi-FiとBluetooth 5.1による無線接続機能も備えています。200万画素
仕様●MCU:STM32H725AE(Arm Cortex-M7、32ビット、550MHz)●メモリ:8MB APMemory PSRAM●ストレージ:16MB SPI NORフラッシュ、microSDカードスロット●ディスプレイ:2.8インチ抵抗膜方式タッチスクリーンRGB LCD●解像度240×320、LCDスイッチングボード●カメラ:200万ピクセルDCMIカメラ(OV2640)●オーディオ:オーディオ用12ピンFPCポート●無線接続:デュアルバンド2.4GHz/5GHz Wi-Fi/Bluetooth アズワン品番67-0397-94
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M5StackATOM Lite
わずか24mm×24mmのサイズのM5Stack。サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。
仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント) アズワン品番67-0362-13
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ビジュアル言語であるBlocklyとPythonに対応しており、7つのセンサー(距離センサー、カラーセンサーなど)を搭載しており、教室での使用に適した耐久性と修復性を備えています。 コーディングやエンジニアリングのスキルを学ぶだけでなく、プログラミング思考を養うのにも最適です。 小学校から大学、専門学校や塾にも幅広く導入されています。 コントローラーの液晶ディスプレイでリアルタイムにデータを確認できます。
仕様●サイズ:124×138×35mm●重量:57g●飛行時間:約8分●センサー:加速度、ジャイロ、気圧、正面距離、底面距離、カラー、オプティカルフロー(相対位置検出)●対応OS:ChromeOS(Blocklyのみ)、WindowsR、MacOS●電源:充電式バッテリー(付属)●内容物:CoDrone EDU(本体)、スマートコントローラー、バッテリー×2個、充電器、予備プロペラ(赤・黒×各2個)、マイクロUSBケーブル、カラーディングパッド、ドライバー・ネジ、取扱い説明書、ラベルシール アズワン品番68-0587-80
1台
50,980 税込56,078
8日以内出荷

1個ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M5StackBaseX
。LEGO EV3モーター互換の特別なM5ベース。BaseXは、LEGO EV3モーターと互換性のある特別なベースです。構造設計は Base26と似ており、複数の固定方法をサポートしています。LEGO互換となっているので、LEGOにBaseXを埋め込むことができます。BaseXは、RJ11コネクタを用いて四つのモーターを接続でき、角度/速度の読み取りと制御をサポートします。さらに、二つのサーボインターフェースを備え、サーボの回転角度を制御できます。さらに、集音用PDMマイクロフォンも搭載しています。UARTインターフェース(16/17)とGPIO インターフェース(26/36)により、各種センサと柔軟にアクセスできます。また、容量900mAHのバッテリが組み込まれていて、M5CoreのUSB-Cインターフェース経由で充電でき、持続時間を延長することができます。インターフェースのドライブ能力を向上させるため、ベースにDC電力ソケットが装備され、外部から9~12Vを給電して、モーターへ安定した電源を供給できます。
仕様●【内容物】●RJ11 LEGO互換モーターインターフェース(総出力電流2A)×4●サーボインターフェース(総出力電流2A)×2●UART ×1●GPIO ×1●PDMマイクロフォン(GPIO34)●DC/DC変換(9~12V、モーター用の独立電源)●900mAh電池内蔵●複数の固定法 / LEGO用取付穴接続対応●【用途】●エンコーダーモーター/サーボコントローラ●LEGO DIYの知的制御●【内容物】●BaseX ×1●LEGO互換ベース ×1●M3×5mm 304 ステンレス鋼六角ソケットボルト ×2●M3×32mm 304 ステンレス鋼六角ソケットボルト ×2●M3レンチ ×1●【資料】●製品ドキュメント アズワン品番67-0370-74
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります