5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD74HC4067(アナログマルチプレクサ)を活用するためのボード。CD74HC4067は、アナログマルチプレクサであり、デジタル式に制御されたアナログスイッチで、シリコンゲートCMOS技術を利用しています。これは、標準CMOS集積回路の低消費電力を備え、LSTTLと同様の動作速度を実現しています。これらの アナログマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変わる可能性があるアナログ電圧を制御します。また、双方向スイッチであるため、すべてのアナログ入力を出力として、利用でき、またすべ
アズワン品番67-0392-80
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
33日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ロジック●項目4:マルチプレクサ●項目5:CD74HC4067 アズワン品番67-0452-27
1個
1,598 税込1,758
33日以内出荷

24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。
仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow) アズワン品番67-0370-83
1個
939 税込1,033
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります