学童・教育用品 :「メーター 電流計」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DA-50N 1個 種別DA-S
1セット
22,500 税込24,750
9日以内出荷

小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個/直流電流計 Flip-DA 1個 種別FDA-S
1セット
32,000 税込35,200
9日以内出荷

小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DC-AC 1個 種別DC-S
1セット
15,300 税込16,830
8日以内出荷

A05-7022 直流電流計 ナリカ 動画あり
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き その他シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑) 種別Flip-DA 材質(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル 寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時) 精度JIS2.5級相当 測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ) パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
1個
23,000 税込25,300
6日以内出荷

過負荷保護装置付き
仕様メーター:JIS2.5級以内 その他積み重ね収納可 種別DA-50N 寸法(mm)110×127×130 質量(g)約350 測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電流計。 オートレンジ切替のため、実験ごとにレンジを切替える手間がなく計測に便利です。 測定したい場所にケーブル代わりに接続するだけで、すぐに測れます。
種別直流電流計CT-A 寸法(mm)53×21×15 全長(mm)約260 電源CR1220電池1個(付属) 測定レンジ±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。 電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。
寸法(mm)26×105×33 電流(A)-7~0~+7 電圧(V)-25~0~+25 電源ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属) 電力(W)0~175 測定精度測定精度電流:±1%、電圧:±1% 最大電流(A)入力最大電流:±7A 機能デ-タロギング 時間0~9999秒 測定モード積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W) 最大電圧(V)電圧最大電流:±25V エネルギー(J)1.75M
1個
38,000 税込41,800
6日以内出荷

小学校用の簡易型検流計で、直接本体よりミノムシクリップ付きリード線が出ています。切替スイッチにより±0.5Aと±5Aを測ることができます。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
種別CA-51N 寸法(mm)80×120×70 質量(g)約150 レンジ±0.5A、±5A 2レンジ(スイッチ切替式)
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

乾電池や豆電球を使った実際の回路に検流計と同じように使用します。 電気の流れが光の流れに置き換えられ、電流の大きさにより光の流れの速さが変わるため、電流の方向と大きさがモデル的に観察できる装置です。 わかりにくい電流の概念が理解しやすい教具です。
その他ミノムシクリップ付きリード線 寸法(mm)180×54×40 電源単3乾電池4個(付属) 表示方式高速AD変換方式による検流 機能乾電池・豆電球モード/電磁誘導モード(ケース内部スイッチ切替え) 入力範囲DC±0~1A
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

簡易コイルに流れる電流により、電気の測定原理が理解できます。簡易的に電流計の組立てができ、おおよその電流が測定できます。簡易コイルに流れる電流により、フレミングの左手の法則で指針が振れる大・小の比較ができます。紙コップを利用しているのでメータ内部の構造が確認でき原理が理解できます。
型式PSG-1 測定電流約0.1A(制限電圧約5V) 内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50 厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7 抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50 容量(mL)9.5(紙コップ) 目盛板電圧測定用及び電流測定用 付属品簡易コイル、レンジ切替器、目盛板、磁石付指針、指針軸、紙コップ5個、リード線
1セット
4,500 税込4,950
6日以内出荷

産業財産権取得済。 小学校用の簡易検流計です。 端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ) 精度JIS2.5級 パネルフリップアップパネル 寸法(mm)100×165×25 質量(g)約220 その他シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白) 仕様【実験例】0.5A:豆電球・光電池の実験、1A:モーター、5A:電磁石、【メーター】薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。 通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。 単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。
仕様増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍) その他0点調整つまみ 寸法(mm)約210×100×230 質量(kg)約1.9 規格メーター:JIS2.5級以内 電源006P型積層電池1個(別売) 感度電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
1個
89,000 税込97,900
4日以内出荷

電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)、A05-7028簡易検流計(注文コード:50443113)の500mAレンジ用タイムラグヒューズです。
1セット(5個)
850 税込935
4日以内出荷

ナリカ電源装置
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005 寸法(mm)220×150×170 質量(kg)約1.8 電源AC100V 表示アナログ電圧計、アナログ電流計 出力電圧(V)DC0~20 最大電流(A)5 機能サービスコンセント(AC100V) 保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング