1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう
二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。
セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本
コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
1セット
¥39,000
税込¥42,900
4日以内出荷
乾電池や豆電球を使った実際の回路に検流計と同じように使用します。
電気の流れが光の流れに置き換えられ、電流の大きさにより光の流れの速さが変わるため、電流の方向と大きさがモデル的に観察できる装置です。
わかりにくい電流の概念が理解しやすい教具です。
その他ミノムシクリップ付きリード線
寸法(mm)180×54×40
電源単3乾電池4個(付属)
表示方式高速AD変換方式による検流
機能乾電池・豆電球モード/電磁誘導モード(ケース内部スイッチ切替え)
入力範囲DC±0~1A
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
産業財産権取得済。
小学校用の簡易検流計です。
端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ)
精度JIS2.5級
パネルフリップアップパネル
寸法(mm)100×165×25
質量(g)約220
その他シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)
仕様【実験例】0.5A:豆電球・光電池の実験、1A:モーター、5A:電磁石、【メーター】薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)
寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電源単4乾電池3個(別売)
1セット
¥26,400
税込¥29,040
4日以内出荷
プログラミング対応の演示板。電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズの別売品です。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付け型の演示用パネルです。教材別の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。また、電気回路演示板(WeDo用)は、別売のスイッチロボットを簡単に取付け取外しできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容プログラミング用スイッチ板(WeDo)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単線)(赤黒) 各3本、収納ケース
寸法(mm)200×180×39(プログラミング用スイッチ板(WeDo)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
¥39,300
税込¥43,230
8日以内出荷
小学校6年生 電気の利用
手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために
セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース
長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)
寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80
色【台付LED】赤
電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3
定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V
モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140
太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2
電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)
保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止
開放電圧(V)【光電池】3.5
短絡電流(mA)【光電池】415
最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
¥19,000
税込¥20,900
9日以内出荷
小学校6年生 電気の利用
手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために
セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140
長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)
寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80
色【台付LED】赤
電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3
定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V
モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140
太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2
電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)
保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止
開放電圧(V)【光電池】3.5
短絡電流(mA)【光電池】415
最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
プログラミング対応の演示板。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付型の演示用パネルです。専用の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース
寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
¥52,880
税込¥58,168
8日以内出荷
プーリー付きゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。
セット内容プーリー付きゼネコンDUE・豆電球(3.8V、0.3A)4個・ペットボトル(1.5L)・直列豆球台・並列豆球台・ペットボトル吊り下げ用フック・ゼネコン固定用はさみ・電気エネルギーメーターEM2
1個
¥53,000
税込¥58,300
6日以内出荷
「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター)
開放電圧(V)1.75(光電池)
6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷
その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523)
付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個
種別CM-2
寸法(mm)135×90×58
測定範囲±1999nC
容量10μF
電源006P型積層電池1個(別売)
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。