43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)38×20×15 内容電気の働き 使用電圧(V)1.5~5.0 消費電流(A)0.18(無負荷時) 回転数12500 科目理科 準拠理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

MR-9115 ロボタイミー エレキット 動画あり
エレキットロボタイミー
ロボタイミーはプラスチック製のゼンマイをグルグル巻いてパワーを生み出すメカ工作キットです。メカはゼンマイで動くので、乾電池もモーターも使用しません。パーツの組み換えで 3 タイプのメカを作ることができます。
本体質量(g)ロボ:110、ロボカー:105、ロボタイマー:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ロボ:122×80×145、ロボカー:78×140×78、ロボタイマー:72×96×205 駆動方式ゼンマイバネ 構成部品137点
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き 全長(mm)完成時:153 全幅(mm)48 全高(mm)100 使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]鉄道模型制御セットmini
キャッチコピー:小さなマイコン「Studuino mini」で単線往復自動運転ができる!。商品説明:プログラミングとセンサーで往復自動運転を実現!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入り セット内容Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1 材質FR-4、PVCなど 寸法(mm)200×150×30
1セット
11,728 税込12,901
3日以内出荷

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品収納ケース 寸法(mm)540×280×390
1個
845,000 税込929,500
15日以内出荷

1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付 全長(mm)160 全幅(mm)127 電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約88
1セット
2,098 税込2,308
欠品中

【ハンダ付け不要】片側3連の6つのクローラー(キャタピラ)を装備した3chリモコンロボットの組み立てキットです。車体前部に駆動用のツインモーターギヤボックスを搭載。全てのクローラーが駆動します。
1セット
4,398 税込4,838
欠品中

【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。
仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売) 全長×全幅W×全高(mm)175×105×65
1個
1,798 税込1,978
欠品中

【ハンダ付け不要】防水された水中モーターの両側に、発泡スチロール製のフロートを装備して浮力を確保。水上ではスクリューで航行し、陸に上がるとウォームギヤで動力を取り出す後輪駆動により力強く前進します。もちろん陸上から水上に走り込んだり、水の上からゆるい傾斜を上陸させることもでき、遊びのイメージが広がります。また水上では後ろのラダーの向きを変えて舵取りができ、陸上では前輪をステアして旋回させることも可能です。
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

TAMIYA(タミヤ)メカ・ダチョウ
長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 質量(g)100(電池をのぞく) 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)135 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

【完成後はモーターでリアルに動く!星型エンジン模型】。約250点の金属パーツをネジで組立ていきます。リアル形状と構造でエンジンの理解ができ、エンジン組立技師の気分が味わえます。完成後は内蔵バッテリーとモーターでリアルに駆動します。エンジンの構造まで実物と同様な動きをするので、エンジンがどう動いているのかを理解することもできます。零戦に搭載されたエンジンの前進になる5気筒の星形エンジン。5つのピストンが順次に作動してクランクシャフトを回転させます。精巧に作られた金属パーツ。パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。構造を実物のエンジンと同様の構造にして星形エンジンが複雑な原理で動作している様子が理解できます。滅多に見ることのない星形エンジンの内部構造までリアルに再現されています。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC エンジン
【完成後はモーターでリアルに動く!DOHC4気筒エンジン模型】。組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立。約357点の金属パーツをネジで組み上げます。3Dイラストで解説された取扱説明書。現物と合わせながら組み上げれば特に難しいことはありません。約3時間~4時間で完成します。精巧に作られた金属パーツ。パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。DOHCエンジンの特長が見られる。DOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。エンジン模型でもその構造はしっかり再現されており、カムシャフトの回転によるバルブが開閉する様子が見られます。タイミングチェーンもリアルに再現。クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現。エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働。完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作。組み立てた後はピストン、クランク、バルブ、実物同様に内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

Fluke Forest(フルークフォレスト)V8エンジン組立キット V8エンジンモデル
【完成後はモーターでリアルに動く!V8DOHCエンジン模型】。迫力のV型8気筒DOHCエンジンを組立よう。組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。・金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立。・吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動。・完成後はピストン、クランク、バルブ、実物同様にモーターで駆動。V型8気筒DOHCエンジンとは…。8気筒という複数気筒数で大排気量にもかかわらずコンパクトにまとまったエンジンV8エンジン。4気筒エンジンを2台分、斜めに配置しVの字に見える形状で全幅を最小限に抑えた。独特のエンジンサウンドも人気の高級車、スポーツカーに使われるエンジンです。本製品はこのV型8気筒エンジンを500点以上で構成される金属パーツで内部までリアルに再現した組立式エンジンモデルです。付属の六角レンチを使ってネジで組み上げます。完成すると内蔵されたバッテリーとモーターでエンジンが駆動します。DOHCの特長であるバルブをカムが叩く構造や、V字に配置されたピストンの動き、1気筒当たり吸排気で4バルブ×8気筒32バブルがピストンのタイミングに合わせてリアルに動く様は迫力があります。精巧に作られた金属パーツ。パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。イラストで解説された取扱説明書。イラストと実際の部品を照らし合わせながら順に組立ていきます。使用するネジも番号がふられて迷わず組み上げることができます。組立時間は4時間~5時間です。DOHCエンジンの特長が見られる。DOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。タイミングチェーンもリアルに再現。クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現。エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働。完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作。組み立てた後は内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

【エンジン模型を組立よう】。各パーツは金属でつくられており、内部パーツも含めてリアルな形状を楽しみながら組立ができます。特にエンジン内部をよく知る方であればニヤニヤしながら組立ができるかと思います。完成後はモーターで駆動。完成後はバッテリーでエンジン全体が駆動します。モーターは雰囲気を壊さないようセルモーターを模したモーターで駆動します。細部までリアルに造形、駆動。実際のエンジンと同様のパーツ群で内部まで再現されており、組立てると見えない内部までリアルに駆動します。吸気/排気管とターボチャージャーの再現。吸排気のパイプを再現するとともにターボチャージャーも装備しています。吸気と排気の関わりがわかる形状です。スロットルレバーを再現。スロットルレバーの開閉で回転数が変わります。スロットルレバーに連動してエンジンノイズがスピーカーを通じて出力されます。※本製品の外観カラーは青になります
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

小型モーター専用のESC(Electric Speed Controller)。最大370サイズまでのブラシ付きモータに対応します。小型/軽量でロボットに搭載しやすいように、平らなデザインになっていますので市販の両面テープで簡単に固定することができます。MD-1には、一般的なラジコン用ESCと同じブレーキ&バック付きの(RCカーESC仕様)と、ロボットや工作セットの自作、改造に適した(ニュートラルブレーキ仕様)の2つのラインナップがあります。ニュートラルブレーキ仕様は、ロボットやキャタピラ工作セットなどにお勧めです。一般的なESCは前進操作の後のバック操作でブレーキになります。対して、ニュートラルブレーキ仕様では前進操作後のバック操作でそのまま後進することができます。ブレーキ操作は、ニュートラル位置(中心)に戻すことで効かせることができます。MD-1は、一般的なラジコン用サーボと同じようにPWM信号で制御することができるので、ArduinoなどRCサーボ用のライブラリをそのまま流用することができます。MD-1側で正転逆転、出力制御をするので、市販のモータドライバを使用するようなマイコン側で煩わしい電子制御部分を気にせず制御させることができます。マイコンボードへの配線も信号線、電源、GNDだけなのですっきりと収まります。最大電流は1.9A(FETスペック:5.3A)です。1.9Aを超えると電流リミットがかかります。電流リミット機能によりモータに負荷がかかりにくく、破損しにくい設計になっています。詳しい内容は、こちらのサポート情報をご覧ください。
仕様●ブラシモーター専用スピードコンローラー●サイズ:27.0×20.5×4.4mm●重量:3.0g(本体のみ)●対応モーター:370以下の小型模型用DCモーター(ロック電流4A以下のブラシ付きモーター)●制御方式:PWM制御●適正電源電圧:3.0V~6.6V●(乾電池2~4セル、Ni-Cd&Ni-MH3~5セル、LiFe1~2セル、LiPO1セル)●ドライブ周波数:約4kHz●BEC出力:なし(別途電源の供給が必要です。) アズワン品番67-0359-02
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

水中ギヤボックスを使って泳ぐ、水泳選手ロボットの工作セット。水中ギヤボックスの回転運動をクランクアームで往復運動に変え、足を上下に動かして泳ぎます。さらに、回転運動をそのまま輪ゴムで伝えて腕も回転。腕と足の位置、頭の上下を組みかえて3通りの泳ぎが楽しめます。人形の胴体には発泡スチロールのフロートをセット。足は0.3mm厚の軟質製樹脂で、適度なしなりが前に進む力を生み出します。本体下のスタンドにラダーを装備。ラダーの角度を変えて右回り、左回り、さらに回る大きさを変えて泳がせることもできます。泳ぎ方はクロール、バタフライ、背泳ぎの3通りに変形可能。
仕様水中モーター、水中ギヤボックス付 材質(足)0.3mm厚軟質樹脂製 全長(mm)170 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約90分
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

【ハンダ付け不要】風の力の発電メカニズムを体験!新エネルギーの1つとして設置が進められている風力発電のメカニズムを体験できる工作キットです。風車は弱い風でも回転しやすいループウイングを採用し、風車に連結された発電用モーターが回転して電気を発生。さらに蓄電パーツを内蔵したモーター駆動車付き。風車の上部にセットすれば約5~10分の蓄電時間で約1~2分間の走行ができ、発電効果を確かめることができます。
1セット
3,798 税込4,178
欠品中

モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済) 全長(mm)140 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(シャーシ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)ぷるぷる・ネズミ
金属製の3本のロッド(足)を細かく振動させて、滑るように進むネズミ型ロボットです。 目はローラーになっていて障害物をさけることが可能。 3本の金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。 組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。 モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。 モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。 そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。
仕様モーター付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)97 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約70 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
799 税込879
6日以内出荷

かわいらしいテントウムシが登場。3本の足をこまかく振動させて、滑るように進みます。 胴体はレッド、背中にある黒い点などはマークで用意。 3本の金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。 組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。 モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。 モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。 そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。
仕様モーター付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)95 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約37 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
789 税込868
6日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)ぷるぷる・キツネ
ロッド(足)を細かく振動させて進むキツネ型ロボットです。 ロッドの傾きを調整して進む速さや方向を変えることができます。 金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。 組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。 モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。 モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。 そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。 角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。
仕様モーター付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)120 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約85 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
799 税込879
欠品中

TAMIYA(タミヤ)メカ・タイガー
前後の足を動かして歩くトラ型ロボットの組立キット。モーターの回転をクランクで前足に伝え、その動きをリンクロッドで往復運動に変えて後ろ足に伝えます。透明なギヤボックスで動きのしくみもよく見える。逆転スイッチも透明パーツ、スプリング製の尻尾つき。トラの顔と模様のシール付。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)約155 質量(g)105 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)メカ・ビートル
大きな角を左右に振って障害物をキャッチ。障害物にぶつかると角を使ってよけながら4足歩行で進むカブトムシ型のロボット。組立はビス止めとはめこみ、そして配線はゴムパイプを使った簡単な作業で完成。左右に動く大きな角がポイント。低速、高速の2種類のギヤ比を選択可能。スイッチもクリヤーでメカニカルな雰囲気がたっぷり
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)195 質量(g)110(電池をのぞく) 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で低速約3時間、高速約2時間
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)メカ・マンモス
足の動きに合わせて巨大なキバを持つ首を左右に振りながらのっしのっしと歩くマンモス型のロボット。モーターの回転をギヤボックスで減速してクランクアームを使って後足を動かし、後足と一体になったリンクロッドが前後に動きを伝えます。L字型に曲ったリンクロッドの先端が耳を押して首を左右に動かします。長い鼻を手で動かして角度を変えることができます。単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付、胴体に立てられる旗付 材質(ボディ)ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
欠品中

2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるカブトムシ型ロボット。右足用・左足用にそれぞれギヤボックスを装備。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、右前足の動きにあわせて頭が上下に動きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるクワガタムシのロボット。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、さらに右前足の動きにリンクさせたアゴを開いたり閉じたりさせながら歩きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

目にもとまらないすばやいパンチをくり出しながら動き回るボクサータイプのロボット。2チャンネルリモコンボックスで自由に動かすことができ、パンチはストレートとアッパーが選べます。ローターの回転は足にあたるグリップ部品に伝えられ、その動きをリンクロッドで腕に伝達。練習用のパンチングボール付。リモコンボックスは2本のスティックで2つのモーターをコントロール。パンチはアッパーとストレートの2種類。腕を支えるリンクロッド(短)の取り付け位置を変えるだけで手軽に変更可能。顔の口の部分にある攻撃ポイントにパンチが当たると、頭の後ろに突き出たジャッジプレートが倒れて勝敗を判定。対戦ゲームを盛りあげます。足元後ろのステーパーツの取り付けは、1個と2個を選べます。1個にすればノックアウトの大技が出やすい設定。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)141(腕を伸ばした状態)、約87(腕をひきつけた状態) 高さ(mm)44 質量(g)約160(リモコンボックスをのぞく) 全幅(mm)92 電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

モーターと電池を使って壁づたいに進むねずみの組み立て工作セット。ボディは内部のメカが観察できるクリヤーブルーのABS樹脂製。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備しました。壁づたいねずみ工作基本セット 70068 リニューアル品。目やヒゲ、耳はステッカーで用意。動きに合わせてゆらゆら揺れるスプリング製のシッポも用意。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダづけされ、配線する必要もありません。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。車輪はグリップの良いゴム製。
仕様モーター2個付(配線済) 全長(mm)140(センサーロット、シッポはのぞく) 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂製クリヤーブルー 材質(シャーシ)ABS樹脂製 走行時間単3形アルカリ乾電池で約6時間
1個
1,798 税込1,978
欠品中

TAMIYA(タミヤ)メカ・タートル
4本の足ではうように進む亀型ロボット。1枚プレートの前後の足は取付に遊びを持たせ、特に前足はボールジョイントを採用。甲羅をせおった亀ならではの歩き方を再現。必要なパーツをすべてセット。独特の動きを生み出すメカニズム。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)166 質量(g)95(電池をのぞく) 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1時間
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)メカ・カンガルー
後足を同時に動かして、ジャンプするように進むカンガルーならではの動きを再現。しかも前足をついてゆっくり歩くタイプと、シッポでバランスを取りながら速く動く2種類のタイプに組み立てられます。高速ギヤではシッポで立って後足で進む。低速ギヤでは前足をついて後足でゆっくり歩く。シッポの位置で進む向きが変わる。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)180 質量(g)95(電池をのぞく) 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で低速約3時間、高速約1時間
1個
1,198 税込1,318
欠品中

TAMIYA(タミヤ)メカ・ピッグ
足の動きに合わせて首を左右にふりながらチョコチョコ歩くブタ型ロボット。はめ込みとビス止めで組み立てられ、配線もゴムパイプを使って手軽に完成。腹部のステーがスムース歩行のポイント。足の動きに合わせて首を振ります。くるっと丸まった可愛いシッポもセット。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付、胴体に立てられる旗付 全長(mm)135 質量(g)95 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1時間
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

発電モーターをセットしたユニットを手で回して電気を起こし、そのパワーで動く工作セット。4足歩行メカはL字型の前足が後足に動きを伝え、目とシッポを動かしながら歩きます。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターで確実。はめ込み、ビス止めだけで組み立ても手軽です。発電ユニットには38.2:1のギヤが組み込まれ、手で回す動きをスピードアップ(増速)。約2.5V(無負荷)の発電が可能です。L字型の前足が後足に動きを伝え、4本の足をじょうずに使って歩きます。また、歩く時の体のかたむきにあわせて長くのびた目が左右に動きます。スプリング製のシッポは歩く時の振動でユーモラスに動きます。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターを使用、取り付け取り外しも簡単です。発電ユニットのハンドルを右に回すと前進、左に回すとバック。また、ハンドルをゆっくり回すと歩行メカのスピードは遅くなり、速く回すとスピードがあがります
1個
1,898 税込2,088
欠品中

操縦するから楽しさもいっそう。6本足で動き回る昆虫型のロボット、リモコン・インセクトは手元のリモコンボックスで前後左右、自由自在にコントロール可能。ギヤボックスが2つだから自由に動かせる。2つのギヤボックスとコードで繋がっているリモコンボックスがコントローラー。組み立て式のボールとゴール付。リモコン基板に配線済みのモーターや組み立て済みのギヤボックスなど、はめ込みとビス止めで組み立ても簡単。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)116 質量(g)135 電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

クリヤーピンクの可愛らしい外見とは裏腹に、走るスピードはロボクラフトシリーズ最速!透明なギヤボックスで動きの仕組みも学習可能。クランクプレートには取付穴が4個あり、4種類のスピードが選択可能。前後の足で動きや働きが違う「両足キック歩行タイプ」
仕様ギヤボックス、モーター、ミニ四駆コースを走れるガイド付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)約115 質量(g)約95 電源単4電池×1本使用(別売り) 材質(ボディ)ABS樹脂 色(本体)クリヤーピンク 走行時間アルカリ乾電池使用で約40分
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

尾ひれを左右に動かしてゆらゆら泳ぐフグ型ロボットの組立キット。胴体は上下に2分割され、下部にモーター、ギヤボックス、電池ボックス、スイッチをセット。モーターの回転をギヤボックスで減速して、クランクとリンクロッドで尾ひれに伝えます。1メートルを約7秒のスピードでのんびり泳ぎます。胴体の下部と上部の間には防水テープを貼り、さらに各ビス穴部分やスイッチレバーにはゴムリングを使用して防水も確実。尾ひれはやわらかい素材なので、自分で考えたヒレの形にカットすることも可能
仕様ギヤボックス、モーター付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)197 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約11581 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約4時間
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書
用途2次電池充電 寸法(mm)105×105×62 質量(g)約340 電流(A)放電電流:0.1~2.0 電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時) 入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30 電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時) 充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W) 適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

モーターの回転運動をギヤボックスで減速し、クランクプレートとリンクロッドで往復運動に変換、4本の長い足を優雅に動かして歩きます。首と足はモールドを施してキリンの模様を表現。動物園の人気者、キリンをモデルにしたロボット。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 質量(g)110(電池をのぞく) 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)190 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷

うちわで風力発電機の風車を回すと家のあかりが点灯します。 スイッチ切替えでメロディーが鳴ります。 しくみ解説パネル付き
仕様メロディー:4V、10mA 付属品収納ケース 寸法(mm)550×340×360 径(Φmm)風力発電機:240(DCモーター) LED赤色LED2個
1個
285,000 税込313,500
15日以内出荷

ステンレス水槽に湯を入れるとアクリル水槽との温度差で発電します。 LED点灯及びファン回転の切替可能 高温温度計/低温温度計で温度差が見えます。 水槽の水はバスポンプにより循環するので、低温に保たれます。
仕様発電負荷:【1】Φ3mm発電ダイオード赤(1.9V 20mA)(5個)、【2】モーター付きファン 付属品バスポンプ(100V) 寸法(mm)ペルチェ素子:40×40(3個) 本体寸法(mm)300×280×285 温度表示表面センサ付液晶デジタル温度計(2個)
1個
475,000 税込522,500
15日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります