視点を変えると絵が動いて見える不思議な作品ができます。2点透視のガイド線を印刷しているので簡単に製作することができます。
セット内容8切台紙(270×380mm)×1、本紙(2点透視印刷済み)×1、タック紙×1、両面テープ×1
1セット
¥500
税込¥550
3日以内出荷
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
キャッチコピー:お祭り・縁日の屋台を手作りで再現できる!。商品説明:木、紙、ねんど、スポンジなど様々な素材を使ってリアルなみにゅちゅあ屋台を再現しよう
セット内容木板(2×5×200mm)×8、木板(2×10×200mm)×4、木板(2×15×200mm)×9、LEDコインライト×1、軽量ねんど×1、たこ糸×1、カラー不織布ピンク×1、つまようじ×3、両面テープ強粘×2、木工用ボンド×1、レーザーカット済台紙×1、シール台紙×1、印刷済台紙×1
材質木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど
寸法(mm)235×340×40
荷姿ヘッダー付袋入
1セット
¥1,037
税込¥1,141
5日以内出荷
自分の本のサイズに合ったブックカバーが作れる。和紙に描くのでポスターカラー・アクリルガッシュはもちろん、水墨画や判押しもできる。
セット内容ブックカバー型紙×1、ピッチン(380×273mm)×1、両面テープ短 (10×115mm)×2、版画彩色和紙×1
1個
¥382
税込¥420
3日以内出荷
キャッチコピー:太陽光充電できるソーラーエコランプづくり! 暗くなれば自動で点灯。商品説明:太陽光充電できるソーラーエコランプづくり! 暗くなれば自動で点灯
セット内容●エコライト×1●紙管38×34.5×30mm×1●両面テープ30×100×1●カラーワイヤΦ2×700mm(色取り混ぜ)×1●ATねんどM×1
材質粘土 ソーラーエコライト
寸法(mm)紙管:38×34.5×30、両面テープ:30×100、カラーワイヤΦ2×700
1個
¥882
税込¥970
5日以内出荷
右から見た絵と左から見た絵が違う不思議なアート作品を作ろう!
シール台紙に絵を描いて三角台紙に貼り付けます。シール台紙は貼って数時間であれば貼り直しができるようなタックを使用しています。
セット内容台紙(382×270mm)×1、シール台紙(254×320mm※絵を描くサイズ276×209mm)×2、両面テープ×16、三角台紙×8
1セット
¥755
税込¥831
10日以内出荷
3枚の透明板とデザインボードで4層の立体絵画を作れるセットです4層の重なりが作品に奥行きを与えます。
セット内容透明板 (200×150×0.2mm)×3、両面テープ (10×150mm)×12、発泡スチロール (10×10×150mm)×6、デザインボード (200×150×2mm)×1
材質PVC、ポリスチレン、紙
質量(g)90
寸法完成サイズ:200
1個
¥628
税込¥691
3日以内出荷
ATOMシリーズのプロトタイプ用基板モジュール。ATOMシリーズで使用するために設計されたDIYプロトボードモジュールです。ユーザーのニーズに応じて回路を構築したり、周辺機器を接続したりができます。3.96mmピッチのプラグが付属し、筐体に取り付けることができます。<br
仕様●外部ポート:・VH-3.96 4P ×1●VH-3.96 3P ×6●DC5 V 入力 ×1●GROVE互換ポート ×1●本体重量:93g●総重量:105g●製品寸法:72×40×30mm●包装寸法:104×77×35mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【使い方】●外部電源が必要な場合は、USBを使ってATOMに直接給電するか、DC5Vコネクタをはんだ付けして、ATOMの対応ピンに正極/負極を接続してください。入力電圧が5Vを超える場合、電圧降圧回路が必要です。●GROVE互換ポートを使う場合は、そのピン番号に対応するパッド上の引き出し点に接続してください。●【資料】●製造元ドキュメント●PCB基板設計ファイル(pcbdoc)●【内容物】●プロト基板(GROVE互換ポート付)×1●3.96×4Pプラグ+プラグベース ×1●3.96×3Pプラグ+プラグベース ×6●ATOM HUB PROTOフェースシェル ×1●DC5V 電源コンセント ×1●ダストプラグ ×4●DINレール ×1●プラスチック ×2●磁石用両面テープ ×4●ラバーパッド ×4●磁石 ×4●M2×6mm六角セルフタッピングネジ ×4●M2×20mm六角穴付き小ネジ ×1●M4×10mm六角皿ネジ ×2●M2六角レンチ ×1●M4六角レンチ ×1
アズワン品番67-0370-75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
170極の端子があるブレッドボード。約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることが
仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:白色●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありません
アズワン品番67-0394-16
1セット
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
170極の端子があるブレッドボード。約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることができます。
仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:透明●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありません
アズワン品番67-0394-14
1セット
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
【用途】
仕様●センサモデル:MAX30102●通信プロトコル:I2C:0x57●動作電圧:3.3V●重量:5.1g●サイズ:25×24×14mm●【セット内容】●心拍Hat ×1●両面テープ ×1回路図●ビデオ
アズワン品番67-0396-22
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。