学童・教育用品 :「交流変圧器」の検索結果
組立式なので変圧器の構造を理解できます。
2次電流を3Aまで取出すことができ、交流低電圧電源としても利用できます。
入力1次側:AC100V、2次側:10・6・4・2V/3A(MAX)
材質鉄芯:ケイ素鋼板積層
コイル1次側:400回巻、2次側:40回巻・24回巻 各1個
寸法(mm)135×100×215
付属品入力用・出力用リード線
仕様【実験例】コイル内の磁束の変化による誘導電流、変圧器の原理、変圧器の巻き数比と電圧比、変圧器の入力電力と出力電力、実験用の低電圧電源としての使用
1個
¥160,000
税込¥176,000
11日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。