学童・教育用品 :「佐藤計量器 温度計」の検索結果
同じ構造の温度計2本のうち、一方を乾球、他方を常に湿った状態にしたもので、2つの温度計の差から湿度を求めます。
精度(℃)±1(0~30)、±2(前記以外)
最小目盛(℃)1
温度計アルコール温度計
全長250mmの木板付き温度計
その他木板付き
型式RT-250W
全長(mm)250
測定範囲(℃)-30~+50
1目盛(℃)1
1個
¥1,220
税込¥1,342
6日以内出荷
温度の変化を連続的に記録する装置です。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン
型式RT-81Q
寸法(mm)336×148×295
質量(kg)2.9(電池含まず)
測定範囲(℃)-15~+40
精度(℃)±1(10~30)、その他は±2
電源(個)単2乾電池2(付属)
記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
1個
¥71,900
税込¥79,090
6日以内出荷
地中温度と地表温度を同時に測ることができるアルコール温度計です。
材質ABS樹脂、ガラス、着色白灯油
寸法(mm)34×8×245
最小目盛(℃)1
表示範囲(℃)-5~+50
1個
¥1,150
税込¥1,265
13日以内出荷
センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液
寸法(mm)215×170×58(本体)
電源ACアダプタ(付属)
測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0
精度(℃)±pH0.03、±0.5
分解能(℃)pH0.01、0.1
機能データメモリ機能(最大99データ)
校正1~3点校正
1セット
¥98,500
税込¥108,350
13日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。