カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(17)

学童・教育用品 :「化学 模型」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生化学分子模型 MMS-033 ナリカ生化学分子模型 MMS-033ナリカ
4,700税込5,170
1セット
6日以内出荷
モリモッド分子模型生化学に関連する有機分子模型を組立てるためのセットです。炭水化物、糖、タンパク質、アミノ酸、脂質、DNA、RNAなどを組立てるのに必要な部品が入っています。
セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)7個、窒素(青)(3穴)3個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、銅(赤銅色)(2穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、アミノ酸置換基(R)(ピンク)3個、ショートボンド(白)50個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)12個、ショートボンド外し具1個、収納ケースケース寸法(mm)100×224×37
HGS有機化学セット(研究用) ケニスHGS有機化学セット(研究用)ケニス
7,998税込8,798
1個(1個)
翌日出荷
有機化合物の形状や可能な配座、官能基の空間配置や配向がわかる組立式の分子模型です。有機化学研究用に多種類の「タマ」と「ボンド」がセットされています。10種のボンドにより各種の結合距離を精密に表し、付属のピコメートル(pm)単位のものさしで原子間の距離が簡単に測定できます。シス型、トランス型の分子構造の違いも一目で解ります。〔モデル例〕シクロプロパン(C3H6) プロパン(C3H6)へのハロゲン化水素の付加反応 など
セット内容P軌道板:2種12枚/π軌道板:2種6枚/ボンド:10種230本/原子:12種138個
HGS分子構造模型 ケニスHGS分子構造模型ケニス
5,398税込5,938
1セット(1セット)
11日以内出荷
シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。
セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
HGS有機化学セット(実習用) ケニスHGS有機化学セット(実習用)ケニス
4,498税込4,948
1個(1個)
翌日出荷
多くの高専・大学で採用されている学生実習用の分子模型です。「タマ」「ボンド」「軌道板」「ピコメートル単位のものさし」が付属されています。基本的な有機化合物はもちろん、脂質や脂肪酸などの複雑な分子も組み立てができます。付属のピコメートル(pm)単位の定規で、原子間の距離が簡単に測定できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタノール(C2H5OH) オクタン など
セット内容P軌道板:2種12枚/ボンド:5種108本/原子:8種90個
化学の力で!火山の実験キット アーテック[学校教材・教育玩具]化学の力で!火山の実験キットアーテック[学校教材・教育玩具]
364税込400
1セット
当日出荷
キャッチコピー:夏休みの自由研究に最適!商品説明:模型を使用し火山の噴火を実験することができます。火山の仕組みの解説付き
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入りセット内容火山模型、重曹、クエン酸、コップ、計量用スプーン、説明書材質重曹、クエン酸、PP寸法(mm)90×143×40
分子構造模型(生化学セット) ナリカ分子構造模型(生化学セット)ナリカ
7,500税込8,250
1セット
3日以内出荷
アミノ酸、単糖類、グリセロール、脂肪酸、ステロイド、プリン、ピリミジン、ペプチド、糖類、脂質、ヌクレオシド、ヌクレオチド、タンパク質、多糖類、核酸などを学べます。
セット内容原子 255個/ボンド 253個/ペグ 5個
HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット 三商HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット三商
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
HGS 分子構造模型C型セット 有機化学実習用 三商HGS 分子構造模型C型セット 有機化学実習用三商
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用三商(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
当日出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
HGS 分子構造模型A型セット 有機化学入門用 三商HGS 分子構造模型A型セット 有機化学入門用三商
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
高校化学レベルの基礎的な有機化合物の構造を理解するのに最適。。基本的な脂肪族炭化水素(メタン、エタン、エチレン)や芳香族を含む基本的な環状炭化水素(ベンゼン、シクロヘキサン)を作成することができます。。酸素と窒素を利用してヒドロキシ基やカルボニル基などの官能基を持つ簡単な化合物を作成することができます。
仕様原子:水素24個、炭素12個、酸素2個、窒素2個、ボンド:C-(110pm)25本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)6本
有機分子組立セット ナリカ有機分子組立セットナリカ
9,800税込10,780
1セット
4日以内出荷
高等学校化学の有機化学で、炭素10までの分子模型で、アルカン、アルコール類などが組み立てられます。 原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズ、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。
セット内容炭素(黒、4面)10個、水素(白、1面)25個、酸素(赤、2面)3個、ボンド45個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)210×118×46
有機化学分子構造模型 (モリモッド) ナリカ有機化学分子構造模型 (モリモッド)ナリカ
6,500税込7,150
1セット
4日以内出荷
9種類の原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1個~6個の結合穴が設けられています。 原子間の結合は長さの違う3種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合のようすが直感的に理解できます。
セット内容水素(白)Φ19mm(1穴)30個、炭素(黒)Φ14mm(4穴)14個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)6個、窒素(青)Φ23mm(4穴)4個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、臭素(橙)Φ17mm(1穴)2個、ヨウ素(紫)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ25mm(6穴)2個、ボンド(ミディアム)40個、ボンド(ロング)12個、ボンド(ショート)50個、ショートボンド外し具1個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)230×167×30
分子構造模型(モルタロウ) 基本Bセット タロウ分子構造模型(モルタロウ) 基本Bセットタロウ
1,600税込1,760
1セット
3日以内出荷
簡単な構造の有機化合物の分子構造模型を作製できます。 分子の大きさを直接比較できる。 原子核は実際の大きさに比例。 原子間の結合距離は結合の種類によって一定。 有機化学の入門に最適。
セット内容水素40個、炭素4種計44個、窒素6種計6個、酸素2種計8個、フッ素1個、塩素1個、単結合50個、二重結合20個、三重結合2個、ものさし
モルタロウ分子模型 タロウモルタロウ分子模型タロウ(2件のレビュー)
5,000税込5,500
1セット
当日出荷から9日以内出荷
このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
分子構造模型(モル・タロウ) タロウ分子構造模型(モル・タロウ)タロウ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
分子構造模型 生化学セット ケニス分子構造模型 生化学セットケニス
6,798税込7,478
1セット
翌日出荷
生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)
種類原子:11種79個、ボンド:2種56本使用例ベンゼン、シクロヘキサン、アセトン、ギ酸エチル、メチルアミン、リン酸、カフェイン
分子構造模型 有機セット ケニス分子構造模型 有機セットケニス
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
有機化学の構造を理解するのに役立つ種類・数共に豊富なセットです。 軌道板も付属しており、幅広い有機物のモデルを作成可能です。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・マレイン酸(C4H4O4)
種類原子:12種122個、ボンド:3種152本、軌道板:2種12枚使用例ベンゼン、シクロヘキサン、マイレン酸、乳酸、ブタン酸、エタン、エチレン、アセチレン

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

教育用品特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら