カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(10)

学童・教育用品 :「十字管」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
28,000税込30,800
1個
6日以内出荷
陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
その他台付型式CT-CR寸法(mm)250×80×130
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
220,000税込242,000
1セット
16日以内出荷
誘導コイル不要!低電圧で安全・手軽に実験できる熱陰極式クルックス管の3種セットです。実験中にX線は出ないので安全に実験できます。
仕様【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]専用ソケット、木台付き[CT-G(磁界の影響を示すもの)]木台付きセット内容熱陰極式クルックス管 CT-C(十字板入)、熱陰極式クルックス管 CT-G(磁界の影響を示すもの)、熱陰極式クルックス管 IE-A(偏向極板入)、熱陰極式クルックス管用電源 C-HC型式【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]CT-C[CT-G(磁界の影響を示すもの)]CT-G[IE-A(偏向極板入)]IE-A【熱陰極式クルックス管用電源C-HC】C-HC寸法(mm)【熱陰極式クルックス管】 CT-C(十字板入):230×80×130、CT-G(磁界の影響を示すもの):250×95×125、C-HC:110×140×48品番【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]B10-7211[CT-G(磁界の影響を示すもの)]B10-7221[IE-A(偏向極板入)]B10-7260【熱陰極式クルックス管用電源 C-HC】B10-2483電源熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:ACアダプタ(付属)出力電圧(V)熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:DC6(ヒーター用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
55,000税込60,500
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。実験中にX線は出ません。
その他専用ソケット、木製台付き寸法(mm)230×80×130
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
52,000税込57,200
1個
6日以内出荷
低電圧駆動タイプのクルックス管。陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
その他台付き型式CR-CH管サイズ(mm)Φ75×225動作電圧(V)5k
冷陰極式クルックス管 CR-3N ナリカ冷陰極式クルックス管 CR-3Nナリカ
120,000税込132,000
1セット
11日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CT-MR(磁界の影響を示すもの)電源[専用]出力:DC1,000V・1mA、電源:ACアダプタ(付属)、寸法(mm):140×108×46
冷陰極式クルックス管 CR-2N ナリカ冷陰極式クルックス管 CR-2Nナリカ
89,000税込97,900
1セット
11日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)電源[専用]出力:DC1,000V、1mA
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
186,000税込204,600
1個
8日以内出荷
B10-7216熱陰極式クルックス管(注文コード:50434309)の補充部品です。 蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。 また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。 十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。
セット内容クルックス管 JS型種別(十字板入り) JS型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV電流(A)陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ管径(Φmm)130
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
421,000税込463,100
1個
8日以内出荷
蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。
セット内容クルックス管 JS型、専用電源、クルックス管ホルダー種別(十字板入り) JS-DH型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV電流(A)陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ管径(Φmm)130
透視度計 TM-90N ナリカ透視度計 TM-90Nナリカ
15,000税込16,500
1個
3日以内出荷
水質環境で使用するものです。従来の透視度計は、測定器に入れた水を排水しながら標識が見えたときに排水を中止する方法のため、1回の測定毎に水を入れる作業が必要でした。 この透視度計は、管上部の縁の穴に糸を通しその糸の先端に標識板を固定してあります。糸の一端を持ち標識板を上下させて見えたか見えないかの接点を確認する方法で何回も繰り返し測定することができます。
仕様おもり:鉛玉1個寸法(mm)標識板:Φ21(二重の十字線入り)材質(本体)透明アクリルパイプ目盛(mm)0~950(一目10)寸法(Φmm×m)22(内径)×1
ゴム栓ゲージ ナリカゴム栓ゲージナリカ
760税込836
1個
4日以内出荷
01~19号まで(20種)のゴム栓のゲージを十字形の白色塩ビ板にまとめたものです。 各種試験管および円筒、びん類などの口(くち)または穴にゲージをさし込むだけでピタリとゴム栓の大きさがわかる便利なものです。
寸法(mm)160×140

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

ト字管特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら