2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液 寸法(mm)215×170×58(本体) 電源ACアダプタ(付属) 測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0 精度(℃)±pH0.03、±0.5 分解能(℃)pH0.01、0.1 機能データメモリ機能(最大99データ) 校正1~3点校正
1セット
98,500 税込108,350
13日以内出荷

佐藤計量器製作所デジタル気圧計
卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能。PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)。専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
付属品RS-232C接続ケーブル、USBケーブル 型式SK-500B 寸法(mm)200×90×280 質量(kg)3 電源AC100V(ACアダプタ付属) 対応OSWindows 測定精度±0.50hPa(700.00~1100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外) 分解能0.01hPa 機能上下限警報、LEDによる状態表示など 測定範囲(hPa)600.00~1100.00 測定間隔約1回/秒
1個
210,000 税込231,000
13日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング