15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光の屈折実験用の台形ガラスです。
材質光学ガラス/底面スリ加工 形状台形 1角60度 寸法(mm)40×70×15
1個ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ) 寸法(mm)70×40×15 屈折率1.52
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用) 種別NDR-205 材質プラスチック 寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台) 電源単3乾電池2個(別売)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

光の屈折実験用の直方ガラスです。
付属品ケース 材質光学ガラス/底面スリ加工 寸法(mm)40×70×15
1組(4個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,273 税込2,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ35mmの光学ガラスの直方体です。A型に比べ厚いため、光の屈折の実験が効果的にできます。
種別B 材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ) 寸法(mm)70×40×35 屈折率1.52
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷

直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン60°プリズム
ガラスの屈折率を利用して入射光を分散させるプリズムです。主に光のスペクトルを観察・分析する用途で使用されます。
1個
6,490 税込7,139
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質光学ガラス製 厚さ(mm)20 寸法(mm)底辺40
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

直方体の光学ガラスで、光の屈折のようすがよくわかります。
種別A 材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ) 寸法(mm)70×40×15 屈折率1.52
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。
型式OBS-30 寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5 付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード
1セット
42,000 税込46,200
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります