7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOROBO2のメイン基板とUSBケーブルのセットです。 KOROBO(MR-9172)/KIROBO(MR-9132)の基板をこのセットに載せ替えることで、KOROBO2にアップグレード。 新開発のプログラミングソフト『Palette IDE』によってパソコンで動きのプログラムを作成し、本体に転送して動作させることができます。
用途KOROBOを使ってきたユーザー向けオプションパーツ 電源単3×4本(別売/アルカリ乾電池推奨) 出力モーター駆動回路×2ブザー×1LED×1 入力タッチセンサー用端子×2光センサー用端子×2プッシュスイッチ×2 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×15 対応ソフトウェアPalette IDE 付属品USBケーブル
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

DCモーター電池ボッククス内蔵型の台座がセットになって新登場
セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1 寸法(mm)約130×80×35mm(組立時)
1個
2,273 税込2,500
3日以内出荷

パソコンを使わずに制御できるロボット教材DCモーター、電池ボックス内蔵の型の台座なので組み立て簡単
セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3、ワークシート×1 材質鉄、ゴム、ABS、PP、PVC 寸法(mm)完成サイズ/約130×80×35 質量(g)184
1セット
2,273 税込2,500
3日以内出荷

gamer:bitは、ファミコンに似たボタンと外部入力用のポートを追加するための拡張基板です。エッジコネクタでmicro:bitと簡単に接続できます。ボードの左側には4方向のDパッド、ボードの右側には2つのアクションボタンが装備されています。中央のmicro:bitの2つのプッシュボタンは、スタートとセレクトとして機能します。micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。
アズワン品番63-3043-90
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

目的に合わせて選べる全14種類の電子回路基板です。組み合わせにより様々な回路や電子工作実験をすることが可能です。
1セット
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]らくらく組立 スケルトンBTスピーカー
キャッチコピー:透明ボディーで回路が見えるBluetoothスピーカー 組み立てしやすい新ケース。商品説明:はんだつけパーツ22個、はんだ付け56カ所
セット内容透明筐体×1、正面板×1、底面板×1、基板×1、電子部品台紙×1、プッシュスイッチ×3、可変抵抗器×2、イルミネーションカラーLED×5、スピーカー×1、はんだ×1、ネジ(大)×6、ナット(大)×6、ネジ(小)×4、ナット(小)×4、USBケーブルA-DCΦ5.5(100cm)×1 材質PC、電子部品 寸法(mm)100×100×81
1個
2,864 税込3,150
欠品中

電子ブロック論理回路実習装置
コンピュータをはじめ、計測や制御におけるデジタル回路の基本について学習をするための実習教材です。基礎的な論理から、発振、カウンタなど応用回路を組み立てながら実習します。外部からの入・出力も可能です。
用途実習内容:デジタルIC特性の学習(AND/OR/NOT/NAND/NOR/EX-OR)、NANDによる回路学習(NOT/AND/OR/EX-OR)、組み合わせ回路の学習(一致回路・不一致回路・大小比較回路)、演算回路学習(半加算・全加算・3ビット多数決回路)、フリップフロップ学習(RS/D/JKフリップフロップ)、カウンタの学習(入力信号カウント・4ビットシフト) 付属品配線用リード線:ピンーピン(長さ18cm)35本、ピンープラグ(長さ35cm)25本●測定用ピンチップ:10ケ 質量(kg)1.5 抵抗(kΩ)固定抵抗器:1、10、51、100、330 コンデンサ容量(μF)0.01、0.1、2.2、10、47 部品名称【実験ボード搭載】回路用基板(ブレッドボード):4枚、IC用電源:5V安定化電源(付属ACアダプタにより供給)、入力用押しボタンスイッチ(モーメンタリ形):2回路、入力用トグルスイッチ:4回路、出力表示用LED:5回路(LED付)、数値表示器:7セグメントLDE表示器(1桁) 収納ケースW330×D270×H80mm、木箱、ビニールレザー仕上げ デバイスデジタルIC:AND、NAND、OR、NOR、EX-OR、NOT、BUFFER、JKーFF、D-FF、シフトレジスタ、カウンタ、モノマルチ、7SEGドライバー
1セット
74,980 税込82,478
11日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります