電子ブロックシステムによる電子回路基礎実験器は段階的実験方法を取り入れた基礎的な実験教材です。簡単なパイロットランプの点灯実験からトランジスタのスイッチ作用の実験を通して学習できるように設計されています。実験ではデジタルテスターを用いていますが、アナログテスターをご使用の場合は読み替えてください。実験には半田付け作業や特別な器具を必要としないので能率的な学習ができます。
用途実習内容:簡単な電気回路と電流、導通テスター、電圧・電流・抵抗の間の関係、抵抗器による電圧の比例配分、コンデンサと直流及び交流との関係、ダイオードの整流作用とランプ点灯の実験、トランジスタの電流増幅作用など20回路の実験
付属品CdS1個、テスター棒1組、水位報知センサー1個
質量(kg)2
入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1
ブロック数【電子ブロック】31個(トランジスタ・ダイオード・LED:各1個、ON/OFFスイッチ・ブザー:各1個,チップジャック(赤・赤・黒)(赤黒付):4個,抵抗:7個、コンデンサ:2個、リードブロック:10個、単三電池2本用電池フォルダーブロック:2個)
収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
1セット
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
アナログ回路・デジタル回路の基礎を、能率よく理解できる実習装置です。透明電子ブロックを使用しており、実物と素子記号を対比しながら回路を構成できます。電気回路の基本(直列並列等)から、発振回路・論理回路の学習が出来ます。
用途実習内容:電圧と電流の実習、抵抗と電流の実習、直列接続の実習、並列接続の実習、電圧降下の実習、電位差の実習、ダイオードの特性実習、PNP型トランジスタの動作実習、NPN型トランジスタの動作実習、2個のトランジスタのときの実習、LC発信回路の実習、ICレギュレーターの実習、AND回路の実習、OR回路の実習、NOT回路の実習、NAND回路の実習、NOR回路の実習
質量(kg)3
ブロック数電子ブロック:1Pブロック80個、4Pブロック1個
収納ケース大きさ:W400×D290×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
プログラミングの基礎スキルが学べる入門編!
5色のアクションブロックを使って、進行方向切り替えや停止、音や光など列車をコントロール。
プログラミングのコンセプトを楽しく学習できます。
列車や駅のパーツの他、船や飛行機、建物を組み立てられるブロックも入っています。
専用のアプリには、さらに楽しい遊び方が収録されています。
セット内容総ピース数:234個(カラーセンサ付き列車、アクションブロック、レール切り替えポイントなど)、教師用資料(教師用ガイド、組立て見本カード、アクティビティーカードなど)
1セット
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
手の平サイズの小型のプログラミングロボットです。普通教室の机上でも使えるサイズです。
カードに書かれた指示を読み込ませることで、プログラミングを行うことができるアンプラグド教材です。未就学児や特別支援学校等でも取り組みやすいプログラミング教材です。
PCやタブレットと無線接続して、プログラミングを行うことも可能です。
パソコンやタブレットと無線接続することで、ブロック式でプログラミングすることもでき、自動運転技術の基礎も学べます。
仕様【プログラミング】カード専用アプリ・ソフト
セット内容本体×1カード(29種38枚)カード用日本語シールUSBケーブル通信用USBドングルカラーライントレース用シール
質量(g)59
電源リチウム充電池
対応OSiOSAndroidWindowsMacOS(OSにより対応ソフトが異なります)
センサー3軸加速度センサ近接センサライントレース用カラーセンサカードスロット
連続使用時間(時間)最大約1.5(連続運転時)、最大約12(省電力モード時)
寸法(Φ×mm)52×60(突起部除く)
通信方式Bluetooth
充電時間(分)約30
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
2人から10人のグループで、480個のレゴ(R)デュプロ(R)ブロックと人形、台車、窓、ドア、基礎板を使って、家やレストラン、バス停、病院、消防署を作りましょう。また、飛行機や車、潜水艦などについての知識を深めたり、想像力を働かせて空想上の動物やオリジナルの楽しいストーリーを作ったりすることもできます。みんなのビッグワールドは他の幼児向けセット 45029 いろんなどうぶつや 45030 いろんな人たちと一緒に使うことができ、遊びを通した学びの幅が広がります。
仕様パーツ数:480
適合年齢(歳)3歳以上
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
レゴ(R)エデュケーション 英文字あそびセットは、レゴ(R)デュプロ(R)ブロックと楽しいアクティビティを通して、アルファベットの世界を遊びながら学べる教材です。虹色のアルファベットのブロックのほか、組み立て見本カードや「はじめに」アクティビティアクティビティも付属し、アルファベットを学んだり、文字の読み書き、音素の識別、短い単語や名前のつづりといったスキルの習得をサポートします。基礎板、小さな台車、ドアなどのパーツを使えば、大文字と小文字のペア探し、複合語作り、母音と子音の分類といったアクティビティができるほか、足りない文字を当てるゲームなどの楽しいアクティビティが可能です。
仕様パーツ数:130
適合年齢(歳)3歳以上
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。