5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]サークルクロック アートガラスセット
短時間・低予算でアートガラス作品の壁掛け時計ができます。作った作品を簡単に壁掛け時計にセットできます。
セット内容本体(Φ180×40mm)×1、PET透明板(Φ158mm)×2、ケント紙(Φ158mm)×1、文字盤シール(70×190mm)×1、アクリル製アートガラス(Φ157mm)×1、クォーツ時計Aセット×1 材質PP、PET、ケント紙、透明シール、ガラス 寸法(Φ×mm)180×40 アズワン品番64-9640-41
1セット
1,655 税込1,821
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]サークルクロック デザインセット
実用性が高く人気のあるデザイン時計に新教材誕生。作った作品を簡単に壁掛け時計にセットできます。
セット内容本体(Φ180×40mm)×1、PET透明板(Φ158mm)×2、ケント紙(Φ158mm)×1、文字盤シール(70×190mm)×1、クォーツ時計Aセット×1 材質PP、PET、ケント紙、透明シール ネイビー 寸法(Φ×mm)180×40 アズワン品番64-9640-45
1セット
1,255 税込1,381
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]サークルクロック 砂絵ボトルセット
キャッチコピー:透明板付なので砂絵の砂がこぼれずに作品が仕上がります。商品説明:作った作品を簡単に壁掛け時計にセットできます。
セット内容本体(Φ180×40mm)×1、PET透明板(Φ158mm)×2、ケント紙(Φ158mm)×1、文字盤シール(70×190mm)×1、クォーツ時計Aセット×1、砂絵シート(Φ158mm)×1、カラー砂13色組(4g×26本)×2、ミニジョウゴ×1、砂落とし用敷紙(210×297mm)×1 材質砂:プラ、時計:ABS、砂絵台紙:塩ビ 寸法(mm)完成サイズ:Φ180×40
1セット
1,546 税込1,701
5日以内出荷

大画面で見やすい液晶サイズ(170×128mm)。温度、湿度、時計の3点を見やすく配置。壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付
その他時計機能付き 型式O-506WTN 寸法(mm)220×18×180 精度50~80±5(範囲外±10%)(%RH) 精度(℃)0.0~40.0、±1.0(範囲外±2.0) 表示範囲(温度℃)-9.9~50.0、(湿度%RH)10~99 電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

EVERNEW(エバニュー)デジタルIN-OUT温度計
センサーで水温も計れるポケットサイズの温度計
仕様●幅8cm×高さ12.2cm×厚さ1.9cm、センサーコード:長さ3m●重量:115g●材質:本体:ABS、外部センサー:ステンレススチール●測定範囲:外部温度-20~70度、本体温度-10~50度●0.1度単位表示●本体は防滴(IPX4)仕様、外部温度センサー部は完全防水(IPX7)仕様●温度計精度:外部温度±1度(-5~45度の範囲)それ以外は±2度・本体温度±1度(0~40度の範囲)それ以外は±2度●壁掛・卓上設置可●時計・カレンダー表示付●スタンド付●単4電池1個付●中国製 アズワン品番65-9685-97
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります