耳掛けに滑り止めが付いています。
材質PC(ポリカーボネート)
質量(g)22
アズワン品番1-3214-11
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌々日出荷
小・中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)160×150×60
内容水よう液の性質
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
ゴーグル型の保護メガネ
レンズはPC素材を採用しており、防塵・耐衝撃・傷がつきにくい
フレームは殉難性のあるポリエチレン素材なので顔にしっかりフィットします。
※曇りどめではありません。
仕様●カラー:クリア●重量:104g
アズワン品番68-0947-35
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングにより、曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
材質PC
紫外線遮断率(%)0.999
アズワン品番65-1921-23
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強くひっぱるとはずれる安全キャップ付
長さ(mm)940
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
児童向けの小型めがねです。めがねの上から使用できます。
鼻と耳の部分は厚みがあり、快適な装着感を得ることができます。
サイド・上部クッション付で衝撃緩和・飛来物を防ぎます。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)145×135×55
紫外線遮断率(%)99.9
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
仕切り付きケースで管理がしやすい!。ケースには最大28個の安全めがね(保護めがね)が収納できます。
セット内容安全めがね(保護めがね)20個、仕切り付きケース
材質ポリカーボネートレンズ
タイプグラス
消毒方法アルコール:可
併用可能製品めがね可
曇り止め付のゴーグル型安全めがねです。
子どもの顔の大きさに合わせて小型設計されています。
日本製のJIS規格品です。
材質ポリカーボネート(内側防曇・外側ハードコート)
寸法(mm)160×60×68
紫外線遮断率(%)99.99
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
交差点は特に危険!子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗!
色イエロー
セット内容本体×1
材質ポリエステル、木
寸法(mm)390×300
質量(g)26
包装形態包装なし
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
大径パイプ用防護マット
材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレン・ウレタン(4層仕上)
質量(kg)3
寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ4
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」
着色してあるので、彫り跡がはっきりわかります。インキが均一に塗れます。
色調…淡い黄白色、肌目…密、光沢なし
内容版画・彫刻刀
科目図工
C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋)
質量(kg)1
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射
質量(kg)約10
足径(Φmm)【フェンス】約33
適合管径(Φmm)【単管】約48.6
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70
主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」
表面の皮が厚いので、木版画本来の味が十分に表現できます。
色調…淡い黄白色、肌目…密、光沢なし
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥3,590
税込¥3,949
10日以内出荷
粉塵、液体飛沫防止に適しています。
UVカット。
両面強力曇り止め。
めがね併用可能です。
滑り止め付ゴムバンド。
仕様●ANSI Z87.1規格品●EN166規格品●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ポリ塩化ビニル●サイズ:W160×D70×H80mm●レンズ:1.8mm厚
アズワン品番67-9332-17
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
滅菌可能なためクリーンルームや製薬工場等、クリーン環境で使用可能です。バンドを引っ張るだけで着用とフィット感の調整が可能です。オートクレーブを10回行っても、防曇・防傷加工は保ちます。
仕様メガネ使用可能
適合オートクレーブ利用可能回数:121℃・30分にて40回
材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン
質量(g)128
規格本体/U EN166 3 4 BT 2C-1.2 CE、レンズ/2C-1.2 U 1 BT CE
加工防曇・防傷加工
サイズ(mm)(約)横幅170×高さ70
アズワン品番3-6382-12
1個
¥7,326
税込¥8,059
翌々日出荷
クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別SCC
アズワン品番1-028-01
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌々日出荷
主に小学生を対象にしたアイテムです。目に有害な紫外線をカットし、目を優しく守ってくれるミラーゴーグル。レンズはくもり止め加工。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。
材質レンズ・バックル:ポリカーボネイト、クッション・ストラップ:シリコン、鼻ベルト:ウレタン
質量(g)本体:約40
寸法(cm)個装サイズ:5.5×20×5 (70g)
小、中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
セット内容安全メガネ×42、セーフティボックス4型×1
ケース寸法(mm)358-530-187
科目理科
1ケース(42個)
¥22,728
税込¥25,001
3日以内出荷
★He-Ne,Krypton,He-Ne(ルビー)対応可能です。★矯正眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプです。★ツルの角度調整・長さ調整が可能なので、快適なフィット感を得られます。★ひさしにソフトクッションを使用しているので、顔当たりが良く、レーザ光の侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
質量(g)48
タイプ1眼式
フレームタイプ:RS-80
光学濃度(OD)6
適合波長(nm)600~700
使用可能なレーザの種類He-Ne・Krypton・He-Ne(ルビー)
可視光線透過率(%)0.1
アズワン品番1-3805-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
女性にも掛けやすいオートクレーブ対応(121℃20分)の保護メガネです。肌にやさしいシリコンクッションバー付きです。
種別女性用
材質レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン
質量(g)40
紫外線防御率(%)99.9
アズワン品番2-9076-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
組み立て不要。すぐに使える度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・度付交換可。日本製。
色SKBL
材質レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、ストラップアジャスタ-:ポリカ-ボネ-ト。
学校プールやスイミングクラブでの使用をオススメします。
材質ベルト:シリコン
タイプ子供用
親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M55は、密閉性が高くやわらかいエラストマーのクッションです。
種別M56-VF-SB 通気孔無し(密閉)
アズワン品番3-4790-05
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌々日出荷
小鳥や昆虫類などの捕食者からメダカを守ります。夏の水温上昇を和らげたり、落ち葉やゴミが鉢に入るのも防ぎます。しなやかで丈夫なポリエステル製メッシュ。
組み立て不要の近視用ゴーグル
材質レンズ:ポリカーボネート、フェイスパッド:シリコン、ストラップ:シリコーン、 ストラップアジャスター:ポリカーボネート
機能くもり止め
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ハーフオープンタイプでネットを張った後で簡単に装着できます
網目やロープに干渉しにくい設計になっています。
仕様ベルト式マジックテープ止め
材質外被:ターポリン
外径×内径(Φmm)80×50
長さ(cm)100
厚さ(cm)1
質量(g/組)580
LEDの点灯が見やすい!使いやすい!!
実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
ゼネコンなどで点灯させてもLEDを守る保護用のダイオードを入れてありますので、ゼネコン(手回し発電機)を使った実験に最適です。
寸法(mm)38×62×38(台含む)
色赤
定格2~25V
1個
¥650
税込¥715
4日以内出荷
出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。 ●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。
セット内容電子オルゴール(保護回路入)×1、収納ケース×1(曲は指定できません。)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。