カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(17)

学童・教育用品 :「実験用スイッチ」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気回路実験器 PM-JP2 ナリカ電気回路実験器 PM-JP2ナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
電気回路実験器 FL-JY2 ナリカ電気回路実験器 FL-JY2ナリカ
63,900税込70,290
1セット
3日以内出荷
電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
電子回路基礎実験器 電子ブロック電子回路基礎実験器電子ブロック
29,980税込32,978
1セット
11日以内出荷
電子ブロックシステムによる電子回路基礎実験器は段階的実験方法を取り入れた基礎的な実験教材です。簡単なパイロットランプの点灯実験からトランジスタのスイッチ作用の実験を通して学習できるように設計されています。実験ではデジタルテスターを用いていますが、アナログテスターをご使用の場合は読み替えてください。実験には半田付け作業や特別な器具を必要としないので能率的な学習ができます。
用途実習内容:簡単な電気回路と電流、導通テスター、電圧・電流・抵抗の間の関係、抵抗器による電圧の比例配分、コンデンサと直流及び交流との関係、ダイオードの整流作用とランプ点灯の実験、トランジスタの電流増幅作用など20回路の実験付属品CdS1個、テスター棒1組、水位報知センサー1個質量(kg)2入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1ブロック数【電子ブロック】31個(トランジスタ・ダイオード・LED:各1個、ON/OFFスイッチ・ブザー:各1個,チップジャック(赤・赤・黒)(赤黒付):4個,抵抗:7個、コンデンサ:2個、リードブロック:10個、単三電池2本用電池フォルダーブロック:2個)収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
論理回路実習装置 電子ブロック論理回路実習装置電子ブロック
74,980税込82,478
1セット
11日以内出荷
コンピュータをはじめ、計測や制御におけるデジタル回路の基本について学習をするための実習教材です。基礎的な論理から、発振、カウンタなど応用回路を組み立てながら実習します。外部からの入・出力も可能です。
用途実習内容:デジタルIC特性の学習(AND/OR/NOT/NAND/NOR/EX-OR)、NANDによる回路学習(NOT/AND/OR/EX-OR)、組み合わせ回路の学習(一致回路・不一致回路・大小比較回路)、演算回路学習(半加算・全加算・3ビット多数決回路)、フリップフロップ学習(RS/D/JKフリップフロップ)、カウンタの学習(入力信号カウント・4ビットシフト)付属品配線用リード線:ピンーピン(長さ18cm)35本、ピンープラグ(長さ35cm)25本●測定用ピンチップ:10ケ質量(kg)1.5抵抗(kΩ)固定抵抗器:1、10、51、100、330コンデンサ容量(μF)0.01、0.1、2.2、10、47部品名称【実験ボード搭載】回路用基板(ブレッドボード):4枚、IC用電源:5V安定化電源(付属ACアダプタにより供給)、入力用押しボタンスイッチ(モーメンタリ形):2回路、入力用トグルスイッチ:4回路、出力表示用LED:5回路(LED付)、数値表示器:7セグメントLDE表示器(1桁)収納ケースW330×D270×H80mm、木箱、ビニールレザー仕上げデバイスデジタルIC:AND、NAND、OR、NOR、EX-OR、NOT、BUFFER、JKーFF、D-FF、シフトレジスタ、カウンタ、モノマルチ、7SEGドライバー
電気回路実験器 電子ブロック電気回路実験器電子ブロック
26,980税込29,678
1セット
11日以内出荷
電子ブロックシステムを活用して電気回路の仕組みを楽しく学びましょう。電気回路は電源・負荷・スイッチなどを目的に応じて接続してできあがっています。この実験セットでは、電球やモータ、明るさセンサなど、部品を組み合わせます。電子ブロックでは回路図と同じような配置ができます。テスタをご準備いただくことで、電流を測ることができます。小中学校の理科や技術家庭科の教科書と同じような実験回路を簡単に配列し、動作を確認することができます。
用途実習内容:ランプ点灯、ランプ切り替え点灯、モータ負荷切り替え、ランプを2つ並べる(並列)、ランプを2つ並べる(直列)、電流測定しよう(ランプ)、電流測定しよう(モータ)、3路スイッチの動作、 コンデンサに充電しよう、コンデンサでランプ点灯、コンデンサでモータ駆動、コンデンサでブザー、暗くなるとLEDが点灯、トランジスタの特性質量(kg)2入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1ブロック数【電子ブロック】33個(リードブロック:16個、プロペラ付きモータ:1個、ランプ:2個、3極スイッチ:2個、ON/OFFスイッチ:1個、単三電池用電池フォルダー:2個、赤・黒チップジャック:各1個、トランジスタ:1個、抵抗:3個、コンデンサ:1個、LED:1個、CdS:1個、ブザー:1個)収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
Pico Explorer Base PimoroniPico Explorer BasePimoroni
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用プロトタイピングボードRaspberry Pi Picoに、ミニブレッドボード、LCDディスプレイ、モータードライバ、スイッチ、A/D変換入力、スピーカー、GPIOなどを付加することができるプロトタイピングボードです。多くの機能がコンパクトに詰め込まれているので、電子工作や科学実験の学習、ロボットの制御やプロトタイピングなど、様々な用途に使用できます。2つのGardenスロットを搭載しているので、対応するPimoroni拡張基板を差し込むだけで使用できます。4つのタクトスイッチを備えた240×240のIPS LCDディスプレイを使用して、動作の状況をモニタリングしたり、制御したりすることができます。【ご注意】Raspberry Pi Picoにピンヘッダをはんだ付けする必要があります。
仕様●1.54インチLCDディスプレイ●スピーカー搭載●タクトスイッチ×4●ハーフブリッジモータドライバ(過電流表示LEDあり)×2●GPIO、A/Dコンバータピンにアクセス可能●Garden I2C ソケット×2●ミニブレッドボード搭載●サイズ:117×63×20mm●【資料】●ドライバ(GitHub)●回路図(PDF)●【ドライバが対応しているブレイクアウトボード一覧(2021年7/28日現在)】●LED Dot Matrix Breakout●LTR-559 Light Proximity Sensor Breakout●11x7 LED Matrix Breakout●5x5 RGB Matrix Breakout●SGP30 Air Quality Sensor Breakout●Trackball Breakout●AS7262 6-channel Spectral Sensor(Spectrometer)Breakout●RGB ロータリーエンコーダピッチ変換基板●RGB ポテンショメータピッチ変換基板●IO Expander Breakout●MICS6814 3-in-1 Gas Sensor Breakout(CO, NO2, NH3)●MSA301 3DoF Motion Sensor Breakout●RV3028 Real-Time Clock(RTC)Breakoutアズワン品番67-0416-26
電気の利用 Panta ナリカ電気の利用 Pantaナリカ
14,200税込15,620
1セット
11日以内出荷
micro:bitを使った電気の利用の実験ができるリレースイッチと人感センサ内蔵で、micro:bitを使った電気の利用の実験ができます。プログラムできるフルカラーLED搭載。信号などを表現できます。拡張端子にモーターを接続して駆動できます。3種の拡張ポートを搭載。さまざまなセンサをワンタッチで接続できます。
セット内容Panta本体(フルカラーLED3個、リレースイッチ、人感センサ搭載)、micro:bit Ver2.2(本体)対応OSWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2)ナリカ
10,500税込11,550
1セット
5日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)ナリカ
27,400税込30,140
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2)ナリカ
19,200税込21,120
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)電源単4乾電池3個(別売)
プログラミングボード 島津理化プログラミングボード島津理化
22,000税込24,200
1個
6日以内出荷
プログラミングボードはMESH(TM)&WindowsOS/iOS/AndroidOS/タブレットと一緒に使う実験器です。ボード上にプログラミングの流れを表現できます。ワークシート付き!その他クイックスタートガイド、ブロックシートも付属簡単に着脱できるガイド付きコネクタ わずらわしい配線が不要!ボードに回路が組んであるのでプログラミングに集中できる コンデンサ(蓄電)の残量が一目で分かるデジタル表示(%) 並列スイッチ!プログラミングあり/なしを簡単に実験できる
型式IO-27セット内容本体、LED/豆電球パネルプログラミングMESH(TM)対応定格コンデンサ:3V、容量25F表示器残量デジタル:コンデンサ残量を100%表示寸法(mm)275×200×40付属品クイックスタートガイド、ワークシート、ブロックシート、収納ケース
二重コイル実験セット ナリカ二重コイル実験セットナリカ
39,000税込42,900
1セット
4日以内出荷
無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう 二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。
セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
ナイフスイッチ(シングル) ナリカナイフスイッチ(シングル)ナリカ
900税込990
1個
当日出荷
多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
種別DRN-1(1個)形状シングル寸法(mm)約80×50×5(台)
ナイフスイッチ(シングル) ナリカナイフスイッチ(シングル)ナリカ
8,900税込9,790
1セット(10個)
3日以内出荷
多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
種別DRN-10(10個)形状シングル寸法(mm)約80×50×5(台)
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
36,000税込39,600
1個
4日以内出荷
乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。 電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。 保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。 積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。 【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】 電流制限安全装置 児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。 1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に 3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に 5A・・・最大電流まで使えます。 ショート警告ブザーとランプ 万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。
種別PSW-009V寸法(mm)170×210×105(突起部含む)質量(kg)約2出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)電流制限(A)1、3、5A(切替式)
低電圧実験モジュール ナリカ低電圧実験モジュールナリカ
14,000税込15,400
1セット
4日以内出荷
手作り電池や燃料電池など比較的電圧が低い実験に最適な接続モジュールです。動作は、音・光・動きで確認することができ、スイッチの操作でオン・オフが可能。
仕様負荷:電子オルゴ-ル(電子メロディ-)(電圧1.2~3.6V、電流0.1~0.15mA)、LED(電圧1.0~3.5V)、プロぺラモ-タ-(電圧1.5~12V、電流10~15mA)付属品レモン電池用LED寸法(mm)250×110×200
スイッチ(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]スイッチ(実験用)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
246税込271
1個
3日以内出荷
銅金具採用スイッチ。 品番076255単3電池BOXと導線なしで接続可能。
寸法(mm)40×20×27質量(g)8.5

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

教育用品特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら