学童・教育用品 :「小型太陽電池」の検索結果
小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。
電圧(V)1.8
電流(A)340
仕様ビニール導線取付済み
寸法(mm)60×60×3
質量(g)15
最大出力(W)0.443
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
安価タイプの光電池です。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。
寸法(mm)60×110
出力2.0V-267mA
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
付属品みの虫リード線
寸法(mm)60×110
出力DC2V・267mAh(太陽光)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。
最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
質量(g)約28
電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7
最大出力(W)0.57
本体寸法(mm)110×60×3
電流(mA)(動作)400
測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5
短絡電流(mA)415
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
光電池のものづくりに使える小型の光電池です。
電子オルゴールを鳴らしたり、LEDを点灯させられます。
種別(ミニ) S-10N 10個組
寸法(mm)38×62×11
最大電圧(V)約3.1
最大電流(mA)21
1セット(10個)
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
軽く曲げることもできるアモルファス型の太陽電池です。 太陽電池の発電原理や特性を調べるなど、環境・エネルギーや電力管理に関する学科や実験・実習に利用できます。
レモンなどの果物や野菜に電極を差し込むだけで、音を奏でたり、プロペラを回すことができる電池セットです。
セット内容台付モーター(微電流型)×1、プロペラ×1、電子オルゴール×1、みの虫リード線(赤・黒)×2
電極ホルダー付電極(銅/亜鉛)×2
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。
光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。
付属品専用リード線(約200mm)
材質多結晶シリコン
寸法(mm)60×110
出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。
光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。
コンデンサに蓄電できます。
材質多結晶シリコン
寸法(mm)60×110
出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。