学童・教育用品 :「循環装置 水槽」の検索結果
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm
ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
電源AC100V・50/60Hz
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm
電源AC100V・50/60Hz
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境淡水 海水
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ水槽:フレームレスガラス
フィルター循環装置:外掛式フィルタ
前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。
仕様曲げガラス水槽
付属品上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き
寸法(mm)460×300×340
水槽容量(L)約42
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
オールアクリル製の水槽です。 水槽の他に、天然石・すくい網・ハイポ・水温度計・循環装置・照明装置・専用アングル架台をセットにしてあります。
材質(水槽)アクリル製
板厚(mm)(水槽)5
付属品すくい網、ハイポ、水温度計
高精度のセンサを搭載。安心の冷却機能を持ったクーラーです。
ヒーター・クーラー自動切り替え式で、夏は冷却、冬は加温して快適水温をキープします。
ホースジョイントが360度動くので、循環装置(別売)や水槽への接続が簡単です。
付属品ホースジョイント×2/ホースナット×2/ホースバンド×2/Oリング×4/接続口フタ×2
最大揚程(m)3
使用環境淡水・海水
制御温度(℃)18~30
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。