学童・教育用品 :「拡張ボード」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Seeeduino XIAO用の拡張ボード。ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。CircuitPythonをサポートしています。【ご注意】。Seeeduino XIAOおよびバッテリーは含まれていません。【用途】。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。データ表示。小型プロジェクト
仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●RTCチップ:PCF8563T/5●RTCバッテリー:CR1220●拡張可能なメモリ:Mini SDカード●スクリーン:0.96インチOLEDディスプレイ●その他 外部装置:パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタ●充電電流:最大460mA●Groveインタフェース:Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1●【互換性のあるボード】●Seeeduino XIAO●Adafruit QT Py アズワン品番67-0372-11
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

拡張ボードはTWE-LITE SWING(トワイライト・スウィング)の12ピンインターフェースコネクタに接続して使用します。基板裏面に12ピンコネクターが実装されています。以下の用途に使用します。スイッチやセンサー、LED等の外部回路を拡張。各種設定。ソフトウエアの書き換え。【接続端子(CN1)】。ソフトウエアの設定や書き込みを行う時に使用する端子です。1番ピンから5番ピンの割り当てはTWE-LITE R(トワイライター)の先端の5個のピンと共通になっています。書き込みの際には外部からの電源供給が必要です。7番ピンから電源を供給してください。※ピン番号6は欠番、ピン番号9は未接続です。【拡張コネクター(CN2)】。TWE-LITE SWING(トワイライト・スウィング)と接続するための12ピン(ハーフピッチ2列)の標準コネクターです。【プロトタイプエリア】。スイッチやセンサー、LED等の外部回路を構成するために使用します。配線を容易にするために基板上にはあらかじめ以下の接続がされています。エリア中央のGのシルクがある横方向一列はGNDにVのシルクがある横方向一列は電源に接続され電源ラインになっています。電源ラインを挟んで上下4個づつが縦方向に接続されています。仕様詳細やコネクタ割り当てにつきましては、こちらをご覧ください。
仕様●項目1:(オプション品)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:ユニバーサル基板●項目5:TWE-Lite●項目7:TWE-Lite アズワン品番67-0477-47
1枚
699 税込769
6日以内出荷

スイッチサイエンスArduino用WiFi機能拡張ボード
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino アズワン品番68-2042-93
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

このMicroSDカードアダプタはPi をよりスリムにします。Raspberry PiBに簡単にスライドでき通常のSDカードの半分の長さです。アダプタをポップせずにMicroSDカードをロック及びロック解除できます。
仕様●サイズ:23×14mm アズワン品番67-0476-11
1個
889 税込978
33日以内出荷

仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit アズワン品番68-2096-26
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2095-62
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ダウングレードモジュールは、。Raspberry Pi モジュールB+用に特別に設計されています。モジュールB+はより多くのGPIOを持っているので、付属品のオリジナルのいくつかはモジュールB+では使われないかもしれません。したがってダウングレードモジュールは、モジュールB+で使用されるモジュールBのアクセサリを作成することができます。
アズワン品番67-0451-94
1個
1,788 税込1,967
33日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2095-37
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Crazyflie 2.0 用ハードウエアを試作。した後で、適切な拡張ボードを設計したいと思うかもしれません。これを容易にするために、すべての拡張ボードに使用するメスヘッダーを提供し、現行システムとの互換性を確保しています。本製品は、Crazyflie 2.0 nano クワッドコプターとの併用を目的とし、その拡張ボードシステムを使用します。Crazyflie 2.0 拡張ボードの詳細については購入者ガイドを御覧ください。
アズワン品番67-0451-74
1個
469 税込516
33日以内出荷

Seeed StudioGrove Pi+
Raspberry PiにGroveコネクタを増設する拡張ボード
アズワン品番64-5657-14
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

2つのHDMIタイプA入力ポートを備えた拡張ボード。FMCキャリアカードに、HDMIタイプA入力ポートを2つ追加した拡張ボードです。ポート1は、CEC、HDCP、オーディオ、3DTVをサポートする本格的なHDMI1.4レシーバーを備えています。シンプルなピクセルバスインターフェ
仕様●項目1:(関連商品) アズワン品番67-0390-46
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

M5Stackコア用のソレノイドを最大4個まで制御できる拡張ボード。M5Stack Basicなどに接続して、タカハ機工製のソレノイドなどを制御できる拡張ボードです。ソレノイドの電源は、USB Type-Cコネクタから給電します。なお、タカハ機工の5 Vソレノイドを接続する場合に使用するショートピン(5個)が付属しています。
仕様●サイズ:50×50mm●資料:サポートページ(使い方などを掲載しています) アズワン品番67-0391-50
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Wio Terminal用のコンパクトな外部電源。Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。充電式650mAhリチウムポリマー電池。バッテリーの充電/放電ステータスLE
仕様●電源:4.75V~5.25V●内蔵バッテリー:650mAh●充電電流:最大660mA●バッテリーボードモード:緑色LED:board charging●赤色LED:OTG(battery discharge)enable●黄色LED:male interface output/input 5V●GPIO出力:最大電圧:5.15V●最大電流:380mA●トリクル充電電流:30mA●Groveインタフェース:Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1 アズワン品番67-0372-12
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

DVK570は、Cubietruck用に設計され。た拡張ボードであり、外部アクセサリボードを接続するためのさまざまなコンポーネントとインターフェースを統合しています。Cubietruck の評価と開発に最適です
仕様●項目1:(SBC)●項目2:拡張ボード●項目4:統合機能、複合機能●項目7:Cubietruck アズワン品番67-0451-23
1個
6,998 税込7,698
33日以内出荷

micro:bit用の機能拡張ボード。micro:bitに接続して、機能を拡張するためのボードです。micro:bit本体には3つのデジタル/アナログ入出力リングがありますが、21本のGPIO端子すべてと電源端子、グランド端子にアクセスできるようになります。ヘッダーが最初から付いているので、はんだ付けする必要はありません。【ご注意】。※micro:bit本体は含まれていません。
アズワン品番67-0430-67
1個
1,798 税込1,978
欠品中

Zynq-7020を搭載したFPGA開発ボード。Xilinx社製のZynq-7020 SoCを搭載し、SYZYGY規格を採用したFPGAの開発ボードです。Zynq-7020は、Arm Cortex-A9 MPのデュアルコアとFPGAロジックを組み合わせたデバイスです。Eclypse Z7は、最大667MHzで動作し、1GBのメモリを搭載しています。SYZYGY規格はPmod規格よりも高速なインターフェースで、Zmod拡張ボードをプラグインすることにより、エッジコンピューティン
仕様●Zynq-7000 APSoC:667MHzデュアルコアCortex-A9プロセッサ●メモリ:1GB DDR3L(32ビットバス、1066MT/s)●マイクロSDカードスロット●電源:12V/5Aの外部電源を使用●ギガビットイーサネットPHY●ホスト/デバイス/OTG機能を備えたUSB2.0 PHY付きmicroUSB-ABポート●Zmodポート:SYZYGY標準インターフェース仕様に準拠した2つのポート●(1ポートあたり8点の差動I/O、シングルエンドI/O 16点/ポート)●Pmodポート:2つの1 アズワン品番67-0360-87
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Nordic nRF52840をベースにした、超小型、超低電力のBluetooth開発ボード。親指ほどのサイズで、オンボードBluetoothアンテナ、オンボードバッテリー充電チップを備えているため、IoTプロジェクトに適しています。XIAO RP2040と比較して、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino、MicroPython、CircuitPython、またはその他のプログラム言語でプログラムすることもできます。XIAO拡張ボードと互換性があります。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:Nordic nRF52840●ARM Cortex -M4●無線:Bluetooth 5.0 / NFC / Zigbee●オンチップメモリ:フラッシュ 1MB●RAM 256KB●オンボードメモリ:QSPIフラッシュ 2MB●センサー類:PDMマイク、6軸IMU●インターフェース:UART、I2C、SPI、NFC、SWD●I/Oピン:GPIO(PWM)×11、ADC×6●サイズ:21×17.5mm●【セット内容】●XIAO BLE nRF52840 ×1●7ピンヘッダー ×2 アズワン品番67-0432-71
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

。8チャンネルのアナログ電圧を測定できるRaspberry Pi用HAT。Raspberry Piをベースにしたデータ収集システム用の8チャンネルのアナログ電圧測定用拡張ボードです。12ビットの分解能と±10V、±5V、±2V、±1Vの入力範囲を持つ8つのシングルエンドアナログ入力と4つの差動アナログ入力を備え、最大サンプルレートは100kspsです。最大8個のMCC128 HATを1台のRaspberry Piにスタックすることができ、最大64チャネルのデータと320kspsの最大スループットが得られます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●シングルエンド16ビット電圧入力 ×8●差動16ビット電圧入力 ×4●最大サンプルレート100ksps(スタックした場合は320ksps)●複数の入力範囲:±10V、±5V、±2V、±1V●オンボードバッファにより高速にデータの取得が可能●外部スキャンクロックI/O●外部デジタルトリガー入力●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC128本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書 アズワン品番67-0397-84
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド。Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載。Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し。コンパクトなデザイン。SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み。オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト。【用途】。ウェアラブルデバイス。迅速なプロトタイピング。Groveモジュールのテスト。プロジェクトの小型化
仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●負荷容量:800mA●充電電流:最大400mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-55℃~+150℃●Groveインターフェース:Groveコネクタ ×8(I2C ×2、UART ×1)●【デモ動画】 アズワン品番67-0368-03
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目) アズワン品番67-0396-62
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

マルツエレック実験セットA拡張 WiFi
本セットは、CQ出版社 トランジスタ技術2014年2月号、3月号掲載の特集記事【特集 最軽量!8ピンDIP ARMエントリ誕生】内で紹介されているブレッドボード実験キットの拡張部品セットです。ブレッドボード実験セットに追加して、ARMマイコンとスマートフォン等Wi-Fi通信装
仕様●【部品内容】●XBee-WiFi モジュール[XB2B-WFWT-001]×1(S6B 仕様 PCB アンテナタイプ)●XBee型RFモジュール用ピッチ変換基板[MXBEE]×1(マルツエレック)●LED[HT333SRD]×1(赤色 Φ5mm)●炭素皮膜抵抗[1/4W 330Ω]×1(LED駆動用)●電池ケース[BH3211B]×1(単三電池×2本用)●電池スナップ[006PI]×1●この部品セットに含まれるWIFI通信モジュールS6Bは、記事で紹介されているS6とは一部互換が無いために記事通りに実験を行っていただいても通信を行うことができません。 アズワン品番67-0435-19
1セット
6,798 税込7,478
5日以内出荷

内藤電誠町田製作所RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載。フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)。マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる。鉛(Pb)フリーに対応
仕様●CPU:RL78/H1D(R5F11PLG)●メインクロック動作周波数:8MHz●サブシステムクロック動作周波数:32.768kHz●搭載部品:CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●CN4、CN5:アプリケーションボード用●Power LED:赤 ×1(LED2)●評価用LED:黄 ×1(LED1はP77へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):8MHz発振子(X1、X2へ接続)●サブシステムクロック(OSC2):32.768KHz発振子(XT1、XT2へ接続)●未実装部品:CN1、CN2、R8、R9:周辺ボードコネクタ(2.54mm ピッチ)50pin ×2、プルアップ抵抗●IC2、C10、C11、R7、L1:3.0Vレギュレータ回路(レギュレータ、コンデンサ、抵抗、フィルタ)●動作電圧:2.4V~5.5V(OSC1:8MHz発振子使用時)●別売のアプリケーションボードにはセンサが搭載されているので、ヘルスケアなどのアプリケーションをお試しいただけます。●【内容物】●FB-R5F11PLG-TB 本体●ユーザーズ・マニュアル アズワン品番67-0369-90
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

内藤電誠町田製作所RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載。フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)。マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる。鉛(Pb)フリーに対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内藤電誠町田製作所RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載。フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)。マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる。鉛(Pb)フリーに対応
仕様●CPU:RL78/G14(R5F104PLAFB)●メインクロック動作周波数:20MHz●サブクロック動作周波数:32.768kHz●搭載部品:CN1、CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)50pinソケット ×2(パッドのみ)●CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP75、LED2はP76へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):20MHz発振子(X1、X2へ接続)●サブクロック(OSC2):32.768KHz発振子(XT1、XT2へ接続)●動作電圧:2.7V~5.5V(OSC1:20MHz発振子使用時)●【内容物】●FB-R5F104PL-TB 本体●ユーザーズ・マニュアル アズワン品番67-0369-86
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

内藤電誠町田製作所RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載。フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)。マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる。鉛(Pb)フリーに対応
仕様●CPU:RL78/I1E(R5F11CCCGBG)●メインクロック動作周波数:20MHz●搭載部品:CN1:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)20pinソケット(パッドのみ)●CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)24pinソケット(パッドのみ)●CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP10、LED2はP11へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):20MHz発振子(X1、 アズワン品番67-0369-89
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

フルカラーLEDを光らせるmicro:bit用拡張モジュール。yin:bitは、ボード上のUSBコネクタに電源を供給することで、フルカラーLED(WS2812B)を安定して光らせることができるmicro:bit用の拡張モジュールです。Grove互換コネクタ付きフルカラーLEDの一部にも対応しています。micro:bitでフルカラーLEDを点灯させるモジュールは他にもありますが、micro:bitが出力する3.3VをフルカラーLEDの電源として使っているものや、単3電池×3本を使用して
仕様●サイズ:68.8×24.8×8.0mm●入出力用●Grove電源供給ピン電圧:3.3V●フルカラーLED用●Grove互換コネクタ電源電圧:5V●フルカラーLED用●電源最大電流値:2A●ピン:フルカラーLED用Grove互換コネクタ:P0●Grove用入出力ピン:P1/P2●【参考動画】 アズワン品番67-0369-99
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

gamer:bitは、ファミコンに似たボタンと外部入力用のポートを追加するための拡張基板です。エッジコネクタでmicro:bitと簡単に接続できます。ボードの左側には4方向のDパッド、ボードの右側には2つのアクションボタンが装備されています。中央のmicro:bitの2つのプッシュボタンは、スタートとセレクトとして機能します。micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。
アズワン品番63-3043-90
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

※ACアダプターは同梱されておりません。産業用SWaPアプリケーション向けFPGA開発ボード。XilinxのArtix-7 FPGAを搭載した産業用途向けの開発ボードで、頑丈なパッケージと強力な電源を採用しています。Zmod拡張モジュールを追加することで、高速データ収集が可能なSYZYGYポートを備えています。これにより、カスタマイズされたFPGAベースのデータ収集および信号処理アプリケーションを組込みシステム上で迅速に開発し、実行することができます。本製品は、小型で堅牢なPC/104ボードの外形と実装寸法に準拠しています。SYZYGY互換のZmod拡張は、3つの12ピンPmodポートで補完されます。USBハブおよびコントローラを搭載し、USB104 A7とJTAG、UART、パラレルデータインターフェース(DPTI)を1つの接続でつなぐことができます。DPTIデータ転送インターフェースは、ホストからFPGAへのデータ転送を提供し、DigilentのAdept 2アプリケーションにより簡単に管理できます。この使い勝手の良さと高速データ転送は、特に配備型システムで有効です。
仕様●Artix-7 FPGAの基本仕様●ロジックセル:101,440●DSPスライス:240●メモリ:4,860Kビット●GTP 6.6Gb/s トランシーバ:8●I/Oピン:300●メモリ:512MB DDR3/DDR3L、16ビットバス@800Mbps(1.5V)または667Mbps(1.35V)●FPGA回路データ保存用16MBクアッドSPIフラッシュ●電源●5V/6A外部DCアダプターまたはUSBヘッダーから給電●USBと外部電源は自動切り替えで、外部電源が優先されます。●ロードスイッチNCP380はUSB電流を2Aに制限し、突入電流を低減します。●USB:USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ●DPTI/DSPIデータ転送インターフェース●USBハブを搭載しているので、複数のUSBケーブル接続が不要です。●プッシュボタン●LED:プッシュボタン ×2●LED ×4●拡張用コネクタ:SYZYGYポート(Zmod)×1、Pmodポート ×3●サイズ:95.89×90.17mm(PC/104フォームファクタに準拠)●【セット内容】●USB104 A7-100T本体●USB 2.0 A to Bシールドケーブル(1.5m)●スタンドオフ(0.6インチ)×4 アズワン品番67-0405-05
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

Seeed Studiombed Shield
Mbed Shieldは Mbed LPC1768。プロトタイピングボードに基づくMbedアプリケーションボードです。センサーからの環境データを使用してイーサネットデバイスを制御することを想像してみてください。CAN,イーサネット,USB、4つの標準Groveソケットなどの一連の外部インターフェースを全て1つのボードに統合します。Mbed シールドは他の標準 Arduino シールドとも互換性があり、Mbed にさらに強力な拡張機能を提供します。
仕様●基板サイズ:70×55mm アズワン品番67-0476-29
1個
4,998 税込5,498
33日以内出荷

【技術解説記事公開中】。Zynq搭載ボードの決定版"Eclypse Z7"で始める高速信号処理システム開発[Vol.1] [Vol.2] [Vol.3]。SYZYGY準拠のA/D変換拡張モジュール。SYZYGY規格に対応したA/D変換モジュールです。SYZYGYは、Pmodよりも高速/広帯域幅のデジタルインター
仕様●入力構成:シングルエンド、2チャンネル●解像度:14ビット●入力範囲:±1V(高ゲイン時)、±25V(低ゲイン時)●分解能:0.13mV(高ゲイン時)、3.21mV(低ゲイン時)●サンプルレート(リアルタイム):100MS/s●入力インピーダンス:1MΩ//18pF●アナログ入力帯域幅:70MHz+ @3dB、30MHz @0.5dB、2MHz @0.1dB●入力保護電圧:±50V アズワン品番67-0390-90
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

スイッチエデュケーションいぬボードキット
仕様●タイプ:キット●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:入出力拡張ボード●タイプ:キット アズワン品番68-2099-62
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

スイッチエデュケーションいぬボードをはじめようキット
仕様●タイプ:キット●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:入出力拡張ボード●タイプ:キット アズワン品番68-2099-63
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

スイッチエデュケーションいぬボード
仕様●タイプ:キット●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:入出力拡張ボード●タイプ:キット アズワン品番68-2099-61
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RF評価および開発キット、ボード。電源については、1Aを超える 5VUSBインターフェースアダプタ。またはiPadなどの2A~2.5Aアダプタが適切です。
仕様●項目1:(SBC)●項目2:拡張ボード●項目4:統合機能、複合機能●項目7:WRTnode アズワン品番67-0452-08
1個
3,398 税込3,738
33日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:拡張ボード●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Jetson●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2100-80
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:拡張ボード●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2098-42
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:拡張ボード●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Jetson●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2100-56
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:拡張ボード●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Gravity●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2096-15
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボード。XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能 アズワン品番67-0390-97
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります