学童・教育用品 :「教育実習用ツール」の検索結果
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
手軽に作れるメカ工作キットとして人気のある「スクローラー」がさらに作りやすくモデルチェンジ!
コロコロと回転しながら床を走行し、倒れてもひとりでに起き上がり走行を続けます。サイドドーム内には好きなイラストや写真などを入れることができます。綺麗なビーズなどを入れてオリジナルデザインスクローラーを作ってみましょう。
質量(g)約165(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×103×103
使用電池単3乾電池×1本(別売)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)(サーボモータ)約13.4
タイプ9軸2脚型(中級者向け)
電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)
軸数(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
色イエロー
材質PP
寸法(mm)100×110×65
ひも長(mm)約1370
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)(サーボモータ)約13.4
タイプ3軸指型(初級者向け)
電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)
対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)
軸数(サーボモータ)3軸
トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
身近なUSB機器とセンサーを組み合わせてオリジナル機能をプログラミング!!USB接続ができるデスクライト・扇風機・加湿器などの実用品でプログラミングの勉強ができます。
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)60×35×16
質量(g)24
包装形態ヘッダー付PP袋入
1個
¥2,728
税込¥3,001
3日以内出荷
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。
ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。
ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。
ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。
ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59
電源太陽電池(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる!
47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4
材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。