学童・教育用品 :「水入れ」の検索結果

関連キーワード
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水書用筆ペン。水入れと一体になった筆ぺん
1本
369 税込406
当日出荷

サクラクレパス水彩色鉛筆
水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。 色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現などが同時に楽しめます。 ケースは中身がわかる窓あきのため、安心して購入できます。 野外スケッチにも必要な筆・水入れ・削り器が入って携帯に便利です。
1セット(12色)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェックスコトリウム350-2
全面クリアでかわいい姿がよく見えるアクリル製バードケージです。 下部には穴がないので、ゴミの飛び散りを軽減。 横向きに止まるのでいつでも視線が合う。 底トレイ+スノコでお掃除簡単。 底トレイを引き出してもスノコが残る脱走防止構造。 天面オープンでお手入れしやすい。 ロック付きで安心。 エサ入れ、水入れ付き。 カバー付きコード穴つき。
仕様●材質:本体/アクリル、PVC、底トレイ/PVC、アルミニウム合金、スノコ/スチール、エサ入れ/アクリル、PS、天然木、水入れ/PS、PP、とまり木/天然木、スチール、ステンレス、ゴムリング/シリコン、ボルト・ナット・蝶番/PC、ワッシャー/PA、フック受け/亜鉛合金●商品サイズ:約35.5×28.0×44.5cm/約3.4kg●セット内容:エサ入れ、水入れ、とまり木 アズワン品番68-1404-90
1箱
12,980 税込14,278
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電球ボトルライト
中に水を入れられる電球型ライト
セット内容本体×1 材質PET,アルミニウム 寸法(cm)20×14×7.5
1個
319 税込351
当日出荷

みず筆は、軸部に水を入れて使う筆です。描画から筆洗いまで、1本で行えます。
用途描画
1本
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ふうせんにポンプで水を入れて遊ぶみずたま風船です。
1個(15個)
159 税込175
当日出荷

サンフレイムジャパンたのしい水玉ふうせん
水風船の口を水道の蛇口にはめ込み、抜けないよう手で口を押さえながら少しずつ水を入れ、 適当な大きさになったところで水を止め、水風船の口を蛇口から外して、抜けないよう手で口を 押さて結んでください。結んだ口に輪ゴムを付けてヨーヨー遊びもできます。
1パック(27個)
159 税込175
当日出荷

水遊びにも最適!ポンプつきだから水が入れやすく、膨らませやすいよ! ゴムの質が柔らかく、ゴムアレルギーの原因となるタンパク質を、ほとんど分解除去した素材を使っています。 ポンプ付きなので水が入れすくて遊びやすくなっています。
質量(g)18 寸法(縦×横)(mm)112×116
1冊
189 税込208
3日以内出荷

●水を入れた水槽(Φ300mmのスチロール製丸形水槽)の持ち運びに便利です。●組立式なのでコンパクトに収納できます。
材質金属(合成樹脂コーティング) サイズ(mm)360×317×225(組立時)
1個
2,350 税込2,585
4日以内出荷

シリコン製のフウセンに水を入れ、投げたり。にぎって無限に遊べます。
1個
439 税込483
3日以内出荷

水を入れてフラスコ中の試料を加温し、100℃以下で、加温や保温するのに使用します。
その他環状ふた付き 種別WB-210N 材質銅製 直径(mm)210
1個
13,500 税込14,850
11日以内出荷

水を入れてフラスコ中の試料を加温し、100℃以下で、加温や保温するのに使用します。
その他環状ふた付き 種別WB-180N 材質銅製 直径(mm)180
1個
12,500 税込13,750
11日以内出荷

水を入れてフラスコ中の試料を加温し、100℃以下で、加温や保温するのに使用します。
その他環状ふた付き 種別WB-150N 材質銅製 直径(mm)150
1個
11,500 税込12,650
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]オーブン陶土 コート剤Yu~(ゆ~)
耐水耐油、防湿防水コート剤食器として水を入れて使うものなど、防湿、防水加工したい場合に使います。 100ccでオーブン陶土約5個塗れます。 牛乳パックと同じ成分コート剤を使用しているので、安心です。
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイトを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。
セット内容ウミホタル封入スポイト 6本
1組(6本)
4,898 税込5,388
当日出荷

水を入れて体積を比べる実験をすることで、数学的内容を理解させます。体積比(円錐1:球2:円柱3)割れにくいPET製
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

水に入れておくと卵から「恐竜」が生まれる「たまごから恐竜」です!48~72時間程度、水に浸けておきますと、殻に亀裂が入り恐竜が生まれます!
寸法(mm)40×33×33 入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ペットボトルをつないで渦巻き実験ができます。水を入れたペットボトルと空のボトルをトルネードコネクターで連結し、水の入っている方を上にしてボトルを回すと、水が渦を巻いて落ちていく様子を見ることができます。 。コネクターはペットボトルの口に合うようにネジ切りされています。
寸法(mm)33Φ×49
1セット(3個)
1,698 税込1,868
翌日出荷

ステッドラーウォーターブラシ
カラトアクェレル・エルゴソフトなどの水彩色鉛筆とあわせて使えば水彩画タッチの描画・ぼかし・混色などの表現ができます。 水を入れた後、軸部分を押せば筆先がぬれ、いつでも気軽に水彩画が楽しめる大変便利な筆です。
寸法(mm)Φ151×13×13.5 材質[本体]PE、[キャップ]PP
1本ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

力の向きとはたらきを学ぼう。ペットボトル2本を連結し、一方に水を入れて逆さにしても水はなかなか落下しません。下のボトルを中心にして上のボトルを回転させると、渦が生まれスムーズに落下していきます。
寸法(mm)Φ34×49.5(両ねじ切り)
1組
2,700 税込2,970
4日以内出荷

キャッチコピー:オリジナルのスノードームが作れる!。商品説明:球型のボトルの中に好きな素材と水などを入れて蓋を閉めるだけで完成!土台にねんどなどで装飾してもかわいく仕上がります。
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容スノードームボトル、防水シート 材質PET、PP 寸法(mm)Φ78×H100
1個
237 税込261
当日出荷

もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる 水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-T スピーカー8Ω、400~8kHz 寸法(mm)100×100×480(組立時) 付属品スピーカー、接続ケーブル
1個
26,000 税込28,600
4日以内出荷

長さ1mのアクリルパイプの一端にゴム栓をして水を入れ、上部から食塩やホウ酸などを落とすと、結晶が溶けながら沈んでいくようすが観察できます。
セット内容アクリルパイプ(外径24×内径20×1000mm)5本・黒ゴム栓(No.6) 5個
1セット(5本)
15,000 税込16,500
4日以内出荷

ポンプで空気を入れなくても、水を入れるだけで簡単にプールが出来上がります。丈夫なビニール素材を使用しております。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1914 直径×高さ(cm)約183×38 水量(L)高さ37cmまで入れて約958
1台
3,398 税込3,738
翌々日出荷

本体に純水を入れ、二酸化炭素を注入することで炭酸水を作る専用容器です。 純水から不純物のない炭酸水を簡単に作ることができるため、炭酸水を蒸発させる実験に最適。蒸発後不純物が残りません。
付属品カートリッジホルダー、カートリッジチャージャー2本 材質本体:18-8ステンレス、カートリッジ:ポリアセタール樹脂 容量(L)約1
1個
18,000 税込19,800
7日以内出荷

縁日などで定番のかわいい小鳥型のホイッスルです!これに少量水を入れて尻っぽの笛部分を吹くときれいな音色が出ます!入れる水の分量によって音が変わります!12点が1枚の台紙についたセットです。
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
959 税込1,055
6日以内出荷

L55-7701 セイロンベンケイの葉 ナリカ 動画あり
水を浅く入れたシャーレや水を含んだ土の上などに葉を置いておくだけで、そのふちから新しい芽が出てきます。 無性生殖の植物の例として観察にお使いいただけます。
1セット(10枚)
3,700 税込4,070
9日以内出荷

容器に水を入れ断熱材の枠にセットし、黒く塗った面を太陽に向けて水温の上昇を測り、太陽放射のエネルギー量を求める器具です。 温度計挿入口・排水口を装備 傾斜角度調節可能
付属品棒温度計、確度確認用棒、ディスポーザブル注射筒(30mL) 目盛入射角度目盛 寸法(Φ×mm)アルミ製タンク:60×17
1個
19,000 税込20,900
4日以内出荷

フレーム付タイプなので面倒な空気入れや空気抜きが不要。 フレームを分解すれば水抜きも一気にできます。分解して畳めばコンパクトになるので収納もラクラク。排水弁付き。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用) ブルー 質量(g)3700 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約122×122×30 水量(L)高さ24cmまで入れて約342
1台
6,198 税込6,818
欠品中

ケニス珪藻土
珪藻の殻の化石からできた堆積物で、微量のサンプルを水に入れ、プレパラートを作る事で、珪藻化石の顕微鏡観察ができます。 岡山県産で模様や形状が実体顕微鏡できれいに観察できます。 サンプル管6本入でグループ学習もすぐに行えます。
仕様新生代第四紀、淡水の珪藻化石、岡山県産 セット内容0.5g×サンプル管6本
1組(0.5g×6本)
2,598 税込2,858
当日出荷

汚れ分解バクテリアがフンや残餌、砂利汚れを分解し透明で澄んだ水を保ちます。 入れておくだけでバクテリア活性が1年間続きます。
寸法(mm)40×40×25
1個
879 税込967
当日出荷

超はっ水加工を施したふろしきです。ふろしきの中に水を入れて持ち運ぶことができ、その間ふろしきは濡れたり、水がこぼれることはありません。水の入ったふろしきをギュッと絞るように押すと水が出てきますが、不思議なことに、ふろしきの水が出た部分を触っても濡れていません。
寸法(mm)960×960
1個
4,400 税込4,840
4日以内出荷

ポンプで空気を入れなくても、水を入れるだけで簡単にプールが出来上がります。丈夫なビニール素材を使用しております。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1200 直径×高さ(cm)約152×25 水量(L)高さ24cmまで入れて約443
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷

水圧により、高さが違ってくると水の噴出する勢いが違うことを体感できます。 スライド式になっていますので、水を入れてもすぐに流れ出ません。また、孔を少しずつずらしてあるので、上部の孔から出た水と下部の孔から出た水が重なることはありません。
材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)直径80×320(円筒部)、120×100(台) 弁仕様【スライド式流出開閉弁】穴4箇所
1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

カラフルな結晶模型を自作し、空間充填率を求めよう ◆大橋淳史先生ご考案◆ 金属結晶構造模型を自作することで構造を学びます。 また、自作した模型に水を入れて空間充填率を実測値より求め、理論値と比較することもできます。 カラフルな模型が生徒の興味をひきつけます。
セット内容アクリル容器 3種各1個(体心立方格子用、面心立方格子用、六方最密格子用)/スーパーボール 5色各5個/カット台 2個 種別キット(3種組)
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

マグカップなどにマジカルペイントで描いたイラストが、55℃以上のお湯を注ぐと消えます。冷たい水を入れたり、マグカップが冷めるとペイントの色が戻ります。 陶器・ガラス・紙コップ・プラスチックなどに描けます。 ペイント5本でカップ10個程度に描けます。 水彩絵の具を混ぜると、お湯を入れたとき、絵の具の色だけ残ります。ペイント同士の混色も可能です。
セット内容マジカルペイント5色(黒・赤・青・緑・オレンジ)、小筆1本
1箱
979 税込1,077
翌日出荷

電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
6,000 税込6,600
4日以内出荷

プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
2,988 税込3,287
4日以内出荷

中学2年生 気象観測 (圧力スポンジ実験器) 水を入れたペットボトルを逆さにセットし、スポンジの上の板に置きます。板は大きさの異なるものが4種類あり、面積と圧力の関係をスポンジの凹みの大小で比較観察することができます。また、ペットボトルは目盛付きで、結果が視覚的にわかりやすくなっています。
付属品1.5Lペットボトル(5段階目盛付き)、実験用板4種(30mm角・50mm角・100mm角)、スポンジ 寸法(mm)230×140×220
1個
5,600 税込6,160
4日以内出荷

安心安全の日本ブランドのフェイス・ボディペイントです。6色のキットパスを使って自由に顔や身体に絵を描くことができます。水筆の中に水を入れておけば外出先でも簡単に気軽にフェイスandボディペイントが楽しめます。水筆、スポンジ、指を使って色混ぜしたりしながら、いろんなペイントに挑戦できます。落とすときは簡単、水かぬるま湯で洗うだけです。キットパスはお肌にやさしい安心素材を使用しています。
用途顔、身体用塗料。 セット内容フェイスandボディ用キットパス×6色・水筆×1本・スポンジ×2個・ミラー×1個 材質キットパス:ワックス・顔料 青・黒・赤・緑・白
1個
2,498 税込2,748
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります