水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)103×62×160
電源AC100V(50/60)
口径(Φmm)5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9
吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品3層構造マット、チューブ1m付
適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)
寸法(mm)103×62×160
電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W
口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)
吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付
寸法(cm)40~45(水槽)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
カルキ抜き付きお得なセット。
小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ!
エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき
アズワン品番68-1403-63
1セット
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ハイパワーで水槽内に新鮮なエアーを供給。内部の音を逃がさない特殊密閉構造、接地面に伝わる振動を最低限に抑える防震脚ゴム採用の静音設計です。
●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。
付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚)
種別LED RT-Y
寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽)
電源単3乾電池2個(別売)
光源線形LED(高輝度赤色)
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。
物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。
活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着!
幅約39cm以下の水槽に適合。
仕様●材質:本体/PS、PE、砂利、ろ過材/PET、活性炭●商品サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ8.4cm(本体部のみ)●適合水槽:幅39cm(水容量約23L)以下の水槽●対応商品:ロカボーイS用交換ろ過材各種●使用環境:淡水・海水
アズワン品番68-1403-57
1箱
¥519
税込¥571
5日以内出荷
●中学1年 光と音●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。
付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚)
種別LED RT-3Y
寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽)
電源単3乾電池2個(別売)
光源線形LED(高輝度赤色)
1個
¥29,400
税込¥32,340
6日以内出荷
ドジョウの飼育に適した水槽・器具・エサなどドジョウの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、硅砂(細目)3kg、エアーポンプセット(ポンプ・チューブ・ストーン)、カルキ抜き、上管(小)、エサ(14g)、水温計、すくい網第
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
円筒形水槽に半分水を入れ、いろいろな角度からLED光源を当てることで、水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折を観察することができます。水槽の裏面には磁石が付いているので、黒板上に貼付けて演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験もできます。
付属品光源装置(スリットライト・赤)RB-YR(光源部:線形LED、大きさ:165×18×22mm)
材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)
型式SR
寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)
目盛円周360°、1目盛5°
1台
¥9,300
税込¥10,230
11日以内出荷
●円形水槽の外周から線状に光を放射する光源を装備した光学実験用の水槽です。●光源の放射角度を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度白色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。●電源は乾電池またはACアダプタが使用でき、場所を選ばず使用できます。
寸法(mm)230×100×350
電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)
目盛円周360°、1目盛5°
光源線形LED(高輝度白色)
材質(水槽)透明アクリル樹脂
水槽寸法(mm)Φ250
1個
¥29,000
税込¥31,900
13日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。