学童・教育用品 :「水槽用温度計」の検索結果
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ステンレス水槽に湯を入れるとアクリル水槽との温度差で発電します。
LED点灯及びファン回転の切替可能
高温温度計/低温温度計で温度差が見えます。
水槽の水はバスポンプにより循環するので、低温に保たれます。
仕様発電負荷:【1】Φ3mm発電ダイオード赤(1.9V 20mA)(5個)、【2】モーター付きファン
付属品バスポンプ(100V)
寸法(mm)ペルチェ素子:40×40(3個)
本体寸法(mm)300×280×285
温度表示表面センサ付液晶デジタル温度計(2個)
1個
¥475,000
税込¥522,500
15日以内出荷
オールアクリル製の水槽です。 水槽の他に、天然石・すくい網・ハイポ・水温度計・循環装置・照明装置・専用アングル架台をセットにしてあります。
材質(水槽)アクリル製
板厚(mm)(水槽)5
付属品すくい網、ハイポ、水温度計
●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。
仕様温度計挿入孔2箇所付き
付属品みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本
種別水槽付
寸法(mm)約94×84×17
質量(g)約45
本体寸法(mm)約124×110×50
本体質量(g)約100
線の太さニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm
電線長さ(mm)各約80
1個
¥6,600
税込¥7,260
4日以内出荷
ガラスに比べ割れにくく扱いやすい、アクリル製の水槽です。
セット内容水槽、天然石、すくい網、ハイポ、水温度計
寸法(mm)1200×450×450
容量(L)約240
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。