学童・教育用品 :「水電池(災害時用)」の検索結果
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒
材質ABS樹脂
質量(kg)注水前/2、注水後/4
出力電圧DC5.0V
最大電流(A)5ポート合計 5.0
出力電流(A)【最大】5.0A(5ポート合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×147×213
保証期間5年(使用期限:10年)
アズワン品番7-4147-01
USBポート数5ポート
充電個数30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)
蓄電池容量(Wh)280
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。
繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用
セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
1個
¥399
税込¥439
欠品中
日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。
木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。
風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ
材質AES樹脂
出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)
構造防滴
本体質量(g)約300
本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
1個
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。