学童・教育用品 :「汎用キーボードカバー」の検索結果
埃や汚れから大切なキーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1540は、61鍵盤および76鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切なキーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。・61鍵盤および76鍵盤キーボードに対応。・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護。・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用。・調整可能なショックコードでしっかりとフィット。・手洗い可能で手入れが容易。・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Keyboard Cover Fits 61-Note & 76-Note Keyboards)。・型番:GKC-1540。・メーカー:Gator Cases。・用途:61鍵盤および76鍵盤キーボードの防塵・保護。・素材:ライクラ/スパンデックス。・対応鍵盤数:61鍵盤、76鍵盤。・サイズ(概寸):1092 x 445 x 165 mm (43.0 x 17.5 x 6.5 インチ) ※フィットする最大サイズ。・重量:0.23 kg (0.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502960
1台
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
埃や汚れから大切な88鍵キーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1648は、88鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切な88鍵キーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。・88鍵盤キーボードに対応。・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護。・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用。・調整可能なショックコードでしっかりとフィット。・手洗い可能で手入れが容易。・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Cover Fits 88-Note Keyboards)。・型番:GKC-1648。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの防塵・保護。・素材:ライクラ/スパンデックス。・対応鍵盤数:88鍵盤。・サイズ(概寸):1501 x 584 x 178 mm (59.1 x 23.0 x 7.0 インチ) ※フィットする最大サイズ。・重量:0.23 kg (0.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502977。埃や汚れから大切な88鍵キーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1648は、88鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切な88鍵キーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。・88鍵盤キーボードに対応。・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護。・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用。・調整可能なショックコードでしっかりとフィット。・手洗い可能で手入れが容易。・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Cover Fits 88-Note Keyboards)。・型番:GKC-1648。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの防塵・保護。・素材:ライクラ/スパンデックス。・対応鍵盤数:88鍵盤。・サイズ(概寸):1501 x 584 x 178 mm (59.1 x 23.0 x 7.0 インチ) ※フィットする最大サイズ。・重量:0.23 kg (0.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502977
1台
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード。Seeeduino XIAOは、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに適しています。Arduino IDEと完全に互換性があり
仕様●CPU:ARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作●メモリ:256KB Flash、32KB SRAM●I/Oピン:GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1●インターフェース:I2C、UART、SPI●電源およびダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2●リセットボタン:2個●パワーパッド:バッテリー電源用●ソフトウェア互換性:Arduino、CircuitPython●サイズ:20mm×17.5mm×6mm●その他:回路保護用カバー●【用途】●ウェアラブルデバイス●ラピッドプロトタイピング●ミニArduinoボードが必要なプロジェクト●自作キーボード●USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)●複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ●※注意:すべてのI/Oピンは3.3Vですので、3.3Vを超えて入力しないでください。入力すると、CPUが損傷する可能性があります
アズワン品番67-0372-19
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。