学童・教育用品 :「池用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JS-6521 とことこペンギン エレキット 動画あり
太陽電池で発電した電気エネルギーをミニ充電池にためて動くペンギンとアイスドーム(ペンギンハウス)のセット。ドームの太陽電池に太陽光があたっている間充電し、チャージが完了したら翼をパタパタと動かし、とことこ歩きます。
質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×80×100 充電時間約3分(1回の充電で約2分歩きます) 充電方式太陽電池充電池(電気二重層コンデンサ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,998 税込2,198
欠品中

JS-6171 スペースロボ7(セブン) エレキット 動画あり
太陽の光で発電した電気をミニ充電池にため、その電気をエネルギーにかえて動くロボットキットです。 乾電池からも充電できるので、室内や夜でも動かすことができます。 また、簡単に部品が組み替えられるので、宇宙飛行士やスペースシャトルなど宇宙で活躍する7タイプのロボットや乗り物に変身させることもできます。 (スペースロボ・スペースステーション・スペースシャトル・宇宙飛行士・スペースドッグ・スペースミニカー・スペース探査機) 【電気供給方法】 電気の供給の仕方は2種類あります。 (1)太陽電池。太陽光が当たっている時だけ発電し動きます。 (2)充電池。 充電池(電気二重層コンデンサ)にためて電気を供給します。 充電の方法は2種類(太陽電池モード、乾電池モード)あります。 【充電モード】 2種類の充電モードが選べます。 (1)太陽電池モード。ゆっくり充電。自然の恵みを感じるエコな電気。 (2)乾電池モード。急速充電。夜や太陽の出ていない時にも充電して動かせます。
質量(g)25~130(組立てるタイプにより異なります) 電源太陽電池(付属)・乾電池 単4×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60~225×45~140×50~125(組み立てるタイプにより異なります) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング