カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(31)
        • 図工/美術/画材/書道(1)
        • 玩具/おもちゃ(1)

学童・教育用品 :「注射」の検索結果

関連キーワード
  • 注射器
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤用注射筒 ナリカ接着剤用注射筒ナリカ
2,500税込2,750
1本
6日以内出荷
塩ビ用・アクリル用接着剤にご利用ください。
容量(mL)1目盛(mL)0.02数量(本)1
接着剤用注入針(5本) ナリカ接着剤用注入針(5本)ナリカ
250税込275
1セット(5本)
6日以内出荷
S75-2180ディスポーザブル注射筒、S75-2182~4カラーディスポーザブル注射筒、S75-1069注射筒、S75-1065接着剤用注射筒の全機種に使用できます。
用途工業・理化学用先端形状フラット数量(本)5
イオン交換樹脂実験器具セット ナリカイオン交換樹脂実験器具セットナリカ
2,800税込3,080
1セット
4日以内出荷
イオン交換作用を持つイオン交換樹脂の実験に便利な実験器具をセットにしました。
セット内容2方コック付注射筒(30mL)1セット、注射筒用ろ紙5枚、ビーカー(ガラス)10mL2個
戸田式卓上型霧箱 ラド戸田式卓上型霧箱ラド
869,800税込956,780
1台
32日以内出荷
ドライアイスによる冷却開始後、およそ数分間で自然放射線の飛跡が観察可能です。このため授業等での演示実験にも即座に対応できます。各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。飛跡の照明に高輝度白色発光LEDを使用しているため飛跡が鮮明であり、実験の際、特別の暗室は不要です。観察槽内のアルコール過飽和層の厚さが約20mmあるため、自然放射線の飛跡が幾重にも重なって、立体的に観察出来ます。観察層の上面はヒーターガラスの使用により、観察槽内部を鮮明に見ることができます。ドライアイス1個(250×250×40)でおよそ5時間の連続実験が可能です。(外気温度によって、多少の変動あり)。軽量なので、保管用アルミケース(別売)に入れて安全に持ち運ぶことができます。
仕様●外形寸法(横幅×奥行き×高さ):霧箱本体/380×430×170mm、電源装置/210×250×100mm●重さ:霧箱本体/7.0kg、電源装置/4.4kg●使用電源:AC100V-3A●冷却方法:ドライアイス(ドライアイスの寸法:250×250×40mm)●観察槽上面:ヒーターガラス●照明装置:高輝度白色発光LED288個使用●アルコール:エタノール(純度99.5%以上)●付属品●▼α線源(ユークセン石 プラスチックケース入り)●▼ラドンガス線源(トリウム含浸の布 注射器入り)●▼ドライアイス厚さ調整用発泡スチロール製くさび 3枚●▼装置傾き調整用ゴム製くさび 3枚●▼取り扱い説明用DVD 1枚●保管用アルミケース:別売りアズワン品番67-7975-72
戸田式簡易霧箱実験セット ドライアイス冷却 ラド戸田式簡易霧箱実験セット ドライアイス冷却ラド
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
観察槽が大きく、線源を使わずに自然放射線の飛跡が観察できます。また各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。 1セットで数人のグループによる観察が可能です。 装置が単純で取り扱いが容易なので、中学生以上の生徒実験や自由研究などにも適しています。 わかりやすい取扱説明用DVDも付属しています。
デンタルセット (対象3歳から) PolarBデンタルセット (対象3歳から)PolarB
3,498税込3,848
1セット
6日以内出荷
注射器やドリルなどがセットになって、歯医者さんごっこが楽しめます虫歯をペンチで抜いて遊んだり、楽しいしかけがたくさん遊び終わったらポーチにまとめておかたづけ
用途遊び道具として。知育玩具 赤ちゃん ベビー お医者さんごっこ 歯ブラシ ドリル 北欧 木製 おもちゃ 歯医者さんごっこセット内容歯の模型、差し替え用の歯×2、ペンチ、ドリル、ハンマー、ピンセット、ミラー、注射器、歯ブラシ、歯磨き粉、歯間ブラシ、レントゲン×2材質木、MDF、ポリエステル、ポリエチレン適合年齢(歳)3歳から
水の力でうごく!ショベル組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]水の力でうごく!ショベル組立キットアーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:水圧でショベルを動かして遊ぼう商品説明:木製のパーツを組み立てるとショベルが完成します。シリンジに水を入れるとショベルを動かせます。
セット内容パーツ板×2、ホース×2、結束バンド×2、着色液×1、すべり止め×1、固定用パーツ×12、固定用棒×5、ネジ×12、ドライバー×1、3mlシリンジ×2、10mlシリンジ×2材質木材、PP、PVC、鉄寸法(mm)230×140×30包装形態化粧箱
気体の法則実験セット(Go Direct)N ナリカ気体の法則実験セット(Go Direct)Nナリカ
58,980税込64,878
1セット
8日以内出荷
ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。
セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
蒸散実験セット DT ナリカ蒸散実験セット DTナリカ
1,800税込1,980
1セット
6日以内出荷
アジサイなどの葉に一枚ずつつなぎ、蒸散を確認するためのセットです。チューブの接続にジョイント使用する等、実験のコツが付属しています。水そうがなくても、手軽に蒸散実験ができます。
セット内容チューブ(太・中・細)各4本、ジョイント4個、斜めノズル注射筒、ビーカー(5mL)、鉛筆削り、パフ3個、収納ケース型式DT
血液循環型心臓モデル ナリカ血液循環型心臓モデルナリカ
16,000税込17,600
1台
4日以内出荷
心臓の構造やポンプとしての働きについて実際に動かして調べられるモデルです。付属のパーツで、肺でのガス交換の観察や、ヒトと両生類で心臓の構造や働きがどのように違うのか等の比較も可能です。効率の良い循環の方法について考えたり、両生類との比較などもできます。フェノールフタレインと炭酸ナトリウムを用いると静脈血(青)・動脈血(赤)を表現することができます。
セット内容血液循環モデル(本体)、両生類循環用パーツ、イラストシート(ヒト・両生類)、ガス交換観察用容器(肺・全身用)、ディスポーザブル注射筒用途例実験:二心房二心室血液循環型モデル(ヒト)、二心房二心室ガス交換観察モデル(ヒト)、二心房一心室血液循環型モデル(両生類)
燃料電池自動車学習キット ハイドロカー 鈴木楽器製作所燃料電池自動車学習キット ハイドロカー鈴木楽器製作所
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様●セット内容●1シャシー(モーター付)●2燃料電池(セル)●3電池ケース●4ソーラーパネル(スタンド付)●5アウターシリンダー×2●6インナーシリンダー×2●7チューブ●8注射器●9ケーブル×2●電極面積:燃料電池/6.25cm2●燃料電池出力●燃料電池:DC0.6V/300mW●寸法●本体:130×220×85mm(組立時)●燃料電池:54×17×54mm●ソーラーパネル:60×150×6mm●重量●本体:284g●燃料電池:154g●ソーラーパネル:75g●備考:精製水100cc(化学教材店、薬局等でアズワン品番67-2506-75
2方コック付注射筒(実験用) 5mL ナリカ2方コック付注射筒(実験用) 5mLナリカ
1,000税込1,100
1個
8日以内出荷
開閉コック付きで手軽に実験できる先端外径:4mm[実験例]空気や水を閉じ込める実験簡単な減圧実験反応速度実験
容量(mL)5目盛(mL)0.2
3方コック付注射筒実験セット ナリカ3方コック付注射筒実験セットナリカ
960税込1,056
1セット
4日以内出荷
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個、3方活栓L型(180°)、キャップ(平型)
575化学実験スターターキット ナリカ575化学実験スターターキットナリカ
3,800税込4,180
1セット
3日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
液体クロマトグラフ 肉魚分析セット HPCL-P ナリカ液体クロマトグラフ 肉魚分析セット HPCL-Pナリカ
1,040,000税込1,144,000
1セット
31日以内出荷
コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析肉のイノシン酸分析河川水や飲料水のイオン分析飲み物、肉魚以外の項目の計測に関しては、お問合わせください。
付属品消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他寸法(mm)80×200×275質量(kg)2.2タイプ肉魚分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット)電源ACアダプタ(付属)測定圧力2MPa以下サンプル注入量2.7μL入出力外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
液体クロマトグラフ 飲み物分析セット HPCL-D ナリカ液体クロマトグラフ 飲み物分析セット HPCL-Dナリカ
980,000税込1,078,000
1セット
31日以内出荷
コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析肉のイノシン酸分析河川水や飲料水のイオン分析
付属品消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他寸法(mm)80×200×275質量(kg)2.2タイプ飲み物分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット)電源ACアダプタ(付属)測定圧力2MPa以下サンプル注入量2.7μL入出力外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
超極細二段針カヌラ ケニス超極細二段針カヌラケニス
39,980税込43,978
1組(3本)
30日以内出荷
ディスポシリンジやシリコンチューブと接続可能なカヌラです。
材質SUS316L滅菌未滅菌
ダニエル電池 島津理化ダニエル電池島津理化
12,000税込13,200
1セット
5日以内出荷
素焼き槽と半透膜を付属した、少量の薬品で実験ができる小型のダニエル電池。長時間連続的に電気エネルギーを取り出すことができるダニエル電池です。素焼き槽と半透膜を付属しており、どちらを使っても実験が行えます。プロペラ付きモータと電子メロディーを付属しています。容器がコンパクトなので、少量の薬品で実験ができます。
型式DAC-11セット内容本体容器1個、銅板・亜鉛板各5枚、素焼き槽1個、半透膜5枚、スポイト1個、シリンジ1個、電子メロディー(ミノムシクリップつき)1個、プロペラ付きモータ(ミノムシクリップつき)1個
マイクロスケール実験 ナリカマイクロスケール実験ナリカ
9,800税込10,780
1個
4日以内出荷
アンモニアによる噴水実験を、グループで簡単に実験できるようにしたセットです。 アンモニアは特有の刺激臭が強く有毒な物質ですが、少量の試薬を用いて短時間で実験できるため大変有効です。
セット内容アンモニア噴水実験器本体 4個、ディスポーザブル注射器(50mL) 4本種別アンモニア噴水実験器内容4グループ分
バイオ水素エネルギー実験キット ナリカバイオ水素エネルギー実験キットナリカ
32,000税込35,200
1セット
4日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)種別(簡易セット)AH-1
イオン交換樹脂実験セット ナリカイオン交換樹脂実験セットナリカ
51,000税込56,100
1個
8日以内出荷
イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。
仕様<実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験セット内容強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個母体構造スチレン系水分保有能力(%)強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56均一係数強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6粒径(mm)[調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65
バイオ水素エネルギー実験キット ナリカバイオ水素エネルギー実験キットナリカ
52,000税込57,200
1セット
62日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター種別(フルセット)AHF-1寸法(mm)315×185×244(チャンバー)質量(kg)約2温度(℃)到達温度25~30℃程度ヒーター寸法(mm)150×180
雲発生装置 ナリカ雲発生装置ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
太陽放射のエネルギー測定器 SR-H ナリカ太陽放射のエネルギー測定器 SR-Hナリカ
19,000税込20,900
1個
5日以内出荷
容器に水を入れ断熱材の枠にセットし、黒く塗った面を太陽に向けて水温の上昇を測り、太陽放射のエネルギー量を求める器具です。 温度計挿入口・排水口を装備 傾斜角度調節可能
付属品棒温度計、確度確認用棒、ディスポーザブル注射筒(30mL)目盛入射角度目盛寸法(Φ×mm)アルミ製タンク:60×17
気体発生装置 MY-P 2セット組 ナリカ気体発生装置 MY-P 2セット組ナリカ
4,200税込4,620
1セット
4日以内出荷
コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。 三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。 付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。
セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
空気の圧縮実験用注射筒 ナリカ空気の圧縮実験用注射筒ナリカ
480税込528
1個
当日出荷
ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。 筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチックセット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型)目盛(mL)1
注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ注射筒 ガラス製(実験用)ナリカ(3件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から4日以内出荷
気体の法則実験器 ナリカ気体の法則実験器ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。 また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。
仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき付属品シリコンオイル(10mL)寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
ビー玉スターリングエンジンセット ケニスビー玉スターリングエンジンセットケニス
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
火力・水力発電実験器FW ナリカ火力・水力発電実験器FWナリカ
22,500税込24,750
1セット
当日出荷
蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220最大電圧(V)2.8
簡易真空ポンプ ケニス簡易真空ポンプケニス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
はちみつスライムキット ケニスはちみつスライムキットケニス
6,298税込6,928
1セット
翌日出荷
約60mLのスライムが80個作れます。 PVAを使用せず、グア豆の粉「グアガム」とはちみつの成分である「単糖」および「ホウ砂」で作るスライムです。 天然にある素材でできているので、実験後は土に埋めて処理することができるエコな商品です。
セット内容グアガム(75g・80回分)、スライム用試薬(500mL・80回分)、プラスチックコップ(50個)、プラスチック注射筒(10mL×10本)、かきまぜスプーン(40本)、計量スプーン(10本)
注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ注射筒 ガラス製(実験用)ナリカ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
容量(mL)10タイプ中口目盛(mL)0.2寸法(Φ×mm)18×108筒先中口

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

注射器特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品