学童・教育用品 :「注射針ケース」の検索結果
アジサイなどの葉に一枚ずつつなぎ、蒸散を確認するためのセットです。チューブの接続にジョイント使用する等、実験のコツが付属しています。水そうがなくても、手軽に蒸散実験ができます。
セット内容チューブ(太・中・細)各4本、ジョイント4個、斜めノズル注射筒、ビーカー(5mL)、鉛筆削り、パフ3個、収納ケース
型式DT
1セット
¥1,800
税込¥1,980
6日以内出荷
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様●セット内容●1シャシー(モーター付)●2燃料電池(セル)●3電池ケース●4ソーラーパネル(スタンド付)●5アウターシリンダー×2●6インナーシリンダー×2●7チューブ●8注射器●9ケーブル×2●電極面積:燃料電池/6.25cm2●燃料電池出力●燃料電池:DC0.6V/300mW●寸法●本体:130×220×85mm(組立時)●燃料電池:54×17×54mm●ソーラーパネル:60×150×6mm●重量●本体:284g●燃料電池:154g●ソーラーパネル:75g●備考:精製水100cc(化学教材店、薬局等で
アズワン品番67-2506-75
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ドライアイスによる冷却開始後、およそ数分間で自然放射線の飛跡が観察可能です。このため授業等での演示実験にも即座に対応できます。各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。飛跡の照明に高輝度白色発光LEDを使用しているため飛跡が鮮明であり、実験の際、特別の暗室は不要です。観察槽内のアルコール過飽和層の厚さが約20mmあるため、自然放射線の飛跡が幾重にも重なって、立体的に観察出来ます。観察層の上面はヒーターガラスの使用により、観察槽内部を鮮明に見ることができます。ドライアイス1個(250×250×40)でおよそ5時間の連続実験が可能です。(外気温度によって、多少の変動あり)。軽量なので、保管用アルミケース(別売)に入れて安全に持ち運ぶことができます。
仕様●外形寸法(横幅×奥行き×高さ):霧箱本体/380×430×170mm、電源装置/210×250×100mm●重さ:霧箱本体/7.0kg、電源装置/4.4kg●使用電源:AC100V-3A●冷却方法:ドライアイス(ドライアイスの寸法:250×250×40mm)●観察槽上面:ヒーターガラス●照明装置:高輝度白色発光LED288個使用●アルコール:エタノール(純度99.5%以上)●付属品●▼α線源(ユークセン石 プラスチックケース入り)●▼ラドンガス線源(トリウム含浸の布 注射器入り)●▼ドライアイス厚さ調整用発泡スチロール製くさび 3枚●▼装置傾き調整用ゴム製くさび 3枚●▼取り扱い説明用DVD 1枚●保管用アルミケース:別売り
アズワン品番67-7975-72
1台
¥869,800
税込¥956,780
32日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。