5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LoRa/FSKモジュールを2.54mmピッチに変換したDIP化タイプの評価ボード。LoRa通信用モジュールのLRA1を2.54mmピッチに変換した評価ボードで、ブレッドボードなどですぐに使用することができます。温/湿度/気圧センサー付きで32kHzクリスタルを実装し、LoRa-WANに対応しています。LRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧が1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信 アズワン品番67-0384-76
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

SMAアンテナ+接続ケーブルによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット。外部アンテナをケースに組み込んで使用する場合に適しています。LRA1-EB-IPEX-2は、2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1の評価ボードとモノポールのSMAアンテナ、IPEX-SMAの変換ケーブルを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。【LRA1について】。LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信 アズワン品番67-0361-44
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

仕様●内容物<2021年度版>●BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済)●ブレッドボード●ミノムシクリップ付きケーブル 5本入り●ジャンプワイヤー オス-オス 200mm 5本●ジャンプワイヤー オス-オス 100mm 5本 アズワン品番67-0361-38
1個
4,400 税込4,840
5日以内出荷

ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
仕様ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み) セット内容・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー 対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル タイプRGB LEDマトリクス:8×8ドット センサー【RGBカラーセンサ】TCS3400、【気圧・温度】STMicro LPS25HB・気圧:測定レンジ 260~1260hPa、出力分解能24ビット・温度:測定レンジ 0~65℃、出力分解能16ビット、【温湿度センサ】STMicro HTS221・相対湿度:測定レンジ 0~100% RH・温度:測定レンジ 15~40℃・出力分解能16ビット アズワン品番3-999-33 計測器IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1・加速度:測定レンジ ±2/±4/±6/±8/±16g・磁力:測定レンジ ±4/±8/±12/±16ガウス・ジャイロ:測定レンジ ±245/±500/±2000dps(°/秒)・出力分解能16ビット
1個
9,598 税込10,558
13日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング