2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレキット真空管プリアンプキット
エコ商品
近年、アナログレコードに郷愁を感じるシニア層を中心に過去の名盤の復刻版が人気を博している他、人気アーティストのアナログレコードによる新譜がリリースされることで、アナログレコードを知らない若い世代の間でもアナログレコードの音の良さを評価する動きが高まっています。 「真空管プリアンプキット(TU-8500)」は、アナログレコードを再生するために必要なフォノイコライザーアンプを搭載し、レコードプレーヤーを直接接続できる真空管プリアンプです。 アナログレコードの持つ音の良さを引き出す真空管アンプで、豊かな音楽の楽しみ方を提案いたします。
使用機器12AU7(ECC82)×2本、OP-AMP:NJM2068DD×2本 入力端子RCAジャック4系統(PHONO、LINE1~3)、3.5mmステレオジャック1系統(LINE3の優先入力)×1 出力端子RCAジャック1系統(PRE OUT) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz IEC規格3Pインレット式(組み立て時に115V, 200V, 230V仕様に変更可能) 定格消費電力(W)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×73×270(突起部含む) 本体質量(kg)約3.1 (完成時、電源コード含まず) 利得(dB)【フラットアンプ部】3.1倍(9.8)/1.15倍(1.2)、【イコライザーアンプ部】[MM]37dB/[MC]63dB 周波数特性2Hz~70kHz(利得3.1倍時)/2Hz~280kHz(利得1.15倍時) S/N比【フラットアンプ部】122dB/129dB、【イコライザーアンプ部】[MM]108dB/[MC]88dB 出力電圧【フラットアンプ部】22Vrms (1kHz)、【イコライザーアンプ部】7.4Vrms (1kHz) 入力抵抗[MM]50kΩ/[MC]100Ω 再生紙使用マーク適合
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時) 使用電池単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります