学童・教育用品 :「磁界測定器」の検索結果
均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。
付属品e/m管電源供給用ケーブル
セット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源
型式EM-6N
寸法(mm)360×255×390
質量(kg)7.4
電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3
電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3
球径(Φmm)管球:130
加速電圧(V)管球:200~500
コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの
1台
¥520,000
税込¥572,000
4日以内出荷
低ノイズの3軸デジタルコンパス。±16ガウスの範囲でローカル磁界の強さを測定することができるモジュールです。方位精度は1°で、分解能は0.5mGです。Memsic社のMMC34160PJ磁力計を使用しています。
仕様●分解能:0.5mG(±16ガウスの範囲)●SCL/SDA端子にプルアップ抵抗を選択可能●方位精度:1°●I2Cインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●I2Cスレーブ、FAST(400kHz)モード搭載●デイジーチェーン接続が可能なパススルーPmodホストポート●サイズ:20mm×32mm
アズワン品番67-0390-80
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。
仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付
材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座)
寸法(mm)100(磁針の長さ)、140×200×165(台座と支柱)
1個
¥120,000
税込¥132,000
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。