カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(2)
        • 図工/美術/画材/書道(2)
さらに商品を絞り込む

学童・教育用品 :「科学工作」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おりがみ工作ブック6 空飛ぶ科学工作 アーテック[学校教材・教育玩具]おりがみ工作ブック6 空飛ぶ科学工作アーテック[学校教材・教育玩具]
282税込310
1個
当日出荷
おりがみ工作ブックの第5弾です。飛行するおりがみ科学工作が数点つくれます。
仕様20ページ材質種類かみひこうき×2、トンビがたかみひこうき、つばめひこうき、ブーメランひこうき、紙コプター、回って落ちるかえでの実、空飛ぶリング、ネズミたこ寸法(m)210×150
オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具]オレさま参上!シグナルライトアーテック[学校教材・教育玩具]
1,500税込1,650
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:おへやにゾロリ・イシシ・ノシシが大きくうつるぞ!<br />商品説明:かいけつゾロリの科学工作キット!ゾロリ・イシシ・ノシシのプラ板付き!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入セット内容プラ板×4(ゾロリ、イシシ、ノシシ、印刷無)、巨大ビー玉(Φ35mm)、LED光源、ペーパークラフト台紙×4材質紙、ガラス、ABS、PVC寸法(mm)115×220×50
Pico Explorer Base PimoroniPico Explorer BasePimoroni
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用プロトタイピングボード<br />Raspberry Pi Picoに、ミニブレッドボード、LCDディスプレイ、モータードライバ、スイッチ、A/D変換入力、スピーカー、GPIOなどを付加することができるプロトタイピングボードです。<br />多くの機能がコンパクトに詰め込まれているので、電子工作や科学実験の学習、ロボットの制御やプロトタイピングなど、様々な用途に使用できます。<br />2つのGardenスロットを搭載しているので、対応するPimoroni拡張基板を差し込むだけで使用できます。<br />4つのタクトスイッチを備えた240×240のIPS LCDディスプレイを使用して、動作の状況をモニタリングしたり、制御したりすることができます。<br />【ご注意】<br />Raspberry Pi Picoにピンヘッダをはんだ付けする必要があります。
仕様●1.54インチLCDディスプレイ●スピーカー搭載●タクトスイッチ×4●ハーフブリッジモータドライバ(過電流表示LEDあり)×2●GPIO、A/Dコンバータピンにアクセス可能●Garden I2C ソケット×2●ミニブレッドボード搭載●サイズ:117×63×20mm●【資料】●ドライバ(GitHub)●回路図(PDF)●【ドライバが対応しているブレイクアウトボード一覧(2021年7/28日現在)】●LED Dot Matrix Breakout●LTR-559 Light Proximity Sensor Breakout●11x7 LED Matrix Breakout●5x5 RGB Matrix Breakout●SGP30 Air Quality Sensor Breakout●Trackball Breakout●AS7262 6-channel Spectral Sensor(Spectrometer)Breakout●RGB ロータリーエンコーダピッチ変換基板●RGB ポテンショメータピッチ変換基板●IO Expander Breakout●MICS6814 3-in-1 Gas Sensor Breakout(CO, NO2, NH3)●MSA301 3DoF Motion Sensor Breakout●RV3028 Real-Time Clock(RTC)Breakoutアズワン品番67-0416-26
うそ発見器はんだづけ工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]うそ発見器はんだづけ工作キットアーテック[学校教材・教育玩具]
964税込1,060
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!<br />商品説明:はんだ付けパーツ数:18個<br />部品数も少なく、電子工作初心者でも安心して工作を楽しめます。<br />本製品は、汗の量で体の電気抵抗が小さくなることを学習するための科学玩具です。正確にうそを判断することはできません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容基板、可変抵抗、アルミ板、導線、電子部品セット、電池ボックス、はんだ、両面テープ、台紙セット材質紙、PS、アルミ、基板寸法(mm)完成サイズ:94×92×104

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

科学工作特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら