3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 水銀などの有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
容量(mL)50 使用検知管名159KA 測定範囲(%)6~24 適合ガス酸素 対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」 分子式O2
1箱(5本)
2,300 税込2,530
4日以内出荷

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
39,000 税込42,900
4日以内出荷

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング