カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(12)
        • 図工/美術/画材/書道(4)
        • 玩具/おもちゃ(1)

学童・教育用品 :「鉄球」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラフルキューブめいろ アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルキューブめいろアーテック[学校教材・教育玩具]
137税込151
1個
予約販売
傾けて導け!手のひらサイズの3D迷路!透明なキューブの中に、カラフルな階層構造の迷路がぎっしり詰まっています。内部の迷路は複数の階層で構成されており、鉄球を傾けながら道を進ませ、ゴールへ導く知的ゲームです。手先の器用さ、空間認識能力、集中力を楽しく育てることができるため、お子さまの知育玩具としてはもちろん、大人の脳トレにもおすすめです。持ち運びしやすく、空き時間の気分転換にも最適です。
セット内容本体のみ材質ABS、PS寸法(mm)45×45×45包装形態袋入り適合年齢(歳)3
安全おもり(1kg) ナリカ安全おもり(1kg)ナリカ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
木製エレベーター式コースタークラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]木製エレベーター式コースタークラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,019税込1,121
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:自分で組立!エレベーター式コースター!商品説明:ハンドルをまわすと鉄球がエレベーターを昇ってコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)140×90×130荷姿化粧箱入
木製エスカレーター式コースタークラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]木製エスカレーター式コースタークラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,019税込1,121
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:自分で組立!スパイラルコースター!商品説明:ハンドルをまわすと鉄球がエスカレーターを昇ってコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)135×90×90荷姿化粧箱入
木製ピンボール式コースタークラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]木製ピンボール式コースタークラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,019税込1,121
1セット
10日以内出荷
キャッチコピー:自分で組立!ピンボール式コースター!商品説明:鉄球がピンボールのようにコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)135×90×95荷姿化粧箱入
木製スパイラルコースタークラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]木製スパイラルコースタークラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,019税込1,121
1セット
7日以内出荷
キャッチコピー:自分で組立!スパイラルコースター!商品説明:鉄球がぐるぐるとらせん状のコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)140×130×95荷姿化粧箱入
力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y ナリカ力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Yナリカ
75,000税込82,500
1セット
4日以内出荷
力学的エネルギー実験を黒板で黒板に貼付けて使用する、力学的エネルギーの保存を確かめる実験器です。十分な大きさがあり演示効果の高い実験ができます。滑りによるエネルギー損失の少ない、ゴムコーティングされた鋼鉄球が付属しています。分割してコンパクトに収納できます。[特長]黒板に貼付けてダイナミックに実験できる。コンパクトに収納できる組立式。
仕様運動体:ゴムコーティング鋼鉄球(Φ25mm)2個、【支持具】シリコンコーティングマグネット 3、セット内容ループ式 一式、V式 一式材質アルミ全長(mm)V式:1800(組立時)、ループ式:1800(組立時、直径(Φmm)ループ式:220
力学的エネルギー実験器 DE-HVA ナリカ力学的エネルギー実験器 DE-HVAナリカ
57,000税込62,700
1個
4日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
鉄球 Φ11mm5個セット アーテック[学校教材・教育玩具]鉄球 Φ11mm5個セットアーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1セット
当日出荷
用途工作やDIYにセット内容鉄球×5個材質包装形態チャック付きポリ袋径(Φmm)11
ガウス加速器実験セット ナリカガウス加速器実験セットナリカ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
鉄球密度比較キット ナリカ鉄球密度比較キットナリカ
9,000税込9,900
1個
4日以内出荷
大きい鉄球と小さい鉄球。質量はどちらも同じなのですが、この2つを水に入れると、なんと大きい鉄球は水に浮きます! 密度は質量と体積の両方によって決まることを学ぶ際の導入に最適です。
質量(g)大・小ともに約115寸法(Φmm)約127(大)、約35(小)
振り子実験用球 ナリカ振り子実験用球ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
鋼鉄球 35mm 取り付け金具・糸付き ナリカ鋼鉄球 35mm 取り付け金具・糸付きナリカ
4,200税込4,620
1個
3日以内出荷
仕様(吊り線取付可)糸付直径(Φmm)35質量(g)約175糸の長さ(m)1.5
鋼鉄球(吊り線取付可・糸付き) ナリカ鋼鉄球(吊り線取付可・糸付き)ナリカ
4,500税込4,950
1個
3日以内出荷
仕様(吊り線取付可)糸付材質鋼鉄直径(Φmm)38質量(g)約290
おもりの衝突実験器 ナリカおもりの衝突実験器ナリカ
12,500税込13,750
1個
4日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【おもり】鋼鉄球2個(Φ25mm/約67g)、プラスチック球1個(Φ25mm/約10g)、白色ガラス球1個(Φ25mm/約18~19g)、木球1個(Φ25mm/約6g)材質本体(木)、レール(プラスチック)レール長さ(mm)910(目盛長450)
おもりの衝突実験器セット ナリカおもりの衝突実験器セットナリカ
25,700税込28,270
1セット
4日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【アダプタ】ビースピV取付用付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器)材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19本体質量(kg)約1最小目盛(mm)【レール】1高さ調節0~30cm(5cm間隔)レール長さ(mm)910
おもりの衝突実験器 ナリカおもりの衝突実験器ナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19本体質量(kg)約1最小目盛(mm)【レール】1高さ調節0~30cm(5cm間隔)レール長さ(mm)910

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

鉄球特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品