学童・教育用品 :「電気線香」の検索結果
寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)
電球(W)0.04
電池単4電池2本付
点灯時間約90時間
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。[特長]。ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。
仕様電圧計:DC0~500V
付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ
寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5
質量(kg)4.5
電源(V)AC100
光源電極槽:高輝度白色LED
適正電圧(V)200~400
1個
¥576,000
税込¥633,600
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。