1セット
¥46,000
税込¥50,600
4日以内出荷
電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。
電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。
寸法(mm)26×105×33
電流(A)-7~0~+7
電圧(V)-25~0~+25
電源ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属)
電力(W)0~175
測定精度測定精度電流:±1%、電圧:±1%
最大電流(A)入力最大電流:±7A
機能デ-タロギング
時間0~9999秒
測定モード積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W)
最大電圧(V)電圧最大電流:±25V
エネルギー(J)1.75M
1個
¥38,000
税込¥41,800
6日以内出荷
黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他背面マグネット付き
種別DV-B
寸法(mm)250×70×150
質量(g)約700
電源単3乾電池4個(別売・充電池不可)
測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
1個
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット。電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース
測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)
内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
1セット
¥63,900
税込¥70,290
4日以内出荷
光電池、電気分解装置、燃料電池、負荷モジュール大型電圧電流計を大きな演示用パネルタイプにして、燃料電池に関するエネルギーの流れを学習することができます。
電気分解や燃料電池を大型でじっくりと学習できます。
燃料電池の能力測定に最適な専用負荷モジュール付き。
その他ライト・モーター・負荷切替え付き
寸法(mm)光電池パネル:200×297×100、燃料電池パネル:200×297×90、負荷モジュール:200×297×100、大型電圧電流計パネル:200×297×100
出力(W)光電池パネル:1.6、燃料電池パネル:2.5
本体寸法(mm)600×300×720
出力電圧(V)燃料電池パネル:最大1.9
最大電流(A)光電池パネル:1.2、電気分解パネル:4
出力電流(A)燃料電池パネル:最大4
表示LED大型電圧電流計パネル:25mmタイプ
電圧レンジ(V)大型電圧電流計パネル:2、20
電流レンジ大型電圧電流計パネル:2A、20A
最大電圧(V)光電池パネル:2.05、電気分解パネル:2
1個
¥789,800
税込¥868,780
8日以内出荷
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース
内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
オシロスコープが2chあり信号の波形を見ることができます。
信号発生器によりオシロスコープで波形を見ながら実際に電気、電子の動きが確認できます。
サイプレスのPSoC4を搭載しているパイオニアキットが付属しており、ハード・ソフト両方の実験が可能です。
電圧計、電流計を備えており、任意の箇所の電圧値、電流値を確認できます。直流電源の3.3V、5V、ブレッドボード、抵抗やICなど部材一式も全てセットになっていますので、すぐに電気、電子の学習を始める事ができます。
パイオニアキットでc言語でプログラムを書き、ハードのコンポーネントやピン配置など設定、ブレッドボード上でアナログの回路を組み、それらを組み合わせる事で様々な回路を実現できます。
仕様数:(実験テーマ)49、オシロスコープ:2CH、Time設定共通(Gain個別設定可)、(電圧計)V1,V2:0~5V、電流計:I:0.01mA~100mA(内部抵抗30Ω)、DC5V、電流供給能力1A、DC3.3V、電流供給能力200mA
色(ボード)黒
サイズ幅48.6mm×64.8mm
質量(g)約630(パイオニアキット含む)
電源DC5V/消費電流:約200mA(基本機能動作時)
入力インピーダンス(Ω)1M以上
本体サイズ(mm)310×210
周波数設定SINE,RECT個別設定可、SINE:4Vp-p/10Hz~76kHz/駆動能力25mA、RECT:5Vp-p/1Hz~1MHz/駆動能力8mA(L)~4mA(H)
時間軸レンジ10μs/D~50ms/D(12段階)
電圧レンジ(V)入力:(Gain1,Gain2)20m/D~4/D(8段階)
アズワン品番3-9838-11
入力電圧範囲(V)0~5
分解能(mV)1
1セット
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。
寸法(mm)100×70×35(本体)、Φ8×220(アーム)
適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
1個
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-025
寸法(mm)170×210×130
表示アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)
最大電流(A)5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-6XF
寸法(mm)170×210×170
表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)
出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ)
最大電流(A)DC5A、AC2A
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
1個
¥57,000
税込¥62,700
4日以内出荷
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005
寸法(mm)220×150×170
質量(kg)約1.8
電源AC100V
表示アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)DC0~20
最大電流(A)5
機能サービスコンセント(AC100V)
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
黒板でセンサを活用しよう。Go Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。
仕様裏面磁石付き
寸法(mm)100×70×35
適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
1個
¥2,800
税込¥3,080
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。