学童・教育用品 :「風力発電工作キット」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。
セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1 ケース寸法(mm)358×530×187 科目理科 分野物理(電気・磁気)
1ケース(20セット)
18,182 税込20,000
3日以内出荷

風の力を使ってプロペラを回して、発電を体験する実験器です。 うちわであおいだり、口で吹いたりしてプロペラを回すと、音と光で発電を確認できます。
寸法(mm)110×135×150 モーターRF-510TN LED高輝度発光ダイオード(赤)
1個
5,800 税込6,380
当日出荷

日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ 材質AES樹脂 出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時) 構造防滴 本体質量(g)約300 本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
1個
35,000 税込38,500
5日以内出荷

風力発電の実験に適したモーターです。 少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)Φ25×42 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])1050 電流(mA)20 科目理科 準拠理科小学校6年 分野物理(運動・力学・物性)
1個
555 税込611
当日出荷

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質ABS 寸法(mm)106×53×70 コード長さ(m)1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V)7 準拠理科小学校6年
1個
955 税込1,051
当日出荷

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)38×20×15 内容電気の働き 使用電圧(V)1.5~5.0 消費電流(A)0.18(無負荷時) 回転数12500 科目理科 準拠理科小学校4年
1個
173 税込190
当日出荷

風の力でLEDが光る!
セット内容台座×1、脚×2、モーター取付板×1、モーター取付板固定パーツ×1、プロペラ×1、モーター×1、LED×2(1つは予備)、両面テープ×1、紙やすり×1 材質PP 寸法(mm)170×130×30 アズワン品番64-8932-29
1セット
800 税込880
欠品中

蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器 寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220 最大電圧(V)2.8
1セット
16,500 税込18,150
当日出荷

太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1 収納時寸法(mm)230×215×180
1個
1,037 税込1,141
当日出荷

スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます) 寸法(mm)53×53×75(完成時) 質量(g)39
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エレキットウィンディー
風のちからで冒険しよう! 風のパワーで動くサステイナブル エネルギーロボ!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67~205×60×162×78~150 質量(g)28~60 仕様【使用エネルギー】風力(手回しファン付属)
1個
2,988 税込3,287
7日以内出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS 寸法(mm)74×30×36 電池1V、100mA 準拠理科小学校4年
1個
764 税込840
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1 材質紙、ABS 寸法(mm)完成サイズ:100×270×75 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g) 材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む) 質量(g)175 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
882 税込970
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります