19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
1個
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

分子構造模型COシリーズ グループ学習に最適なコンパクト&リーズナブルなセット 有機・無機原子、錯イオンの分子形状、構造異性体や結合の学習に
1セット
3,000 税込3,300
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高校化学レベルの基礎的な有機化合物の構造を理解するのに最適。。基本的な脂肪族炭化水素(メタン、エタン、エチレン)や芳香族を含む基本的な環状炭化水素(ベンゼン、シクロヘキサン)を作成することができます。。酸素と窒素を利用してヒドロキシ基やカルボニル基などの官能基を持つ簡単な化合物を作成することができます。
仕様原子:水素24個、炭素12個、酸素2個、窒素2個、ボンド:C-(110pm)25本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)6本
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

簡単な構造の有機化合物の分子構造模型を作製できます。 分子の大きさを直接比較できる。 原子核は実際の大きさに比例。 原子間の結合距離は結合の種類によって一定。 有機化学の入門に最適。
セット内容水素40個、炭素4種計44個、窒素6種計6個、酸素2種計8個、フッ素1個、塩素1個、単結合50個、二重結合20個、三重結合2個、ものさし
1セット
1,600 税込1,760
3日以内出荷

生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)
種類原子:11種79個、ボンド:2種56本 使用例ベンゼン、シクロヘキサン、アセトン、ギ酸エチル、メチルアミン、リン酸、カフェイン
1セット
6,798 税込7,478
翌日出荷

分子構造学習の導入に適した基礎セットです。 様々な結合角と結合手数をもった原子を、結合ボンドに差し込んでいくだけで簡単に分子を組立てることができます。 組み立てやすく動かしやすいので、異性体の学習・理解にもおすすめです。
仕様製作例:飽和炭化水素、不飽和炭化水素、環式炭化水素、各種官能基など セット内容原子種:9種(H、C、N、O、S、P、Cl、F、Met)246個、ボンド:5種195本
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。 M60-1019-04は氷の結晶で、樹枝状結晶を再現することができます。組立てると大きくなり、演示効果抜群です。
1セット
14,000 税込15,400
4日以内出荷

モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。 各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具2個 材質【格納箱】プラスチック 寸法(mm)230×167×55
1セット
11,000 税込12,100
3日以内出荷

自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。 M60-1019-01~-03は炭素の同素体(ダイヤモンド、グラファイト、フラーレン)なので、結晶の形状や構造様式を比較し、理解するのに最適です。
1セット
12,000 税込13,200
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。丈夫で壊れにくくなっています。
1セット
4,000 税込4,400
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機化合物の形状や可能な配座、官能基の空間配置や配向がわかる組立式の分子模型です。有機化学研究用に多種類の「タマ」と「ボンド」がセットされています。10種のボンドにより各種の結合距離を精密に表し、付属のピコメートル(pm)単位のものさしで原子間の距離が簡単に測定できます。シス型、トランス型の分子構造の違いも一目で解ります。〔モデル例〕シクロプロパン(C3H6) プロパン(C3H6)へのハロゲン化水素の付加反応 など
セット内容P軌道板:2種12枚/π軌道板:2種6枚/ボンド:10種230本/原子:12種138個
1個(1個)
7,998 税込8,798
翌日出荷

このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
1セット
3,000 税込3,300
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機化学の構造を理解するのに役立つ種類・数共に豊富なセットです。 軌道板も付属しており、幅広い有機物のモデルを作成可能です。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・マレイン酸(C4H4O4)
種類原子:12種122個、ボンド:3種152本、軌道板:2種12枚 使用例ベンゼン、シクロヘキサン、マイレン酸、乳酸、ブタン酸、エタン、エチレン、アセチレン
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

おなじみモリモッド分子模型にダイヤモンド、グラファイト、フラーレン、塩化ナトリウム、氷のセットが仲間入り。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで簡単に分子模型が作れます。自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。 丈夫で壊れにくくなっています。 部品がなくなっても、補充できます。
1セット
6,200 税込6,820
4日以内出荷

中学校~大学まで幅広く活用できる分子構造模型。 電子の軌道の学習も可能。 分子の形を理解するのに最適。
セット内容Ⅰ球14個、Ⅱ球3種計5個、Ⅲ球3種計10個、Ⅳ球2種計8個、E球36個、スリーブ:4種計115個
1セット
4,000 税込4,400
15日以内出荷

シクロヘキサンの転移など、より複雑な分子構造も再現可能なセットです。
セット内容原子:8種89個(H×30/C(3種)×39/N(2種)×5/O(2種)×15)、その他:コネクター×25/二重結合回転止め×3/ボンドプラー×1
1セット(1セット)
5,398 税込5,938
11日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング