学童・教育用品 :「LEDボード」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14セグメント8桁LED表示器(キット)。ちょっとレトロな感じのSPIを使ったシリアル転送で表示ができる14セグメント8桁の表示器です。Arduinoやmbedのライブラリが用意されているので、アルファベットや記号を簡単に表示することができます。シリアルIN、シリアルO
仕様●シリーズ名:(汎用品)●種別:キット、部品セット●主機能:LED アズワン品番67-0371-17
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

スイッチエデュケーションmicro:bit用フルカラーLEDボード 数字型
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit アズワン品番68-2100-09
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit アズワン品番68-2099-97
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

スイッチエデュケーションmicro:bit用フルカラーLEDボード ハート型
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit アズワン品番68-2099-95
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit アズワン品番68-2099-96
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit アズワン品番68-2100-11
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

14セグメント8桁LED表示器(キット)。ちょっとレトロな感じのSPIを使ったシリアル転送で表示ができる14セグメント8桁の表示器です。Arduinoやmbedのライブラリが用意されているので、アルファベットや記号を簡単に表示することができます。シリアルIN、シリアルOUTがあるため、複数台のカスケード接続も可能です。Arduinoとmbedのライブラリはこちらを参照してください。本商品は、面実装部品も含んだ組み立てキットです。面実装部品を実装済みの半完成品も用意されています。
仕様●シリーズ名:(汎用品)●種別:キット、部品セット●主機能:LED アズワン品番67-0371-18
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ディスプレイ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Adafruit FeatherWing●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2094-48
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記) セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付) 寸法(mm)52×43×11 電源単4電池×2(別売) センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ 通信方式Bluetooth USB
1式ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11912 LEDライト付おえかきタブレット アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)LEDライト付おえかきタブレット
描いた絵が光って見える!想像力を高めれる!LED付きのお絵描きボード!マーカー・台紙付!
セット内容本体、マーカー、台紙 材質PS、アクリル、PP 寸法(mm)252×190×21 包装形態箱入り
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MilCandyは物理的な世界を操作する。のに最も簡単なコントローラかもしれません。コストと利便性を考慮したオールインワンデザインです。プラグインセンサ、アクチュエータおよび数回のボタンクリックによるトリガパターンの設定により、簡単なAIタスクを実行できます。Arduinoベースのオープンソースファームウエアはより複雑なロジック向けにアップデートされる可能性があります。センサとアクチュエーター用のGroveインターフェース。オンボードLEDインジケータと光センサ。Lipoバッテリーとエンクロージャーを備えたオールインワンデザイン
仕様●サイズ:50×28×14.5mm, 17g アズワン品番67-0476-21
1個
2,898 税込3,188
33日以内出荷

豆電球とLEDの電気消費量を比べることができます。プログラミングボードミニIO-22につなげば、豆電球とLEDの電気消費量の違いが可視化できます。「電気の利用」の単元に使えます。
1セット
2,000 税込2,200
6日以内出荷

Power Tapは、小型(1インチ未満の正方形)のアクセサリボードで、長いLEDランの電源を簡単に接続できます。長いストリップでは電圧降下が発生するため、5m または5A のいずれか早い方の間隔で電源を注入することをお勧めします。Power Tap を使用すると、LEDのセク
アズワン品番67-0451-63
1個
1,498 税込1,648
33日以内出荷

Linklt ONE用のSidekick Basic Kit は、Linklt ONE ボードで使用するように設計されています。このキットはLinkltのプラットフォームを使いこなすのに役立ちます。ブレッドボード,ジャンパワイヤ,カラーLED,抵抗器,ブザーなど DIYプロジェクトで最も人気のあるアクセサリが多数含まれています。これらすべてに便利な部品収納ボックスも付属しています。小さく、シンプルで組み立てが簡単な回路を作成しながら、さまざまな電子部品に慣れるための完全なガ
アズワン品番67-0451-61
1個
6,998 税込7,698
33日以内出荷

フルカラーLEDを光らせるmicro:bit用拡張モジュール。yin:bitは、ボード上のUSBコネクタに電源を供給することで、フルカラーLED(WS2812B)を安定して光らせることができるmicro:bit用の拡張モジュールです。Grove互換コネクタ付きフルカラーLEDの一部にも対応しています。micro:bitでフルカラーLEDを点灯させるモジュールは他にもありますが、micro:bitが出力する3.3VをフルカラーLEDの電源として使っているものや、単3電池×3本を使用して
仕様●サイズ:68.8×24.8×8.0mm●入出力用●Grove電源供給ピン電圧:3.3V●フルカラーLED用●Grove互換コネクタ電源電圧:5V●フルカラーLED用●電源最大電流値:2A●ピン:フルカラーLED用Grove互換コネクタ:P0●Grove用入出力ピン:P1/P2●【参考動画】 アズワン品番67-0369-99
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能! 【特徴】 当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で 構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。 micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。 LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに 差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm 端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P 電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタ LEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能) 動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
1台
7,398 税込8,138
19日以内出荷

内藤電誠町田製作所可視光送信機評価ボード
LED光源で通信する可視光ビーコンシステム発信機。JEITA CP-1223に対応した可視光通信の送信機評価ボードです。可視光通信(VLC:Visible Light Communication)とは、LED光源を高速に点滅させ、データを送信する技術です。人の目には感じられないほどのスピードで点滅するため、日常生活で利用している様々な「灯り」を活用できます。送信用F/Wソースを公開しているので、お客様のLED照明などに組み込んで評価することが簡単にできます。マイコン(RL78/G12)を搭載したルネサス製の評価ボードを改造。コイン型リチウム電池で動作するので、場所を選ばずに評価が可能
仕様●外形寸法:56×71mm●電源電圧:3.0V(コイン型リチウム電池:CR2032)●消費電流:25mA●通信方式:サブキャリアなし 4PPM、4.8kbps●受信照度:-●使用環境:0℃~+40℃(結露なきこと)●20%RH~85%RH●保存環境:-15℃~+60℃(結露なきこと)●10%RH~85%RH●対応規格:JEITA CP-1223対応●【内容物】●VL-100-3T本体●ユーザーズマニュアル●コイン型リチウム電池(CR2032)●送信用F/Wソース(無償サンプル) アズワン品番67-0369-96
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極) 寸法(mm)Φ90×110
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(桃)×1、刺繍糸×1、たこ糸×1、バルーンLEDライト×1、UVレジン×1、軽量粘土×1、透明小袋×9、竹ひご×1、つまようじ×12、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(桃):不織布、刺繍糸:綿、たこ糸:綿、バルーンLEDライト:ABS、UVレジン:紫外線硬化樹脂、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、透明小袋:ポリプロピレン、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズりんご飴 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,455 税込1,601
5日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ディスプレイ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Adafruit FeatherWing●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2094-42
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、透明板×1、たこ糸×1、竹ひご×1、バルーンLEDライト×2、つまようじ×3、刺繍糸セット×1、透明小袋×5、ビーズセット×1、UVレジン×1、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明板:PET、たこ糸:綿、竹ひご:竹、バルーンLEDライト:ABS、つまようじ:木、刺繍糸:綿、透明小袋:PE、ビーズセット:ABS、UVレジン:紫外線硬化樹脂、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズスーパーボールすくい 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,455 税込1,601
5日以内出荷

キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、シール台紙×1、印刷済台紙×1、不織布(桃)×1、たこ糸×1、バルーンLEDライト×1、軽量粘土×1、竹ひご×1、つまようじ×3、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、シール台紙:紙、不織布(桃):不織布、たこ糸:綿、バルーンLEDライト:ABS、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズ射的 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,455 税込1,601
5日以内出荷

キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、シール台紙×1、軽量粘土×1、不織布(ギンガムチェック)×1、不織布(緑)×1、透明小袋×8、バルーンLEDライト×1、たこ糸×1、竹ひご×1、つまようじ×3、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、シール台紙:紙、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、不織布(ギンガムチェック・緑):不織布、透明小袋:PE、バルーンLEDライト:ABS、たこ糸:綿、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズお面屋さん 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,455 税込1,601
5日以内出荷

速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマ。LEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボー
仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SOP8pin 200milタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイチェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテルヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは、指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:一つのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホストパソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)かつ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタなどの)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表 アズワン品番67-0396-55
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマ。LEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応。SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応。アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応。既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み時)。各処理の経過時間を有機ELディスプレイに表示、進行状況/残り時間が一目でわかる。LEDとブザーでの結果を報告。128Mビットを40秒という超高速で書き込み。全領域の一括書き換えや部分書き換えが可能。各社SPIフラッシュメモリのプロテクトとセキュリティの設定/解除をサポート。最大4個の書き込みデータを保存可能(合計容量2Gビット)。ボードへの電源供給が可能(電圧は1.8V~3.3Vの間の8段階から選択、電流は最大200mA)(オンボード書き込み時)。日本語と英語に対応
仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SON8ピン8mm×6mmタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイ・チェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテル・ヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは、指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:ひとつのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホスト・パソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)且つ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタ等の)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表 アズワン品番67-0396-56
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマ。LEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応。SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応。アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応。既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み時)。各処理の経過時間を有機ELディスプレイに表示、進行状況/残り時間が一目でわかる。LEDとブザーでの結果を報告。128Mビットを40秒という超高速で書き込み。全領域の一括書き換えや部分書き換えが可能。各社SPIフラッシュメモリのプロテクトとセキュリティの設定/解除をサポート。最大4個の書き込みデータを保存可能(合計容量2Gビット)。ボードへの電源供給が可能(電圧は1.8V~3.3Vの間の8段階から選択、電流は最大200mA)(オンボード書き込み時)。日本語と英語に対応
仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SON8pin6mmX5mmタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイチェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテルヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:一つのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホストパソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)かつ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタなどの)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表 アズワン品番67-0396-57
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、透明板×1、透明小袋×2、バルーンLEDライト×2、たこ糸×1、竹ひご×1、軽量粘土×1、つまようじ×7、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明小袋:PE、透明板:PET、バルーンLEDライト:ABS、たこ糸:綿、竹ひご:竹、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズ大判焼き 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,455 税込1,601
5日以内出荷

キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(橙)×1、透明板×1、バルーンLEDライト×2、たこ糸×1、竹ひご×1、軽量粘土×1、つまようじ×7、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(橙):不織布、透明板:PET、バルーンLEDライト:ABS、たこ糸:綿、竹ひご:竹、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズたい焼き 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,455 税込1,601
5日以内出荷

キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(赤)×1、透明板×1、ジオラマスポンジ(オレンジ)×1、ジオラマスポンジ(ディープグリーン)×1、ジオラマスポンジ(ホワイト)×1、軽量粘土×1、バルーンLEDライト×2、たこ糸×1、竹ひご×1、つまようじ×2、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、透明板:PET、ジオラマスポンジ:ナイロン、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、バルーンLEDライト:ABS、たこ糸:綿、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズたこ焼き 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,455 税込1,601
5日以内出荷

キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!。商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、たこ糸×1、竹ひご×1、糸×1、バルーンLEDライト×2、金魚すくい用透明板×1、透明小袋×2、つまようじ×3、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明板:PET、たこ糸:綿、竹ひご:竹、糸:綿、バルーンLEDライト:ABS、金魚すくい用透明板:PET、透明小袋:PE、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズ金魚すくい 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
1,455 税込1,601
5日以内出荷

。IM315RX、IM315TRX、IM920シリーズ用のリレー接点出力ボード。無線モジュールのIM315RX、IM315TRX、IM920シリーズなどと接続し、ワイヤレスで16個のリレーの制御ができるリレー接点出力ボードです。リレー接点出力で大電流回路の駆動が可能。16個のリレーを搭載、端子台で負荷接続が容易。ペアリング登録用やモード設定用スイッチ、ステータス表示LED付き。電源回路を内蔵。回路図は取扱説明書の中で無償で公開
仕様●対応無線モジュール:IM315RX、IM315TRX、IM920シリーズ(IM920cは除く)●使用リレー:OMRON G5V-1 DC5V●接点定格負荷:AC/DC 60V/1A●接点最大通電電流:1A●使用端子台:AWG16~26(単線、より線)●定格電圧:DC8~24V●最大消費電流:約700mA●基板サイズ:100×110×17mm●動作温度範囲:TBD(結露なきこと)●技術資料:IM315-RYRX取扱説明書●備考:本製品には無線モジュールは含まれていません アズワン品番67-0369-93
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマ。LEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応。SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応。アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応。既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S76-4004-20 電気の需要と供給体験ボードA(SEPUP) ナリカ 動画あり
中学校・高校向け教材。体感して考える電気の需要と安定供給 家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。
セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
1セット
28,000 税込30,800
4日以内出荷

目的に合わせて選べる全14種類の電子回路基板です。組み合わせにより様々な回路や電子工作実験をすることが可能です。
1セット
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

IXYS製のCPC1908Jを搭載したソリッドステートリレーです。GPIOピンによって制御されるスイッチを使用し、最大48Vをブロックし、最大6A(rms)の連続電流を切り替える定格です。
仕様●遮断電圧:0~48V●最大6Armsの連続電流を切り替え可能●入出力絶縁電圧:2500V●オン/オフが速く、オン抵抗が低い●オン/オフ状態を示すオンボードLED●配線接続が容易なオンボード端子台●小型サイズ:4.3cm×2.0cm●GPIOインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意 アズワン品番67-0390-73
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Wio Terminal用のコンパクトな外部電源。Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。充電式650mAhリチウムポリマー電池。バッテリーの充電/放電ステータスLE
仕様●電源:4.75V~5.25V●内蔵バッテリー:650mAh●充電電流:最大660mA●バッテリーボードモード:緑色LED:board charging●赤色LED:OTG(battery discharge)enable●黄色LED:male interface output/input 5V●GPIO出力:最大電圧:5.15V●最大電流:380mA●トリクル充電電流:30mA●Groveインタフェース:Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1 アズワン品番67-0372-12
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Pacco×micro:bitの実験がスマートにできる。Paccoシリーズの本体背面にmicro:bitと電池を搭載できる専用ボード付き。磁石で簡単に装着できるので、回路を組まず取付けてプログラミングするだけで実験できます。また、プログラミング以外の授業時は取外して従来のPaccoシリーズとして実験に使えます。
セット内容プロペラモーター Pacco-140、電子オルゴール Pacco-V3(手回し発電機用)、低電圧LED Pacco-LED、micro:bit Ver.2.2(本体)、Pacco-micro:bit用ボード
1セット
19,250 税込21,175
11日以内出荷

省エネについて考えよう ゼネコンDUE(手回し発電機)を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感します。また、生活の中で使用する家電によって豆電球の種類等が違うので、家電による手ごたえの違いも実際に体感できます。付属のLEDを使用すると省エネ家電の設定も可能です。
セット内容ボード本体(ケース入312×427×75mm)、豆電球3個、豆電球型LED3個、手回し発電機ゼネコンDUE2個
1セット
34,000 税込37,400
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります