2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東エルマテリアル高輝度蓄光シール
エコ商品
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。 高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として 電気のスイッチに 電気のスイッチに 材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系 セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100セット)
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品光ファイバー 型式GDX-SPEC-EM 測定範囲350~900nm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示0.1nm 測定項目発光スペクトル 用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
1個
350,000 税込385,000
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング