9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:センサー●機能:モーションセンサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発 アズワン品番68-2095-35
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

人間の動きを検出できる赤外線センサー。Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"Hig
仕様●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。 アズワン品番67-0394-51
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)赤外線センサー(焦電型)
科目理科 分野物理(電気・磁気)
1個
191 税込210
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー。赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。小型で低消費電力。感度の調整が可能。Groveインターフェースに対応。【用途】。モーションセンサー。モーション検知。セキュリティアラームシステム。人体検知システム。【注1】。Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。
仕様●寸法:20mm×20mm×12mm●バッテリー:なし●センサーチップ:S16-L221D●供給電圧:3.3V~5V●動作電流:12μA~20μA●感度:120μA~530μV●最大検出距離:2m(25℃)●PIRモーションセンサーシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove - PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間の調整が可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間の調整が可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整が可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離の調整が可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry Piと組み合わせて使う場合は、このブログを参照してください。センサーの操作についてはwikiページを参照してください。●【注2】●向きによって感度に影響があります。より正確な検出のためには、以下のようにセンサーを配置してください。 アズワン品番67-0394-50
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Groveコネクタ接続で使用するPIRモーションセンサー。最大3メートルまでの赤外線物体の動きを検出できるPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。検出対象が検出範囲内を移動すると、センサーはSIGピンにHIGHを出力します。なお、ポテンショメータにより、SIG HIGH時間を最大130秒まで調整
仕様●【セット内容】●Grove-調整可能PIRモーションセンサー ×1●Grove ケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールディング時間調整可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間は調整可能●Grove-mi アズワン品番67-0383-46
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:モーションセンサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2101-94
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:モーションセンサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2101-93
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Groveビギナーキット用の教育用アドオンパック。Groveビギナーキット for Arduinoに接続して使用する教育用のアドオンパックです。サーボモーター、超音波センサー、赤外線センサー、水噴霧器、モーションセンサー、ファンなどが付属しており、様々な実験ができます。付属するラッパーを使用すると、モジュールの調整に要する作業が簡単になり、Groveモジュールをより適切に使用できます。ご注意。本製品はGrove ビギナーキット for Arduinoのアドオンキットです。コントロールボードは付属していません。
仕様●パーツ一覧●Grove - 水噴霧器 ×1●Grove - ミニファン ×1●Grove - サーボモーター ×1●Grove - 超音波距離センサ ×1●Grove - 赤外線受信機 ×1●Grove - ミニPIRモーションセンサー ×1●Grove - グリーンラッパー1×1(4個パック)×1●Grove - ブルーラッパー1×2(4個パック)×1●Groveケーブル ×5●赤外線リモートコントロールキー ×11●超音波センサー取り付けセット ×1●モーター取り付けセット ×1●サーボベース ×1 アズワン品番67-0383-62
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング